カテゴリ
- 農業機械(53)
- 自動車純正部品(30)
- 自動車補修部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 制御機器(3)
- 機構部品(2)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(53)
- CKD(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- FILTEC(1)
- HKS(1)
- HUBER & SUHNER(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- MAZDA(マツダ)(30)
- MICRO(マイクロ)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- SMC(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- サンエレメント(1)
- 和興フィルタテクノロジー(1)
- 東洋エレメント(1)
エコロジープロダクト

3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷寸法L(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)23.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
同軸変換アダプタ ジャック - ジャック
HUBER & SUHNER¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz、2.5 → 6 GHz 6 ~ 18 GHz 反射損失:33 dB:25 dB:18 DB シャーシトルク: 4 Nm マティング数 100 重量: 0.0074 kg 動作温度: -仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:18GHz●コード番号:205-8965アズワン品番65-7576-38
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート QMA プラグ - SMA - ジャック
HUBER & SUHNER¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)23.65タイプ(A)QMA、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきパラジウムニッケルの上に金ボディめっき白銅
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - QMA - ジャック
HUBER & SUHNER¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)23.19タイプ(A)SMA、(B)QMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金ボディめっき白銅
エアフィルター
サンエレメント(470件のレビュー)¥2,390税込¥2,6291個当日出荷から12日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。用途自動車用エアフィルター
エアフィルター
和興フィルタテクノロジー(135件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-1136Z
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個30日以内出荷ストローク(mm)1136作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
スーパーエアフィルター
HKS(22件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷から13日以内出荷新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら