カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
- 自動車純正部品(63)
- 制御機器(9)
- バイク純正部品(6)
- メカニカル部品(5)
- 防災用品(5)
- 自動車補修部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(140)
- MAZDA(マツダ)(62)
- ホンダ(5)
- 岩崎製作所(5)
- 椿本チエイン(4)
- RS PRO(3)
- omron(オムロン)(2)
- ノーブランド(2)
- 青木精密工業(1)
- CKD(1)
- スターエム(1)
- SK(新潟精機)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マキタ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JTC(1)
- Kawasaki(1)
- bigborn(ビッグボーン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「a5017」の検索結果

PCチョコレートモールド A-5017 パンダ
ノーブランド¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷片手で持てる大きさで、プロのみなさまやセミプロのみなさまにも扱いやすいチョコレート流し型です。チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。材質ポリカーボネイト寸法(mm)29×40容量(g)約8本体寸法(mm)185×95×h24コード671000160耐熱温度(℃)-10~140
バンナー(R)BL-R型
クラレプラスチックス¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。許容圧力(MPa)1.00RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性耐負圧力(MPa)-0.10
スパーギヤ MP=5.0
青木精密工業¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50モジュール5表面処理黒染
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応