カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「a5034」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ロングロック付き Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付き

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
  • プレフィルター 10枚入り HAKKO(白光)

    プレフィルター 10枚入り

    HAKKO(白光)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    当日出荷
    空気清浄式吸煙器 FA-431用プレフィルター
    対応製品HAKKO FA-431サイズL
  • 空気清浄式吸煙器替プレフィルター HAKKO(白光)

    空気清浄式吸煙器替プレフィルター

    HAKKO(白光)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種FA-431質量(g)347
  • ポリダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)

    ポリダイヤモンドディスク

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(2本)
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱樹脂の中にダイヤモンドを混和したシートで砥粒の脱落がなく研削力が強く長時間の使用が出来ます。布等で簡単に目づまりが修正出来ますので研削力が落ちません。裏面接着材付
    用途超硬合金・焼入金型の仕上げ、セラミックス部分の仕上げ、ガラス製品の仕上げ適合材超硬合金・焼入金型、セラミックス、ガラスなど
  • ミニモ クッションサンダー 積層#400 Φ20 ミニター

    ミニモ クッションサンダー 積層#400 Φ20

    ミニター
    ¥3,098税込¥3,408
    1袋(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番499-1524軸径(Φmm)3粒度400高さ(mm)10質量(g)12対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)20
  • オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8A/XG8B Aratas(旧:omron)

    オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8A/XG8B

    Aratas(旧:omron)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ。種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。独自の生産方式の採用により低価格を実現。ストレート端子プラグはご希望の極数に容易に分極可能。スルーホール径Φ0.8に対応。
    規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)形XG5M-Nとのかん合時の値材質(ベース)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト)(接触部)黄銅/ニッケル下地金めっき(0.15μm)、(端子部)黄銅/ニッケル下地錫めっき(2.0μm)耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下)
  • スパーギヤ MP=5.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=5.0

    青木精密工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50モジュール5表面処理黒染
  • 星空クリスマスプリーツ2連ペナント アルファ[販促]

    星空クリスマスプリーツ2連ペナント

    アルファ[販促]
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    空間全体を使ったクリスマス演出に。
    仕様●上部ひも付材質不織布・紙・PVC・PP寸法(cm)H40×W44×L160
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-50-~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-50-~)

    CKD
    ¥17,813~税込¥19,594~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)50
  • スーパチェーン 椿本チエイン

    スーパチェーン

    椿本チエイン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピン形式リベット形チェーン形式スーパチェーン
  • リーフチェーン BL形用ジョイントリンク 椿本チエイン

    リーフチェーン BL形用ジョイントリンク

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類リーフチェーン
  • 温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5EC-T omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5EC-T

    omron(オムロン)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    仕様●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続、前面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、 パソコン側USBポートと接続形状DIN48×96質量(g)本体:約210、取り付けアダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御文字高(mm)PV:18、SV:11、MV:7.8設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示。内容:PV/SP/プログラムNo.・セグメントNo.、セグメント残時間、操作量(バルブ開度)、桁数:4桁メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、ポテンショメータ入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%補助出力リレー出力1a AC250V、4出力タイプ :2A(抵抗負荷)/電気的寿命10万回 最小適用負荷5V 10mA(参考値)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0~9999(s 1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/位置比例(フローティング):1~9999(s 1s単位)、0.1~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.61以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)アナログ入力電流入力:4~20mA、0~20mA/電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回温度入力タイプ熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)4
  • ラムダコーティングチェーン(NP仕様) 椿本チエイン

    ラムダコーティングチェーン(NP仕様)

    椿本チエイン
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダチェーン
  • RSローラチェーン用 ジョイントリンク 4列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 ジョイントリンク 4列

    椿本チエイン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    32日以内出荷から52日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数4
ez503特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ez503