カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 切削工具(11)
  • 測定用品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 厨房用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 機構部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a5045」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名刺帳ポケット リヒトラブ名刺帳ポケットリヒトラブ(2件のレビュー)
449税込494
1組
当日出荷
1枚に20枚の名刺が収納できる両面タイプ。
サイズA4材質ポリプロピレンタイプタテ型(S型)寸法(幅W×高さH)(mm)212×297穴数30(2・4)アズワン品番64-7665-44
ステンレス作業台3段タイプキャスター付き 高昇ステンレス作業台3段タイプキャスター付き高昇
19,980税込21,978
1セット(1セット)
翌々日出荷
高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
ステンレス作業台2段タイプ 高昇ステンレス作業台2段タイプ高昇(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(1セット)
翌々日出荷
高さ(mm)800耐荷重(kg)200棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
和菓子モールド A-5045 きく8個取 ノーブランド和菓子モールド A-5045 きく8個取ノーブランド
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
片手で持てる大きさで、プロのみなさまやセミプロのみなさまにも扱いやすいチョコレート流し型です。チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
材質ポリカーボネイト容量(g)約7本体寸法(mm)185×95×h24内径×高さH(Φmm×mm)30×12コード671000330耐熱温度(℃)-10~140
ステンレス作業台2段タイプキャスター付き 高昇ステンレス作業台2段タイプキャスター付き高昇
15,980税込17,578
1セット(1セット)
翌々日出荷
高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)倉敷化工(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
交換部品交換パーツ HAKKO(白光)交換部品交換パーツHAKKO(白光)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
用途保守部品用
セラミックペーパーフィルター こて用 HAKKO(白光)セラミックペーパーフィルター こて用HAKKO(白光)
2,198税込2,418
1セット(10個)ほか
当日出荷
適合品番HAKKO FR-400
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
スパーギヤ MP=5.0 青木精密工業スパーギヤ MP=5.0青木精密工業
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール5種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50表面処理黒染
GLCシリーズ ガイドレスシリンダ CKDGLCシリーズ ガイドレスシリンダCKD
106,263税込116,889
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-50-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-50-~)CKD
17,813税込19,594
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
78,980税込86,878
1箱(3本)
41日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
399税込439
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0
丸型ヤスリ4 マキタ丸型ヤスリ4マキタ(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
カッター数を2倍にすることで、密集した繊維の切断を容易にします。
仕様ハンドル付適合機種MEA4300G、MEA5000G、MDE435、DE5045、DE6450、(DE4345、E4045A)を除く全機種直径(Φmm)4
プラコンビチェーン 椿本チエインプラコンビチェーン椿本チエイン(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から14日以内出荷
美しい外観と無給油、軽量化(対RSローラチェーン比50%)ができるなどの特長があります。 給油の必要がないため、食品機械などクリーンな使用環境下でも安心してご使用いただけます。
列数1材質(本体)樹脂種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-20~+80チェーン形式プラコンビチェーン
裏座ぐりミニチャンファー90°刃 カーメックス裏座ぐりミニチャンファー90°刃カーメックス(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°)90刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
リーフチェーン BL形用ジョイントリンク 椿本チエインリーフチェーン BL形用ジョイントリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類リーフチェーン
スーパチェーン 椿本チエインスーパチェーン椿本チエイン
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピン形式リベット形チェーン形式スーパチェーン
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 3列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 3列椿本チエイン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から42日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数3
ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用) カーメックスロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)カーメックス
8,698税込9,568
1本
当日出荷
ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°)90
裏座ぐりミニチャンファー 90°刃 カーメックス裏座ぐりミニチャンファー 90°刃カーメックス
8,498税込9,348
1本
当日出荷から4日以内出荷
角度α(°)90°刃数3
Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Latchシリーズ 3極 2.5mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Latchシリーズ 3極 2.5mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
519税込571
1袋(5個)
当日出荷
仕様シリーズ = Mini-Latchピッチ = 2.5mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
裏座ぐりミニチャンファー120°刃 カーメックス裏座ぐりミニチャンファー120°刃カーメックス
8,598税込9,458
1本
当日出荷から5日以内出荷
ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニちゃんファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
刃数3先端角(°)120切刃形状3枚刃寸法a(°)60
裏座ぐりミニチャンファー45°刃ダブテイル カーメックス裏座ぐりミニチャンファー45°刃ダブテイルカーメックス
8,698税込9,568
1本
当日出荷
材質超微粒子超硬先端角(°)45刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)面取角度45°
マルチコンタクト 66.9575-27 ドルフィンクリップ 32A 39.5mm, 茶 MULTI-CONTACTマルチコンタクト 66.9575-27 ドルフィンクリップ 32A 39.5mm, 茶MULTI-CONTACT
929税込1,022
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 39.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 茶422-5039及び422-5045はCAT II、893-5774及び893-5777はCAT IVです。. ドルフィンテストクリップ、CAT II、CAT III及びCAT IV、XDKシリーズ. 安全性要件IEC/EN61010に準拠した多目的クリップ ドルフィンクリップは全体が絶縁物で覆われ、4 mmセーフティプラグ及びプローブとかん合 歯付きジョーではさめるのは最大直径30 mm、細ワイヤをはさむことも可能 標準タイプは4 mmシュラウドプラグに対応 プローブ拡張タイプは4 mmプラグチップ付きのプラグとプローブ両方に対応RoHS指令(10物質対応)対応
面取り加工用超硬エンドミルヘッド CoroMill316 サンドビック面取り加工用超硬エンドミルヘッド CoroMill316サンドビック
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ヘッド交換式面取りエンドミル
用途フライス加工用。材種1730
Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Latchシリーズ 3極 2.5mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Latchシリーズ 3極 2.5mm 1列 ライトアングル日本モレックス(molex)
849税込934
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = Mini-Latchピッチ = 2.5mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト 66.9521-21 ドルフィンクリップ 19A 39.5mm, 黒 MULTI-CONTACTマルチコンタクト 66.9521-21 ドルフィンクリップ 19A 39.5mm, 黒MULTI-CONTACT
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 19Aジョー開口 = 39.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒422-5039及び422-5045はCAT II、893-5774及び893-5777はCAT IVです。. ドルフィンテストクリップ、CAT II、CAT III及びCAT IV、XDKシリーズ. 安全性要件IEC/EN61010に準拠した多目的クリップ ドルフィンクリップは全体が絶縁物で覆われ、4 mmセーフティプラグ及びプローブとかん合 歯付きジョーではさめるのは最大直径30 mm、細ワイヤをはさむことも可能 標準タイプは4 mmシュラウドプラグに対応 プローブ拡張タイプは4 mmプラグチップ付きのプラグとプローブ両方に対応RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
8,598税込9,458
1セット
4日以内出荷
裏座繰りミニチャンファーキット カーメックス裏座繰りミニチャンファーキットカーメックス
48,980税込53,878
1セット
4日以内出荷
セット内容MC0303C12A90/MC03025C6A90/MC0404C10A90/MC04035C9A90/MC05045C11A90/MC0606C24A90先端角(°)90
裏座ぐり ダブテイルミニチャンファー カーメックス裏座ぐり ダブテイルミニチャンファーカーメックス
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷
刃数3先端角(°)45°
裏座ぐりミニチャンファー 120°刃 カーメックス裏座ぐりミニチャンファー 120°刃カーメックス
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷
角度α(°)60°刃数3