カテゴリ

  • 切削工具(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 科学研究・開発用品(1)

「a5052 6f」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】A5052Pプライムプレート6F ノーブランド

    【オーダー】A5052Pプライムプレート6F

    ノーブランド(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    3日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
    タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】A5052高精度板6F ノーブランド

    【オーダー】A5052高精度板6F

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1枚
    3日以内出荷
    板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。
    タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金(材質A5052P-H112)直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1材料メーカー国内メーカーサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】A5052Pプライムプレート4F ノーブランド

    【オーダー】A5052Pプライムプレート4F

    ノーブランド(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    3日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
    タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】A2017Pプライムプレート6F ノーブランド

    【オーダー】A2017Pプライムプレート6F

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1枚
    3日以内出荷
    強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。
    タイププレート種類Al-Cu系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T351最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ10mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ10mm

    Namekawa(滑川軽銅)(46件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    翌日出荷
    アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
  • アルミ平板 光

    アルミ平板

    (228件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
    タイプ平板
  • 【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ30mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ30mm

    Namekawa(滑川軽銅)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    翌日出荷
    冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。 A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。 また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。
    用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ20mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ20mm

    Namekawa(滑川軽銅)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    翌日出荷
    アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
  • 【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ3mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ3mm

    Namekawa(滑川軽銅)(76件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    翌日出荷
    アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
  • アルミ平板AP 光モール

    アルミ平板AP

    光モール(81件のレビュー)
    219税込241
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ5mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ5mm

    Namekawa(滑川軽銅)(70件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    翌日出荷
    アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
  • アルミ平板 光

    アルミ平板

    (55件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
  • アルミ角棒 光モール

    アルミ角棒

    光モール(23件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミタイプ角棒表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】A5052高精度板4F ノーブランド

    【オーダー】A5052高精度板4F

    ノーブランド(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    3日以内出荷
    板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。
    タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金(材質A5052P-H112)直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1材料メーカー国内メーカーサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ8mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ8mm

    Namekawa(滑川軽銅)(22件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    翌日出荷
    アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ6mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ6mm

    Namekawa(滑川軽銅)(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    翌日出荷
    アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ7mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ7mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ 四角棒(A6063) ノーブランド

    【オーダー】アルミ 四角棒(A6063)

    ノーブランド(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
    用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。材質A6063-T5タイプ四角棒比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】A2017Pプライムプレート4F ノーブランド

    【オーダー】A2017Pプライムプレート4F

    ノーブランド(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    3日以内出荷
    強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。
    タイププレート種類Al-Cu系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T351最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
  • アルミブロック Rocker

    アルミブロック

    Rocker
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    材質ダイカストアルミニウム
  • ストレートリーマ ミリ仕様 201M(ノンコーティング) 京セラ

    ストレートリーマ ミリ仕様 201M(ノンコーティング)

    京セラ
    4,698税込5,168
    1本
    29日以内出荷
    ミリ仕様のストレートリーマです。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
  • 4枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 1XLMB(AlTiNコーティング) 京セラ

    4枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 1XLMB(AlTiNコーティング)

    京セラ
    9,498税込10,448
    1本
    29日以内出荷
    用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
  • 4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(TiNコーティング) 京セラ

    4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(TiNコーティング)

    京セラ
    8,298税込9,128
    1本
    29日以内出荷
    用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
  • 3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 5XLMB(AlTiNコーティング) 京セラ

    3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 5XLMB(AlTiNコーティング)

    京セラ
    7,998税込8,798
    1本
    29日以内出荷
    用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
  • 4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(ノンコーティング) 京セラ

    4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(ノンコーティング)

    京セラ
    6,898税込7,588
    1本
    29日以内出荷
    エキストラロングリーチ仕様です。
    用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
  • 2枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 140(5XD) 京セラ

    2枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 140(5XD)

    京セラ
    33,980税込37,378
    1本
    29日以内出荷
    クーラント供給の効率化設計によりクーラントの流れを改善し、加工時の温度を一定に保ち、強度を維持します。スプリットポイント形状によりドリルの食いつきと精度が向上します。エッジホーニングの調整により長寿命を実現します。コーナ位置をネガティブにすることにより強度を増し、保護します。60 HRC(654 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、非鉄金属、高硬度材。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
  • 3枚刃ボールエンドミル 標準 ミリ仕様 5MB(AlTiNコーティング) 京セラ

    3枚刃ボールエンドミル 標準 ミリ仕様 5MB(AlTiNコーティング)

    京セラ
    3,798税込4,178
    1本
    29日以内出荷
    用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
  • 2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD) 京セラ

    2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD)

    京セラ
    7,298税込8,028
    1本
    29日以内出荷
    ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
  • 4枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 1XLMB(ノンコーティング) 京セラ

    4枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 1XLMB(ノンコーティング)

    京セラ
    8,898税込9,788
    1本
    29日以内出荷
    エキストラロングリーチ仕様です。
    用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
  • 3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 5XLMB(ノンコーティング) 京セラ

    3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 5XLMB(ノンコーティング)

    京セラ
    6,898税込7,588
    1本
    29日以内出荷
    エキストラロングリーチ仕様です。
    用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
  • 2枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 3XLMB(ノンコーティング) 京セラ

    2枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 3XLMB(ノンコーティング)

    京セラ
    6,798税込7,478
    1本
    29日以内出荷
    エキストラロングリーチ仕様です。
    用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
  • 3枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 5XLM(ノンコーティング) 京セラ

    3枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 5XLM(ノンコーティング)

    京セラ
    6,798税込7,478
    1本
    29日以内出荷
    エキストラロングリーチ仕様です。
    用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト刃数3枚
  • 4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(ノンコーティング) 京セラ

    4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(ノンコーティング)

    京セラ
    5,998税込6,598
    1本
    29日以内出荷
    ダブルエンドタイプのエンドミルです。
    用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
  • 2枚刃スクエアエンドミル ロングリーチ ミリ仕様 59M(AlTiNコーティング) 京セラ

    2枚刃スクエアエンドミル ロングリーチ ミリ仕様 59M(AlTiNコーティング)

    京セラ
    8,998税込9,898
    1本
    29日以内出荷
    ロングリーチ仕様です。ネックタイプのオプションも可能です。
    用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
  • 4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(AlTiNコーティング) 京セラ

    4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(AlTiNコーティング)

    京セラ
    8,298税込9,128
    1本
    29日以内出荷
    用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
  • 3枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 5XLM(AlTiNコーティング) 京セラ

    3枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 5XLM(AlTiNコーティング)

    京セラ
    7,598税込8,358
    1本
    29日以内出荷
    用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
  • 2枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 3XLMB(AlTiNコーティング) 京セラ

    2枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 3XLMB(AlTiNコーティング)

    京セラ
    7,598税込8,358
    1本
    29日以内出荷
    用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
  • 4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(TiCNコーティング) 京セラ

    4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(TiCNコーティング)

    京セラ
    8,298税込9,128
    1本
    29日以内出荷
    用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
  • 4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(AlTiNコーティング) 京セラ

    4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(AlTiNコーティング)

    京セラ
    6,398税込7,038
    1本
    29日以内出荷
    ダブルエンドタイプのエンドミルです。
    用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
  • 2枚刃スクエアエンドミル ロングリーチ ミリ仕様 59M(ノンコーティング) 京セラ

    2枚刃スクエアエンドミル ロングリーチ ミリ仕様 59M(ノンコーティング)

    京セラ
    7,298税込8,028
    1本
    29日以内出荷
    ロングリーチ仕様です。ネックタイプのオプションも可能です。
    用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト