カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,312)
  • 自動車純正部品(496)
  • メカニカル部品(239)
  • 制御機器(236)
  • 配管・水廻り設備部材(207)
  • 油圧機器・油圧ホース(162)
  • バイク部品(137)
  • 農業機械(112)
  • 物流用品(67)
  • FA担当者のオススメ新商品(64)
  • 作業工具(57)
  • 切削工具(49)
  • 機構部品(42)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 自動車補修部品(36)
  • 測定用品(30)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • トラック純正部品(29)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 電気材料(15)
  • 家電(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 建築金物(9)
  • 研磨材(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 事務用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 保管用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 安全保護具(4)
  • 縫製用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)

「a50s」の検索結果

5,467件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パルステップ 改修用階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 無垢タイプ A50S ケージーパルテック

    パルステップ 改修用階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 無垢タイプ A50S

    ケージーパルテック
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本(1000mm)ほか
    3日以内出荷
    アルミ製改修用無垢ノンスリップです
    用途室内用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)仕上【金代】B2シルバー
  • 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ50巾 無垢タイプ A50S ケージーパルテック

    【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ50巾 無垢タイプ A50S

    ケージーパルテック
    ¥839税込¥923
    1本
    3日以内出荷
    アルミ製改修用無垢ノンスリップです
    用途室内用ノンスリップ材質金代:アルミ(A6063S)全長(mm)300~2000穴径(Φmm)下穴5、皿7仕上金代:B2シルバー穴ピッチ(mm)300前後サービス分類オーダー・加工
  • ETPブッシュ ETP-A-Sシリーズ(ショート仕様) ETP-A-50-S 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-A-Sシリーズ(ショート仕様) ETP-A-50-S

    三木プーリ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    10日以内出荷
    キー加工不要・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。一体構造・シンプルな一体構造で、取扱いが簡単です。高トルク・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。スラスト荷重ゼロ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。スリーブの長さを短くした仕様で、ハブの薄い部品にも対応できます。
    仕様ショート仕様寸法L(mm)26シリーズETP-A-S寸法d(mm)50寸法L1(mm)45許容トルク(N・m)1000寸法D(mm)65寸法D1(mm)83寸法L2(mm)8.5寸法L4(mm)9.4M6-M6×18
  • ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(31件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気、水耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • アキレスジョイント 洗面化粧台・洗濯機・流し台(ジャバラホース)用 アキレス

    アキレスジョイント 洗面化粧台・洗濯機・流し台(ジャバラホース)用

    アキレス(3件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    寸法H(mm)46.5寸法D(mm)73.0寸法D1(mm)56.0寸法D2(mm)38.5寸法H1(mm)40.5適合パイプVP50、VU50寸法D3(mm)32.5Oリング不要寸法D4(mm)25寸法D5(mm)58適合ホース口径32、38
  • LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
  • 丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)

    倉敷化工(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。
    用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • NA高圧用ニップル 清水製作所[継手]

    NA高圧用ニップル

    清水製作所[継手](5件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • タジマ サンダーSA-50型細目 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ サンダーSA-50型細目

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
    用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2446幅(mm)50色青高さ(mm)50奥行(mm)150目の粗さ細目
  • LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDM クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
  • NTカッター替刃 A型ステンレス刃 NTカッター

    NTカッター替刃 A型ステンレス刃

    NTカッター(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個(50枚)
    当日出荷
    ステンレスの中でもより硬度が高く、最高級ハイカーボンステンレスを使用。 ステンレスの刃はガラスよりも柔らかく、窓を傷つけにくいのでカーフィルムを貼る際に最適です。
    用途ウィンドーフィルム施工、水気のある作業環境など。適合本体STL-ONE刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃先角度(°)58アズワン品番64-8419-58
  • ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)

    ユニカ(8件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
  • 終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    終端器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
    種類終端器RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50嵌合部形状プラグ
  • 防音排水管 音ナイン 支持金具 吊バンドタン付き シーシーアイ

    防音排水管 音ナイン 支持金具 吊バンドタン付き

    シーシーアイ
    ¥539税込¥593
    1個
    翌日出荷
    防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
    用途防音排水管用支持金具材質高耐食溶融メッキ鋼板
  • 防音排水管 音ナイン 支持金具 吊バンドタン無し シーシーアイ

    防音排水管 音ナイン 支持金具 吊バンドタン無し

    シーシーアイ
    ¥389税込¥428
    1個
    翌日出荷
    防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
    用途防音排水管用支持金具材質高耐食溶融メッキ鋼板
  • ハイカプラエース ソケット(スプリングナットタイプ) 日東工器

    ハイカプラエース ソケット(スプリングナットタイプ)

    日東工器(12件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続。スリーブの自動ロックで安全。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)90接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Ls(mm)130
  • 外直角L形分岐ラック ネグロス電工

    外直角L形分岐ラック

    ネグロス電工
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • デジタル真空ゲージキット BBKテクノロジーズ

    デジタル真空ゲージキット

    BBKテクノロジーズ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    真空度がデジタル表示される為漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。
    用途エアコン取付時真空引き作業での真空度計測及び、漏洩検査用。トラスコ品番413-0840電源(V)コイン式電池CR2032×2個
  • アルミ製ポイントフック NewHikari

    アルミ製ポイントフック

    NewHikari
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    ビス頭の見えないスマートでシンプルなデザインの壁付けフック。コンクリートプラグ付きでコンクリート打ちっぱなし壁のPコン跡隠しに。子供部屋やコンクリート壁に小物掛けを追加したい時に。
    付属品取付ネジ×1本、コンクリートプラグ×1本材質本体:アルミ(アルマイト仕上)、タッピングネジ:鉄全長(mm)約50耐荷重(kg)10
  • EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
  • ピンセット 250mm 幅3.5mm YDM

    ピンセット 250mm 幅3.5mm

    YDM
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    3日以内出荷
    全長250mm先端形状有鈎直アズワン品番61-7365-35
  • 水系塗料用圧送タンク 明治機械製作所

    水系塗料用圧送タンク

    明治機械製作所
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    翌々日出荷
    大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
    用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×945質量(kg)36タンク容量(L)50最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×2、空気入口:G1/4×1
  • マスターリンクサブアッセンブリー CM

    マスターリンクサブアッセンブリー

    CM
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    材質特殊合金鋼
  • 単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用) ユニカ

    単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用)

    ユニカ
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
    用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。有効長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMA型コネクタ/終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型コネクタ/終端器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
    仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:18GHz●電圧定在波比:1.15以下(DC~4GHz)、1.2以下(4~8GHz)、1.25以下(8~12.4GHz)、1.3以下(12.4~18GHz)●定格電力(W):1W●中心コンタクト:黄銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっきアズワン品番67-0369-54
  • 水圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    水圧ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    3日以内出荷
    水道水を使用できるので環境汚染、及び引火の恐れがありません。主部材はステンレスを使用しており、錆び難くなっております。最高圧力が72MPaとコンパクト。さらに持ち運びに便利な取っ手付です。単動S(スプリング戻り)タイプ
    ねじ規格ポートねじ:Rc3/8
  • アクリル製オイルゲージ 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ

    協和[機構部品]
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    本体に透明ポリアミド樹脂を使用したオイルゲージです。 KLA型と比較してやや安価なタイプとなります。 指示線は、上下赤線(Aタイプ)を標準としています。
    形状長形寸法D(mm)標準M10×1.5耐圧(MPa)0.5耐熱温度(℃)90
  • 水圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    水圧ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    水道水で使用できます。 環境汚染がありません。 引火の恐れがありません。 ステンレス製で軽量且つコンパクトです。
    仕様単動式(スプリング戻しタイプ)使用液水道水
  • オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材ALCパネル・石膏ボード有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
  • 双輪キャスター A型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター A型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)49寸法W1(mm)21寸法W2(mm)14偏芯C(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • フェアシブsp MC-FAシリーズ ミリオンエイド

    フェアシブsp MC-FAシリーズ

    ミリオンエイド
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(12巻)
    当日出荷
    ●自着性があり、包帯留めが不要です。●粘着剤を使用していないため、頭部など毛髪のある箇所にも使用できます。
  • DRY・WAVE 吊下げ型 固定式物干金物 HA50 HA50シリーズ タカラ産業

    DRY・WAVE 吊下げ型 固定式物干金物 HA50 HA50シリーズ

    タカラ産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高さは固定 天井用のデザイン性の高い物干金物
    種類天井付型耐荷重(kg)15
  • LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LHM クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー取付部おねじ
  • EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーション

    EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5A~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5A~)

    SMC
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
  • スリムライン MSTコーポレーション

    スリムライン

    MSTコーポレーション
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • KANAステンレスチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン)

    KANAステンレスチェーンオフセットリンク

    KANA(片山チエン)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • KANAステンレスチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)

    KANAステンレスチェーンジョイントリンク

    KANA(片山チエン)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
  • CM サブアッセンブリー CM

    CM サブアッセンブリー

    CM
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途3点吊り・4点吊りの作業にご用命ください。タイプ3本吊り・4本吊りRoHS指令(10物質対応)対応