カテゴリ

  • 溶接用品(5)

「a5183by」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミTIG溶加棒(A5183) 日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A5183)日本ウェルディングロッド
11,980税込13,178
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途Al-Mg-Mn合金用長さ(mm)1000(端面)青JIS規格Z3232 A5183-BYAWS規格A5.10 R5183RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム用TIG溶接棒 神戸製鋼アルミニウム用TIG溶接棒神戸製鋼
21,980税込24,178
1箱(5kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。
JIS規格Z3232 A5183-BYAWS規格A5.10 R5183
アルミTIG溶加棒(A5183) 富山住友電工アルミTIG溶加棒(A5183)富山住友電工
25,980税込28,578
1セット(10kg)
4日以内出荷から7日以内出荷
アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の棒の使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質棒です。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
長さ(mm)1000±5規格JIS Z 3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品表示色
アルミTIG棒 A5183 日軽産業アルミTIG棒 A5183日軽産業
17,980税込19,778
1箱(5kg)
翌々日出荷
アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC7 特殊電極アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC7特殊電極
24,980税込27,478
1箱(5kg)
9日以内出荷
用途5083・5154・6061・6063 等の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A5183-BYAWS規格A5.10 ER5183RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒カテゴリ
関連カテゴリ