カテゴリ

  • 制御機器(741)
  • 農業機械(437)
  • メカニカル部品(408)
  • 作業工具(380)
  • 切削工具(306)
  • 配管・水廻り設備部材(231)
  • バイク部品(212)
  • パソコン/周辺機器(204)
  • 空調・照明・電設資材(171)
  • 機構部品(170)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(166)
  • 自動車補修部品(102)
  • 測定用品(78)
  • 物流用品(74)
  • 電動工具(71)
  • ねじ・ボルト・釘(49)
  • 家電(48)
  • 溶接用品(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 建築金物(41)
  • 電気材料(36)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • オフィス家具(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • 事務用品(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 厨房用品(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 卓上消耗品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 安全標識(11)
  • カー用品(11)
  • 研磨材(10)
  • 保管用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 塗料(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 手袋(8)
  • 安全保護具(7)
  • 作業服(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 安全用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 空圧工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 日用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 医療(3)
  • 自転車部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 進物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)

「a55」の検索結果

関連キーワード
4,464件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内蔵SSD Ace A55 シリコンパワー(Silicon Power)内蔵SSD Ace A55シリコンパワー(Silicon Power)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
質量(g)63保証期間3年
Vベルト(トク A55 ヤンマーVベルト(トク A55ヤンマー
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
Vベルト(トク A55
セーフティライトカーテン F3SJ-A55シリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A55シリーズomron(オムロン)
85,980税込94,578
1セットほか
翌々日出荷から36日以内出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
用途脚、人体通過検出、存在検知仕様安全カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用付属品取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)セット内容投光器、受光器保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A55シリーズレンズ径(Φmm)5材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト光源赤外LED制御出力PNPトランジスタ出力×2、負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、許容容量負荷2.2μF、漏れ電流1mA以下(安全回路を採用しているので、従来使用されている論理(ON/OFF)と異なる場合あり)材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護最小検出物体Φ55mmの不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引最小検出物体(mm)Φ55
Galaxy A55 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超透明 LEPLUS NEXTGalaxy A55 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超透明LEPLUS NEXT
999税込1,099
1個
当日出荷
【貼り付けキットPro付属:特許取得済第6693623号】。【指紋認証対応】。超硬度10H表面強化ガラス。すべてガラス素材で全面保護。指紋防止効果2倍持続。驚異的な透明度。アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス質量(g)16(本体)/89(パッケージ込)サイズ(inch)約6.5対応機種Galaxy A55 5G SC-53E/SCG27/SM-A556E特性全面保護/超透明
[Galaxy A55 5G専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace[Galaxy A55 5G専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケースiFace
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
こだわりの強化ガラス素材とTPUの一体成型により、美しさと持ちやすさを実現したクリアケース「Reflection(リフレクション)」からGalaxy A55 5G専用ケースが新登場です。iFace Reflectionは同じカラーのスマホリングやリングストラップなどと組み合わせて、コーディネートも楽しめるシリーズです。ぜひiFace Reflectionで自分らしいアレンジをお楽しみください。First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさや吸い付くようなグリップ感を実現。TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る。
仕様ストラップ装着:可/ワイヤレス充電:可材質アルミノシリケートガラス、TPU質量(g)約46タイプケース対応機種Galaxy A55 5G寸法(縦×横×高さH)(cm)約17.7×8.8×1.2特性強化ガラス
Galaxy A55 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 ブルーライトカット LEPLUS NEXTGalaxy A55 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 ブルーライトカットLEPLUS NEXT
1,198税込1,318
1個
当日出荷
【貼り付けキットPro付属:特許取得済第6693623号】。【指紋認証対応】。超硬度10H表面強化ガラス。すべてガラス素材で全面保護。指紋防止効果2倍持続。黄色くならないブルーライトカット。ブルーライト約41%カット。高透明。アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス質量(g)16(本体)/89(パッケージ込)サイズ(inch)約6.5対応機種Galaxy A55 5G SC-53E/SCG27/SM-A556E特性全面保護/ブルーライトカット
2.5インチSSD A55 128GB シリコンパワー(Silicon Power)2.5インチSSD A55 128GBシリコンパワー(Silicon Power)
8,398税込9,238
1個
14日以内出荷
7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適 SATAIII(6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換 TRIMコマンド、ガベージコレクション対応 NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応 ECC技術がデータ転送時のエラーを補正 S.M.A.R.T.機能に対応 低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し SLCキャッシュテクノロジー インターナル オート・コピー テクノロジー
仕様●耐震試験:20G●耐衝撃試験:1500GMax寸法(mm)100.0×69.9×7.0容量128GB質量(g)63.0(max.)備考ご利用の環境により、転送速度は異なる場合があります。保証期間3年※SSDの保証はTBW値以内、もしくは保証期間内となります。動作電圧5VインターフェイスSATAIII書込速度ATTO:530MB/s(512GB/1TB)、450MB/s(256GB)、420MB/s(128GB)CDM:360MB/s(128GB)、450MB/s(256GB、512GB、1TB、2TB)読込速度ATTO:560MB/s(1TB,512GB),550MB/s(256GB,128GB)CDM:500MB/s(128GB/256GB/512GB/1TB/2TB)MTBF平均故障間隔150万時間
U-A55 Easyロッドバンド セパレート用 ブラック 槌屋ヤックU-A55 Easyロッドバンド セパレート用 ブラック槌屋ヤック
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
セパレートグリップにぴったりフィット。高耐久のシリコーン素材のロッドバンド。布製マジックテープタイプのロッドバンドよりも水に強く、劣化が少ないシリコーンタイプです。ロッド同士の干渉を軽減する形状です。クルっと巻いて留めるだけの簡単装着です。未使用時は保管・携帯できるカラビナを付属しています。2個入り
液晶保護フィルム Blackview A55 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Blackview A55 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Blackview A55寸法(mm)71.9×160.7取付方式シリコン吸着特性反射防止
Galaxy A55 5G ソフトケース 「UTILO Soft」ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXTGalaxy A55 5G ソフトケース 「UTILO Soft」ストラップホール付 TPULEPLUS NEXT
899税込989
1個
4日以内出荷
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
材質TPUクリア質量(g)25(本体)/70(パッケージ込)タイプケース対応機種Galaxy A55 5G SC-53E/SCG27/SM-A556E
Galaxy A55 5G 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付  TPU LEPLUS NEXTGalaxy A55 5G 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付 TPULEPLUS NEXT
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、割れにくく軽量なPCのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンや端子周りを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属/60日間交換保証付き(保証期間:2024/5/24~2026/5/30)
材質TPU+PC質量(g)43(本体)/102(パッケージ込)タイプケース対応機種Galaxy A55 5G SC-53E/SCG27/SM-A556E特性耐衝撃
液晶保護フィルム Samsung Galaxy A55 5G 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy A55 5G 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy A55 5G寸法(mm)74.1×157.7タイプ指紋防止取付方式シリコン吸着
液晶保護フィルム OPPO A55s 5G 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム OPPO A55s 5G 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OPPO A55s 5G寸法(mm)69.2×156.2取付方式シリコン吸着特性指紋防止
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(156件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
Galaxy A55 5G 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXTGalaxy A55 5G 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 ストラップホール付 TPULEPLUS NEXT
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
材質TPU+PCクリア質量(g)35(本体)/80(パッケージ込)タイプケース対応機種Galaxy A55 5G SC-53E/SCG27/SM-A556E特性耐傷・耐衝撃
液晶保護フィルム Samsung Galaxy A55 5G 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy A55 5G 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy A55 5G寸法(mm)74.1×157.7取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(134件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
Galaxy A55 5G 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様 LEPLUS NEXTGalaxy A55 5G 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様LEPLUS NEXT
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
サイドベルトがバイカラーになった遊び心ある手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ショルダーストラップが使える2つのホール搭載
材質PU+PC質量(g)80(本体)/125(パッケージ込)タイプ手帳対応機種Galaxy A55 5G SC-53E/SCG27/SM-A556E特性薄型・軽量
液晶保護フィルム Samsung Galaxy A55 5G 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy A55 5G 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率94%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy A55 5G寸法(mm)74.1×157.7取付方式シリコン吸着枚数1枚特性指紋防止/反射防止
TOKKI V BELT A55 ホンダTOKKI V BELT A55ホンダ
9,798税込10,778
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
液晶保護フィルム OPPO A55s 5G 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム OPPO A55s 5G 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OPPO A55s 5G寸法(mm)69.2×156.2取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(197件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
芳香剤 エアースペンサー (缶タイプ) 栄光社芳香剤 エアースペンサー (缶タイプ)栄光社(39件のレビュー)
629税込692
1個(40g)
当日出荷
芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。
シリーズエアースペンサー
のぞき見防止 プライバシー フィルム OPPO A55s 5G 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム OPPO A55s 5G 左右方向からの覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OPPO A55s 5G寸法(mm)69.2×156.2取付方式シリコン吸着入数(枚)1特性のぞき見防止180度
液晶保護フィルム Samsung Galaxy A55 5G 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy A55 5G 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy A55 5G寸法(mm)74.1×157.7取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム OPPO A55s 5G 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム OPPO A55s 5G 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OPPO A55s 5G寸法(mm)69.2×156.2取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
のぞき見防止 プライバシー フィルム Samsung Galaxy A55 5G 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム Samsung Galaxy A55 5G 左右方向からの覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
2,098税込2,308
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy A55 5G寸法(mm)74.1×157.7取付方式シリコン吸着特性のぞき見防止180度
Galaxy A55 5G レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 超透明 高透過約95% LEPLUS NEXTGalaxy A55 5G レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 超透明 高透過約95%LEPLUS NEXT
899税込989
1個
4日以内出荷
カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム。超硬度10H表面強化ガラス。アンチリフレクション加工を施し撮影に最適な透過度約95%。アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質ガラス質量(g)1(本体)/20(パッケージ込)サイズ(inch)約6.5対応機種Galaxy A55 5G SC-53E/SCG27/SM-A556E特性レンズ一体型/超透明/高透過約95%
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)倉敷化工(100件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
アルコールランプ芯(5本入) HARIO  A-55 HARIOアルコールランプ芯(5本入) HARIO A-55HARIO
309税込340
1個
6日以内出荷
アルコールランプ芯(5本入) HARIO A-55
ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
549税込604
1パック(50本)
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
ブラインドリベット(アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(アルミスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)鉄工用ドリルパック 5本入NACHI(不二越)(27件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(5本)
当日出荷
表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
PPC用紙ラベルシート コクヨPPC用紙ラベルシートコクヨ(8件のレビュー)
669税込736
1袋(10枚)
当日出荷
原稿を作っておけば、必要な時にコピーするだけで宛名ラベルを簡単に作成。ノーカットのシートタイプは、用途に応じて自由にカットしてお使いいただけます(裏面には方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です)。紙の品質は印刷物の耐久性にも関わります。使用頻度の高い消耗品だからこそ、リピーターの多い”定番”があんしんです。
適合レーザー、コピー、熱転写、インクジェット(顔料・染料対応)余白余白なし粘着タイプきれいにはがせるラベル形状四角
チェーン刃 マキタチェーン刃マキタ(26件のレビュー)
4,190税込4,609
1本
当日出荷から4日以内出荷
プロの作業に!軽く滑らかな切れ味。
防雨タイプ ストップウォッチ シチズン防雨タイプ ストップウォッチシチズン(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠表示方式8桁、9:59'59"999(10時間)分解能1/1000秒寸法(mm)75×60×19温度範囲(℃)(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40表示FE型液晶表示振動数水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数)時間精度±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)倉敷化工(35件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
...
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
"a55" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷