カテゴリ
- 農業機械(371)
- 空調・照明・電設資材(198)
- 制御機器(170)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
- 作業工具(130)
- バイク部品(64)
- 切削工具(46)
- パソコン/周辺機器(37)
- 自動車補修部品(36)
- 配管・水廻り設備部材(33)
- 測定用品(22)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- メカニカル部品(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 機構部品(15)
- 建築金物(15)
- 日用品(13)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 卓上消耗品(11)
- 家電(10)
- 厨房用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 溶接用品(8)
- 防災用品(8)
- 自転車部品(8)
- 事務用品(7)
- 電動工具(7)
- バイク純正部品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 電気材料(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 学童・教育用品(4)
- バッテリー・電装(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全保護具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(359)
- Kawasaki(11)
- KEMET(8)
- Panasonic(パナソニック)(180)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- イチネンTASCO(32)
- エスアンドエスサイクル(41)
- エスコ(101)
- カネソウ(10)
- コガネイ(139)
- コンサス(8)
- コンドーテック(8)
- サンドビック(25)
- シュナイダーエレクトリック(12)
- メディアカバーマーケット(13)
- 三菱電機(60)
- 富士電機(13)
- 日立産機システム(14)
- 東和制電工業(TOWA)(12)
- ブランドをもっと見る
「a550」の検索結果

アスベル ディスペンサー泡タイプA550
アスベル(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷泡ポンプ6メッシュ構造により、きめの細かい泡が出る 新ポンプユニットです。ふたが外せるので、洗いやすく清潔です。ふたが外せるので、詰め替えがしやすく便利です材質本体/フタ/飽和ポリエステル樹脂、 パッキン/シリコーンゴム、 ポンプ/ポリプロピレン,ポリエチレン,ステンレス鋼色ダークネイビー容量(mL)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×85×238
アスベル ディスペンサー泡タイプA550
アスベル¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷泡ポンプ5メッシュ構造により、きめの細かい泡が出る 新ポンプユニットです。ふたが外せるので、洗いやすく清潔です。ふたが外せるので、詰め替えがしやすく便利です材質本体/フタ/飽和ポリエステル樹脂、 パッキン/シリコーンゴム、 ポンプ/ポリプロピレン,ポリエチレン,ステンレス鋼色ホワイト容量(mL)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×85×238
覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo IdeaCentre A550i 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥8,298税込¥9,1281枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo IdeaCentre A550i取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
防雨タイプ ストップウォッチ
シチズン(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)寸法(mm)75×60×19規格JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠温度範囲(℃)(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40表示FE型液晶表示表示方式8桁、9:59'59"999(10時間)分解能1/1000秒振動数水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数)時間精度±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
ワンタッチスプレーマフラー用
オキツモ(49件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。半ツヤ。常乾又は焼付。用途2輪車、自動車の排気マフラーの補修に最適です。色黒タイプ半ツヤ耐熱温度(℃)550塗布面積(m2)1.5-2.0(標準)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色番日塗工No/EN-15危険物の性状非水溶性
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
ショートサイズフレアツール
イチネンTASCO(6件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。仕様新規格(R410A)対応タイプインチ適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"
パールスイベルジョイント A型
昭和技研工業¥84,980税込¥93,4781個当日出荷から12日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。材質メインシール:OリングNBR形状エルボ材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼材質(パッキン)NBR材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
クイックハンドル式フレアツール
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。タイプインチ
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から9日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
電動インパクトドライバ対応フレアツール(スライドロック対応)
イチネンTASCO¥23,980税込¥26,3781台当日出荷適合なまし銅管質量(g)1500タイプインチタイプ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
警報ランプ付ブザー
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷異常などを外部に知らせます。 光と音で異常などを外部にお知らせします。トラスコ品番836-2024セット内容すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本)幅(mm)100高さ(mm)157質量(g)530奥行(mm)84.5電源AC100V音量(dB)(警報音)約90、(報知器)約65
スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-500Bシリーズ(M=5用)
廣杉計器¥4,298税込¥4,7281袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質ABSねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
フレアツール(電動ドリル兼用タイプ)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。タイプインチ
ネオ・エアーホース
NCR¥21,980税込¥24,1781巻(50m)3日以内出荷補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。使用温度範囲(℃)-25~+70形状平滑(外被)色黒使用流体空気・水
アセチレンホース
NCR¥20,980税込¥23,0781本3日以内出荷から4日以内出荷用途溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色赤最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
テープ付き両面透明封筒 OPP (テープ部静電気防止)
ジャストコーポレーション(1件のレビュー)¥679税込¥7471箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等の封入に最適。 テープ部分が静電気防止の為 作業効率アップ材質OPP
ダイスライド スラストワッシャー TA
大同メタル工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。肉厚公差(mm)0/-0.1
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から3日以内出荷種別防滴型種類薄鋼電線管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
エアフィルター
サンエレメント¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷から6日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
O2センサー
NTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
アルミクランプバー
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷クランプバーストップピン付。タイプインチ適合ツールTA550A、AJ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
アトラエース
日東工器¥499,800税込¥549,7801台翌々日出荷最大穴径ゅ55mm、最大板厚75mm、ストローク長最大105mmで深穴あけ用途に適しています。 切削油のタンクが本体に収納されており、タンク部をぶつけて破損させる心配がありません。また、全幅が 200mm 以下でスリムになりました。 重さ17.5kgの軽量設計で、「アトラエース A-5000」に比べ 4.5kg(20%)軽くなりました。 AC100V仕様にしたことで汎用性が向上しました。付属品パイロットピン A2、A3×各1本、六角棒スパナ 3mm×1本、六角棒スパナ 4mm×1本、六角棒スパナ5mm×1本 、スパナ8×10mm×1本、切削油 0.52×1缶、チェーン×1本、工具箱×1箱、ハンドル棒×3本、サブハンドル×1本、チップブレーカ×1個トラスコ品番125-6547幅(mm)432高さ(mm)399奥行(mm)197電流(A)(電気ドリル)10電源(V)AV100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)520定格消費電力(W)1010、(電気ドリル)970穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】35L:Φ17.5~Φ40/板厚 9~35、50L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~50、75L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】 25L/Φ17.5~Φ35/板厚 9~25マグネット部寸法(mm)86×170最大ストローク(mm)105キャブタイヤコード(m)5マグネット最大磁力(N[kgf])10000[1020]
BLA-550K リチウム・SPF-200仕様/LS-5BL ブロアユニット
山本光学¥47,980税込¥52,7781個当日出荷LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通 リチウムイオンバッテリー、SPF-200スパッタ防止プレフィルター付属。適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)![12本組 [+-HexTorx]ドライバー(精密用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50078184-180226-02.jpg)
12本組 [+-HexTorx]ドライバー(精密用)
エスコ¥12,700税込¥13,9701個翌日出荷エスコ品番EA550Mセット内容精密プラスドライバー:#00・#0/精密トルクスドライバー:T5・T6/精密マイナスドライバー:刃幅×刃厚:1.5×0.23・1.8×0.30・2.0×0.40・2.5×0.40・3.0×0.50mm/精密ヘックスドライバー:対辺:0.9・1.5・2.0mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
安全ベスト ショートタイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281着当日出荷マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。ベストを着たまま作業がしやすいショートタイプです。夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。材質ポリエステル色ブラックサイズフリー胸囲(cm)100肩幅(cm)61.5着丈(cm)40胴回り(cm)110~130
R404A/407C コントロールバルブ
BBKテクノロジーズ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ハンドルをOPEN、CLOSEに回すことにより、サービスポートのムシを調整し、噴き出しを防止します。全長(mm)64(CLOSE時)質量(g)70対応冷媒種別R404A/407C
プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)
NCR(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781巻(50m)3日以内出荷ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60材質耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)形状平滑(外被)色黒使用流体空気
エッジボード
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981箱(50本)当日出荷角部の保護用のエッジボードです。 梱包用化粧箱の強度を上げ、潰れ防止に役立ちます。 PPバンドの抑え時に出る食い込み防止にもなります。 ケース内の角部に入れれば段積み時の強化にもなります。用途梱包用箱の破損防止に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。長さ(mm)100幅(mm)50材質/仕上紙(純パルプ)
デジタルストップウォッチ 8RDA55-002
シチズン¥3,000税込¥3,3001個当日出荷寸法(mm)75×19×60電源LR44電池1個(モニタ用付属)機能単純計時、積算計時、スプリット、1・2位の同時計時、防雨(IPX3)![[+-HexTorx]ドライバーセット(差替式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50078306-180226-02.jpg)
[+-HexTorx]ドライバーセット(差替式)
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷エスコ品番EA550MRセット内容(+)ビット:#00・#0・#1/(-)ビット(刃幅×刃厚):1.5×0.23・2.0×0.4・3.0×0.5mm/トルクスビット:T5・T6/ヘキサゴンビット(対辺):1.5・2.0mm種類セット品商品構成セット品
...



































![12本組 [+-HexTorx]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50078184-180226-02.jpg)





![ブックエンド 1組(2枚) 白 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035015-240513-02.jpg)

![[+-HexTorx]ドライバーセット(差替式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50078306-180226-02.jpg)