カテゴリ

  • 作業工具(449)
  • 農業機械(282)
  • メカニカル部品(222)
  • パソコン/周辺機器(196)
  • 制御機器(151)
  • 配管・水廻り設備部材(144)
  • 切削工具(76)
  • 空調・照明・電設資材(74)
  • 機構部品(73)
  • 自動車補修部品(66)
  • バイク部品(57)
  • 物流用品(55)
  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • 電気材料(38)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 測定用品(25)
  • 電動工具(25)
  • オフィス家具(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 溶接用品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 安全保護具(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 住設機器(13)
  • 梱包用品(12)
  • 建築金物(12)
  • 介護用品(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 厨房用品(10)
  • 安全標識(10)
  • 事務用品(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • カー用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 家電(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 保管用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 日用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 安全用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 作業服(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • エンジン工具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a56」の検索結果

関連キーワード
2,385件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製 コーナーファスナー STF-A56AC 直角取付タイプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 コーナーファスナー STF-A56AC 直角取付タイプLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械などタイプ直角取付タイプ材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)12.5仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ウェルネスウォーカー 1291A056 アシックス商事ウェルネスウォーカー 1291A056アシックス商事
11,980税込13,178
1足
4日以内出荷
いいところはそのままに、さらにハダシ感覚を追求して快適機能を採用した新しいHADASHIWALKERシリーズ。 ソールには歩行時の左右のブレを抑え、安定性を高める「グルーヴチェンジ」構造を採用。 ソールのかかと部に優れたクッション性と軽量性を兼ね備えたfuzeGELを採用。 アウターソールのかかと部は耐摩耗性に優れたAHARPLUSラバーを採用。 アウターソール前足部のラバーに屈曲性を高めるためエクスポーズ(貫通孔)を配置。 ミッドソールかかと部に夜間の視認性を向上させる反射材を採用。 インナーソールにクッション性を高めるORTHOLITEを採用。 インナーソールのつま先部分の裏側に消臭繊維MOFFを採用。 アッパーの内甲に脱ぎ履きを簡単にするファスナーを配置。 アッパーには通気性のいいラッセルメッシュを採用。
TMX414-51-A56Y (Ultra 5/W11P/OFなし) Acer(エイサー)TMX414-51-A56Y (Ultra 5/W11P/OFなし)Acer(エイサー)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
Win11 Pro/14型/WUXGA/1920×1200/インテル Core Ultra 5/無線LAN:Wi-Fi 7/光学ドライブ:なし/SIMスロット:なし/AI Copilot搭載。軽量で持ち運びやすいデザイン。16:10 WUXGA ディスプレイの広い画面スペース。ビジネス旅行の過酷な環境にも耐えられる信頼性と耐久性。
仕様●ストレージタイプ:SSD、M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe、SSDパーティション: Cドライブ 約475GB●メモリカードスロット:非搭載●国際エネルギースター:登録●リカバリ用データ保存場所:SSD●メインメモリ(標準):16GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:14型●VRAM容量:最大9272MB(メイン・メモリーと共用)●本体サイズ(H×W×D):TPM(TCG V2.0準拠)●電気通信事業法:適合●メインメモリ(最大):16GB●その他インターフェース:【左側面】HDMI出力ポート x1【右側面】ヘッドセット/スピーカー・ジャック x1●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG V2.0準拠)●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 準拠●外部ディスプレイ出力:あり:HDMI、Type-C●その他ソフト:なし●附属品:65W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、 保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、Acerパソコン出張サポート案内●ディスプレイ詳細:1920×1200 WUXGA、16:10、IPS、色再現性: sRGB 100%、リフレッシュレート: 120Hz●PCリサイクル:対応●対応SIMサイズ:なし●CPU詳細:インテル Core Ultra 5プロセッサー 226V●メモリタイプ:オンボード、LPDDR5X-8533MHz SDRAM、デュアルチャネル対応●ストレージ容量:512GB●プロセッサーテクノロジー:インテル AI Boost専用エンジン搭載(最大 40 TOPS NPU)●電波法:適合●SIM情報:なし●WiMAX:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源コード、バッテリー●J-Moss:対応●メモリスロット(空/全):0/0●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:インテル Arc 130V GPU(メイン・プロセッサーに内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●電気通信事業法備考:無線LAN、 Bluetooth●バッテリ:約21時間、53Wh リチウムイオン(本体内蔵)●VCCI:対応●電波法備考:無線LAN、 Bluetooth●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(本体):適合●注意事項:1年間センドバック保証●エネルギー消費効率:12区分 13.9kWh/年 (AAA)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit電源65W USB Type-C ACアダプター本体質量(g)1240最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカー内蔵Acer Ultra Boost Stereo Speaker、内蔵マイクロフォン×3チップセット非搭載キーボードあり:Acer FineTipバックライト付きキーボード(84キー/日本語/Copilotキー搭載)ポインティングデバイスあり:マルチジェスチャー・タッチパッド(防湿)WebカメラフルHD IR Webカメラ(約207万画素、Acer TNRテクノロジー、Acer PurifiedView、スライドカバー付き、顔認証対応)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠、Wake-on-LAN対応無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be準拠(Wi-Fi 7対応)USB【左側面】USB4 ポート×2(Type-C、最大40Gbps、Thunderbolt 4対応、PD/映像出力対応)、USB 3.2ポート×1(Type-A、Gen 1、最大5Gbps、電源オフUSB充電機能付き)【右側面】オフィスソフトなし
ステンレス鋼製 コーナーファスナー STF-A56AH 平行取付タイプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 コーナーファスナー STF-A56AH 平行取付タイプLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)12.5タイプ平行取付タイプ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 27.5 アシックス商事ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 27.5アシックス商事
11,980税込13,178
1足
4日以内出荷
ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ
ライトグレー×ダークグレー
ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 26.5 アシックス商事ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 26.5アシックス商事
11,980税込13,178
1足
4日以内出荷
ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ
ライトグレー×ダークグレー
ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 25.0 アシックス商事ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 25.0アシックス商事
11,980税込13,178
1足
4日以内出荷
ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ
ライトグレー×ダークグレー
ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 24.0 アシックス商事ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 24.0アシックス商事
11,980税込13,178
1足
4日以内出荷
ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ
ライトグレー×ダークグレー
ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 27.0 アシックス商事ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 27.0アシックス商事
11,980税込13,178
1足
4日以内出荷
ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ
ライトグレー×ダークグレー
ウェルネスウォーカー 1291A056 ブラック×ブラック 24.0 アシックス商事ウェルネスウォーカー 1291A056 ブラック×ブラック 24.0アシックス商事
11,980税込13,178
1足
4日以内出荷
ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ
材質素材表材:人工皮革、合成繊維、合成樹脂底材:ゴム底ブラック×ブラックサイズ(cm)24.0~28.0足囲3E相当
U-A56 ロッドスタンド カラビナリール付 槌屋ヤックU-A56 ロッドスタンド カラビナリール付槌屋ヤック
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
伸ばして掛けるだけ、カラビナリールタイプの簡単ロッドスタンド。ルアー交換時等に、さっとロッドを立て掛けて、両手をフリーにできます。ホルダーにはロッドにやさしいシリコーン素材を採用しています。フィッシングベストやバッグのDカン等に取り付けできます
長さ(mm)【リールコード】600主材質ABS・シリコーン
ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 28.0 アシックス商事ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 28.0アシックス商事
11,980税込13,178
1足
4日以内出荷
ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ
ライトグレー×ダークグレー
ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 26.0 アシックス商事ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 26.0アシックス商事
11,980税込13,178
1足
4日以内出荷
ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ
ライトグレー×ダークグレー
ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 25.5 アシックス商事ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 25.5アシックス商事
11,980税込13,178
1足
4日以内出荷
ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ
ライトグレー×ダークグレー
ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 24.5 アシックス商事ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 24.5アシックス商事
11,980税込13,178
1足
4日以内出荷
ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ
ライトグレー×ダークグレー
743A0056 シートベルトワンタッチ取付部品本体(8) OGK技研743A0056 シートベルトワンタッチ取付部品本体(8)OGK技研
57税込63
1セット
8日以内出荷
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(156件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
ダンボール箱 タマパックダンボール箱タマパック(116件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(20枚)
当日出荷
オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(134件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
アルミ角弓形ハンドル A-56 シロクマアルミ角弓形ハンドル A-56シロクマ
479税込527
1本
4日以内出荷
材質アルミ寸法W(mm)12サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(197件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
モノ消しゴム 5個パック トンボ鉛筆モノ消しゴム 5個パックトンボ鉛筆(68件のレビュー)
289税込318
1パック(5個)
当日出荷
スリーブに古紙100%を使用しています。PVC(塩化ビニール)
用途事務製図用グリーン購入法適合寸法(mm)43×17×11ホワイト質量(g)11シリーズMONO(モノ)入数5個
ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
549税込604
1パック(45本)
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(13件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
ブラインドリベット(アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(アルミスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
エアーエレメント MICRO(マイクロ)エアーエレメントMICRO(マイクロ)(23件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
セキュリティーワイヤー Acer EX215-24-A56UDB4 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯 メディアカバーマーケットセキュリティーワイヤー Acer EX215-24-A56UDB4 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
【ダイヤル式セキュリティワイヤー】ノートPC・モニター 盗難防止に最適。 大切なパソコンや周辺機器を盗難から守る、簡単・安心のセキュリティロック。鍵を使わずに施錠・解錠ができる、ダイヤルロック式のセキュリティワイヤーです。初期設定は「0000」で、任意の暗証番号に変更可能です。ノートパソコンやモニターなどに対応した標準サイズのセキュリティスロット(3×7mm)に差し込むだけで、簡単にしっかりと固定できます。 長さ約1.8mのワイヤーは、デスクやテーブルの脚に巻き付けることで柔軟に設置可能です。高耐久な金属製ケーブルにビニールコーティングを施し、機器本体を傷つけることなく安心してお使いいただけます。
用途オフィス、学校、レンタルオフィス、展示会、カフェなど、幅広いシーンで盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Acer EX215-24-A56UDB4対応標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)材質(ケーブル)PVCコーティングケーブル径(Φmm)約4.4
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
セキュリティーワイヤー Acer EX215-24-A56U 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯 メディアカバーマーケットセキュリティーワイヤー Acer EX215-24-A56U 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
【ダイヤル式セキュリティワイヤー】ノートPC・モニター 盗難防止に最適。 大切なパソコンや周辺機器を盗難から守る、簡単・安心のセキュリティロック。鍵を使わずに施錠・解錠ができる、ダイヤルロック式のセキュリティワイヤーです。初期設定は「0000」で、任意の暗証番号に変更可能です。ノートパソコンやモニターなどに対応した標準サイズのセキュリティスロット(3×7mm)に差し込むだけで、簡単にしっかりと固定できます。 長さ約1.8mのワイヤーは、デスクやテーブルの脚に巻き付けることで柔軟に設置可能です。高耐久な金属製ケーブルにビニールコーティングを施し、機器本体を傷つけることなく安心してお使いいただけます。
用途オフィス、学校、レンタルオフィス、展示会、カフェなど、幅広いシーンで盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Acer EX215-24-A56U対応標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)材質(ケーブル)PVCコーティングケーブル径(Φmm)約4.4
ポータブルバンドソー用ブレード マキタポータブルバンドソー用ブレードマキタ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(3本)
当日出荷
解体工事等で高能率 回し切りでの既設管撤去に
種別BIM(刃先コバルトハイス)
ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(300本)
当日出荷から8日以内出荷
箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から9日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
ラジエターキャップ HKTラジエターキャップHKT(320件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
EA556AG-2用交換用フック エスコEA556AG-2用交換用フックエスコ(1件のレビュー)
1,900税込2,090
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AG-12適合本体EA566AG-2
水切りパイプ棚 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)水切りパイプ棚TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(20件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(46件のレビュー)
2,688税込2,957
1箱(150本)
当日出荷
ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球)M&H(34件のレビュー)
829税込912
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
タイプダブル定格電圧(V)12ガラス球形式G18
...