カテゴリ

  • 作業工具(486)
  • 自動車純正部品(468)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(232)
  • メカニカル部品(104)
  • 制御機器(85)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • オフィス家具(35)
  • 建築金物(27)
  • 切削工具(25)
  • 自動車補修部品(24)
  • バイク純正部品(19)
  • 物流用品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 農業機械(15)
  • バイク部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 研磨材(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • トラック純正部品(9)
  • エンジン工具(9)
  • 機構部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • 保管用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • カー用品(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a560」の検索結果

1,752件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A560Hシュリンクアダプター ワルター

    A560Hシュリンクアダプター

    ワルター
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    工具アダプターです。
    用途ミーリング加工。切削加工用アダプター。適合装置側:HSK63材質スチール
  • KYOCERA AVX MLCC 56pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A560JAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 56pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A560JAT2A

    KYOCERA AVX
    1,998税込2,198
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)100dc静電容量56pFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
  • KYOCERA AVX MLCC 56pF 50V dc 0603 (1608M) 06035A560JAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 56pF 50V dc 0603 (1608M) 06035A560JAT2A

    KYOCERA AVX
    1,398税込1,538
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)50dc静電容量56pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最小動作温度(℃)-55
  • ダンボール箱 タマパック

    ダンボール箱

    タマパック(116件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(20枚)
    当日出荷
    オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。
    用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
  • 水切りパイプ棚 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    水切りパイプ棚

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(20件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
  • エアーフィルター UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター

    UNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレスチューブカッター イチネンTASCO

    ステンレスチューブカッター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    鉄管、ステンレス管も切断できます。 スペア替刃1枚付。 標準装着刃(TA560AS-1)
    全長(mm)128肉厚(mm)(最大)3適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
  • 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    434税込477
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ナイロンメッシュ くればぁ

    ナイロンメッシュ

    くればぁ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • ALC用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    ALC用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(48本)
    当日出荷
    下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
    用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状ナベ表面処理ステンレスコーティング頭部形状なべ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5ねじの呼びM5適正回転数(回転/分)500
  • JIS放射能標識 日本緑十字社

    JIS放射能標識

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    819税込901
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質エンビ厚さ(mm)1
  • チューブカッタ イチネンTASCO

    チューブカッタ

    イチネンTASCO(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    切れ味の良い、バリの出が少ないカッターです。
    仕様適応替刃/TA560A-1付属品スペア替刃1枚全長(mm)128鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径1/8"~11/4"(3~32)
  • エールアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    エールアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(13本)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途天井インサート、ブラケット等照明器具の取り付けに
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチューブカッター イチネンTASCO

    マイクロチューブカッター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。 スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。 回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。 刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。 チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。 ニッケルコーティング刃:刃の錆を防止します。 標準装着刃:TA560AM…TA560AM-1 TA560BM…TA560BM-1 適合銅管外径…3/16″~5/8″(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
    全長(mm)50
  • Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 フィックスⅠ型(A-5) ADF

    Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 フィックスⅠ型(A-5)

    ADF
    769税込846
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    16ミリのアルミフレーム本体フィックスタイプ(一方向タイプ)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)16アルミシルバータイプ16mmフレーム用
  • ミニチューブカッタ イチネンTASCO

    ミニチューブカッタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    キャピラリーチューブのような細い銅管も切断できます。
    付属品スペア替刃1枚鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径1/8"~5/8"(3~16)
  • ミニチューブカッター イチネンTASCO

    ミニチューブカッター

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    スペア替刃1枚付。※標準装着刃(TA560A-1)
    肉厚(mm)最大3適合管外径(Φmm)銅管4.76~28.58適合外径(inch)銅管3/16″~11/8″
  • キャピラリチューブカッター イチネンTASCO

    キャピラリチューブカッター

    イチネンTASCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    はさん1で35前m後mに動かすだけで銅管をつぶさずに切ることができます。 キャピラリーチューブ専用カッターです。
    全長(mm)135
  • アッパーA-56 アサダ

    アッパーA-56

    アサダ
    899,800税込989,780
    1台
    当日出荷
  • ALC用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    ALC用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(48本)
    当日出荷
    下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
    用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。ねじの呼びM5ねじ径5付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状表面処理ステンレスコーティング頭部形状仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5適正回転数(回転/分)500
  • マルチALCビス徳用箱 アックスブレーン

    マルチALCビス徳用箱

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(130本)
    当日出荷
    ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
    用途ALC用ビス。ねじの呼びM5付属品四角ビット付材質ステンレス表面処理ステンコーティング穴の形状十字穴
  • 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
  • スマートミニチューブカッター イチネンTASCO

    スマートミニチューブカッター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    一般的7な5ミ.5mニmチューブカッターと違い、普通サイズのチューブカッター同様、ハンドル側から刃を送りだすのでとても使いやすいです。 標準装着刃(TA560AF-10) 切れ味・耐久性抜群のチタンコーティング刃採用。 スプリング内蔵式。 多少変形した銅管でも切断可能です。 スプリング内蔵式で銅管へ余分に刃が食い込みません。 なまし銅管の場合は「SOFT」、1/2H・H管の場合は「HARD」に合わせます。
    全長(mm)75.5適合銅管径3/16″~7/8″(4.76~22.23mm)
  • スマートチューブカッター イチネンTASCO

    スマートチューブカッター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    新開発。スプリング内蔵型チューブカッター。 ブレードシャフト内部にスプリングを内蔵。 増し締めせずに切断可能。 切れ味・耐久性抜群。チタンコーティング刃採用。 太径スムーズハンドル搭載。 ハンドル内替刃入り。 この1本で4~32mmの銅管に対応しました(従来タイプは28mmまで) スプリング内蔵型のため、銅管へ余分に刃が食い込みません。 ブレードシャフト内スプリング内蔵。 ニッケルコーティングブレード。 標準装着刃(TA560BF-10)
    全長(mm)133適合サイズ(裸銅管)1/8″~1-1/4″(4~32mm)
  • 替刃 イチネンTASCO

    替刃

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷
  • チューブカッター イチネンTASCO

    チューブカッター

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ローラと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管も切断できます。 標準装着刃(TA560FD-1)
    全長(mm)141適合銅管径3/16~1-1/4インチ(4.76~31.75mm)
  • 9mm(Hex)x102mm ドライバーハンドル(絶縁) エスコ

    9mm(Hex)x102mm ドライバーハンドル(絶縁)

    エスコ
    5,140税込5,654
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560-1
  • マルチALCビス徳用箱 アックスブレーン

    マルチALCビス徳用箱

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(130本)
    当日出荷
    ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
    用途ALC用ビス。材質ステンレス形状皿頭直径(Φmm)5付属品四角ビット付表面処理ステンコーティング頭部形状穴の形状十字穴
  • 安全ベスト ショートタイプ TRUSCO

    安全ベスト ショートタイプ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1着
    当日出荷
    マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。ベストを着たまま作業がしやすいショートタイプです。夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。
    用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。材質ポリエステルブラックサイズフリー胸囲(cm)100肩幅(cm)61.5着丈(cm)40胴回り(cm)110~130
  • のり付きボードNKタックⅡ 積水化成品工業

    のり付きボードNKタックⅡ

    積水化成品工業(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1ケース(10枚)ほか
    4日以内出荷
    乾燥時(冬)のカール発生を抑制します。 カッターで簡単にカットできるので、どなた様でも簡単に加工できます。 表面はポリオレフィン樹脂フィルムをラミネートしているので耐水性に優れています。
    用途POP制作の素材。 販促物作成の素材。 ディスプレイの演出素材。 写真パネルの台紙。 プレゼンテーションの台紙。
  • 3.0x0.5x154mm [-]ドライバービット(絶縁) エスコ

    3.0x0.5x154mm [-]ドライバービット(絶縁)

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)154両頭機能片頭エスコ品番EA560-3軸径(Φmm)9先端サイズ3先端形状マイナス(-)本数1
  • オートマチックカッター イチネンTASCO

    オートマチックカッター

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたデザインで、握りやすいのが特長です。 ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。 ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!
  • 大型チューブカッター イチネンTASCO

    大型チューブカッター

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様ローラーと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管を切断できます。・標準装着刃(TA560FE-1) 適合鋼管外径…5/8″~23/8″(15.88~60.33mm) 全長…230~296mm
  • フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品) エバオン

    フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品)

    エバオン(1件のレビュー)
    349,800税込384,780
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • ミニチューブカッター(被覆兼用) イチネンTASCO

    ミニチューブカッター(被覆兼用)

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様ミニサイズなのに11/4″切断可能。・標準装着刃(TA560DE-1) 適合銅管外径…4.76~31.75mm(~3/4″被覆銅管) 全長…86.5mm
  • 水平ベンドカバー ネグロス電工

    水平ベンドカバー

    ネグロス電工
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
  • PACKING SET ホンダ

    PACKING SET

    ホンダ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スイッチ (13) 1316-18-560A MAZDA(マツダ)

    スイッチ (13) 1316-18-560A

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • 6本組 [+-]ドライバー(ステンレス製) エスコ

    6本組 [+-]ドライバー(ステンレス製)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560Aセット内容EA560A-1 #1×80mm [+]ドライバー(ステンレス製)/EA560A-2 #2×100mm [+]ドライバー(ステンレス製)/EA560A-80 3.0×80mm [-]ドライバー(ステンレス製)/EA560A-100A 4.0×100mm [-]ドライバー(ステンレス製)/EA560A-125 5.5×125mm [-]ドライバー(ステンレス製)/EA560A-150 6.5×150mm [-]ドライバー(ステンレス製)/ラック種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
...