カテゴリ

  • 作業工具(487)
  • 自動車純正部品(469)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(232)
  • メカニカル部品(104)
  • 制御機器(86)
  • 空調・照明・電設資材(35)
  • オフィス家具(35)
  • 建築金物(27)
  • 切削工具(25)
  • 自動車補修部品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • バイク純正部品(19)
  • 物流用品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 農業機械(15)
  • バイク部品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 研磨材(12)
  • トラック純正部品(9)
  • エンジン工具(9)
  • 機構部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • 保管用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • カー用品(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a560」の検索結果

1,758件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A560Hシュリンクアダプター ワルターA560Hシュリンクアダプターワルター
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
工具アダプターです。
用途ミーリング加工。切削加工用アダプター。適合装置側:HSK63材質スチール
KYOCERA AVX MLCC 56pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A560JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 56pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A560JAT2AKYOCERA AVX
2,298税込2,528
1袋(250個)
5日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)100dc静電容量56pFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
KYOCERA AVX MLCC 56pF 50V dc 0603 (1608M) 06035A560JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 56pF 50V dc 0603 (1608M) 06035A560JAT2AKYOCERA AVX
1,198税込1,318
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)50dc静電容量56pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最小動作温度(℃)-55
ダンボール箱 タマパックダンボール箱タマパック(116件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(20枚)
当日出荷
オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
水切りパイプ棚 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)水切りパイプ棚TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(20件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
エアーフィルター UNION(ユニオン産業)エアーフィルターUNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスチューブカッター イチネンTASCOステンレスチューブカッターイチネンTASCO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
鉄管、ステンレス管も切断できます。 スペア替刃1枚付。 標準装着刃(TA560AS-1)
全長(mm)128肉厚(mm)(最大)3適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
434税込477
1個
当日出荷から5日以内出荷
ALC用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーンALC用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング)アックスブレーン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(48本)
当日出荷
下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状ナベ表面処理ステンレスコーティング頭部形状なべ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5ねじの呼びM5適正回転数(回転/分)500
ナイロンメッシュ くればぁナイロンメッシュくればぁ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000
JIS放射能標識 日本緑十字社JIS放射能標識日本緑十字社(2件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質エンビ厚さ(mm)1
チューブカッタ イチネンTASCOチューブカッタイチネンTASCO(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
切れ味の良い、バリの出が少ないカッターです。
仕様適応替刃/TA560A-1付属品スペア替刃1枚全長(mm)128鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径1/8"~11/4"(3~32)
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 フィックスⅠ型(A-5) ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 フィックスⅠ型(A-5)ADF
769税込846
1本
当日出荷から6日以内出荷
16ミリのアルミフレーム本体フィックスタイプ(一方向タイプ)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)16アルミシルバータイプ16mmフレーム用
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESAYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
エールアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)エールアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(13本)
当日出荷から3日以内出荷
用途天井インサート、ブラケット等照明器具の取り付けに
マルチALCビス徳用箱 アックスブレーンマルチALCビス徳用箱アックスブレーン(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(130本)
当日出荷
ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。ねじの呼びM5付属品四角ビット付材質ステンレス表面処理ステンコーティング穴の形状十字穴
ミニチューブカッター イチネンTASCOミニチューブカッターイチネンTASCO
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
スペア替刃1枚付。※標準装着刃(TA560A-1)
肉厚(mm)最大3適合管外径(Φmm)銅管4.76~28.58適合外径(inch)銅管3/16″~11/8″
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチューブカッター イチネンTASCOマイクロチューブカッターイチネンTASCO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。 スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。 回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。 刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。 チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。 ニッケルコーティング刃:刃の錆を防止します。 標準装着刃:TA560AM…TA560AM-1 TA560BM…TA560BM-1 適合銅管外径…3/16″~5/8″(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
全長(mm)50
キャピラリチューブカッター イチネンTASCOキャピラリチューブカッターイチネンTASCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
はさん1で35前m後mに動かすだけで銅管をつぶさずに切ることができます。 キャピラリーチューブ専用カッターです。
全長(mm)135
ミニチューブカッタ イチネンTASCOミニチューブカッタイチネンTASCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
キャピラリーチューブのような細い銅管も切断できます。
付属品スペア替刃1枚鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径1/8"~5/8"(3~16)
ALC用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーンALC用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング)アックスブレーン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(48本)
当日出荷
下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。ねじの呼びM5ねじ径5付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状表面処理ステンレスコーティング頭部形状仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5適正回転数(回転/分)500
アッパーA-56 アサダアッパーA-56アサダ
899,800税込989,780
1台
当日出荷
のり付きボードNKタックⅡ 積水化成品工業のり付きボードNKタックⅡ積水化成品工業(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1ケース(10枚)ほか
4日以内出荷
乾燥時(冬)のカール発生を抑制します。 カッターで簡単にカットできるので、どなた様でも簡単に加工できます。 表面はポリオレフィン樹脂フィルムをラミネートしているので耐水性に優れています。
用途POP制作の素材。 販促物作成の素材。 ディスプレイの演出素材。 写真パネルの台紙。 プレゼンテーションの台紙。
スマートミニチューブカッター イチネンTASCOスマートミニチューブカッターイチネンTASCO(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
一般的7な5ミ.5mニmチューブカッターと違い、普通サイズのチューブカッター同様、ハンドル側から刃を送りだすのでとても使いやすいです。 標準装着刃(TA560AF-10) 切れ味・耐久性抜群のチタンコーティング刃採用。 スプリング内蔵式。 多少変形した銅管でも切断可能です。 スプリング内蔵式で銅管へ余分に刃が食い込みません。 なまし銅管の場合は「SOFT」、1/2H・H管の場合は「HARD」に合わせます。
全長(mm)75.5適合銅管径3/16″~7/8″(4.76~22.23mm)
スマートチューブカッター イチネンTASCOスマートチューブカッターイチネンTASCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
新開発。スプリング内蔵型チューブカッター。 ブレードシャフト内部にスプリングを内蔵。 増し締めせずに切断可能。 切れ味・耐久性抜群。チタンコーティング刃採用。 太径スムーズハンドル搭載。 ハンドル内替刃入り。 この1本で4~32mmの銅管に対応しました(従来タイプは28mmまで) スプリング内蔵型のため、銅管へ余分に刃が食い込みません。 ブレードシャフト内スプリング内蔵。 ニッケルコーティングブレード。 標準装着刃(TA560BF-10)
全長(mm)133適合サイズ(裸銅管)1/8″~1-1/4″(4~32mm)
マルチALCビス徳用箱 アックスブレーンマルチALCビス徳用箱アックスブレーン(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(130本)
当日出荷
ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。材質ステンレス形状皿頭直径(Φmm)5付属品四角ビット付表面処理ステンコーティング頭部形状穴の形状十字穴
オートマチックカッター イチネンTASCOオートマチックカッターイチネンTASCO(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたデザインで、握りやすいのが特長です。 ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。 ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!
PACKING SET ホンダPACKING SETホンダ
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
9mm(Hex)x102mm ドライバーハンドル(絶縁) エスコ9mm(Hex)x102mm ドライバーハンドル(絶縁)エスコ
5,140税込5,654
1個
翌日出荷
エスコ品番EA560-1
替刃 イチネンTASCO替刃イチネンTASCO
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷
3.0x0.5x154mm [-]ドライバービット(絶縁) エスコ3.0x0.5x154mm [-]ドライバービット(絶縁)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
全長(mm)154両頭機能片頭エスコ品番EA560-3軸径(Φmm)9先端サイズ3先端形状マイナス(-)本数1
水平ベンドカバー ネグロス電工水平ベンドカバーネグロス電工
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
ミニチューブカッター(被覆兼用) イチネンTASCOミニチューブカッター(被覆兼用)イチネンTASCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様ミニサイズなのに11/4″切断可能。・標準装着刃(TA560DE-1) 適合銅管外径…4.76~31.75mm(~3/4″被覆銅管) 全長…86.5mm
チューブカッター イチネンTASCOチューブカッターイチネンTASCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ローラと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管も切断できます。 標準装着刃(TA560FD-1)
全長(mm)141適合銅管径3/16~1-1/4インチ(4.76~31.75mm)
フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品) エバオンフランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品)エバオン(1件のレビュー)
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
種類フランジタイプ
安全ベスト ショートタイプ TRUSCO安全ベスト ショートタイプTRUSCO
1,298税込1,428
1着
当日出荷
マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。ベストを着たまま作業がしやすいショートタイプです。夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。
用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。材質ポリエステルブラックサイズフリー胸囲(cm)100肩幅(cm)61.5着丈(cm)40胴回り(cm)110~130
オートマチックカッター イチネンTASCOオートマチックカッターイチネンTASCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動送り刃機能搭載。オートマチックカッター。 自動送り刃機能:ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!! 人間工学に基づいて設計されたデザインで握り易いのが特長です。 適合銅管にワンタッチでジャストフィット。 握り易く回し易い円形ボディー。 ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。 どのサイズでもポケットに入るコンパクトサイズ。 スプリング内蔵式で矢印方向に回すだけで簡単に切れます。 国土交通省仕様銅管非対応。
大型チューブカッター イチネンTASCO大型チューブカッターイチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様ローラーと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管を切断できます。・標準装着刃(TA560FE-1) 適合鋼管外径…5/8″~23/8″(15.88~60.33mm) 全長…230~296mm
スイッチ (13) 1316-18-560A MAZDA(マツダ)スイッチ (13) 1316-18-560AMAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
...