カテゴリ
- 作業工具(135)
- 自動車純正部品(45)
- 塗装・養生・内装用品(21)
- 梱包用品(19)
- オフィス家具(9)
- 農業機械(9)
- トラック純正部品(9)
- 測定用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 物流用品(4)
- 切削工具(4)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 塗料(1)
- 防災用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(182)
- トヨタ(21)
- ミツビシ(14)
- ホンダ(9)
- 三菱ふそう(9)
- セルタン(9)
- MAZDA(マツダ)(8)
- PROST's(4)
- INAX(LIXIL)(3)
- D.A.D(GARSON)(2)
- SK(新潟精機)(2)
- マキタ(2)
- ミヤコ自動車(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- ニッサン(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- イーグルクランプ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a589」の検索結果

Fine Alloy 55 PAD セミメタル
RK JAPAN(33件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷から5日以内出荷Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング付フロア取手
TAKIGEN(タキゲン)¥2,267税込¥2,4941個当日出荷取手部は閉じる方向に常にテンションがかかります。 振動による干渉音を小さくするため、当たりゴムが取付けられています。用途床下収納庫・点検扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード04596
147mm 開梱用カッター
エスコ¥830税込¥9131個当日出荷人間工学に基づくハンドル形状。 段ボール、テープ、紐、シュリンクラップなどのカットに便利。 刃の側面を使い分けることで、カッター、スクレーパー、梱包テープカッターとして使用できます。 鋭い刃部分はガードされています。 刃の隙間は6.2mmで大人の指は入らない安全設計。 先端部分がエッジが鋭くなく、ススクレーパーに使用できます。エスコ品番EA589CW-2幅(mm)(カット幅)6.2厚さ(mm)10全長(mm)147材質(本体)プラスチック質量(g)24タイプ左右兼用、使い切りタイプ刃長(mm)28刃幅(mm)16刃厚(mm)0.29最大幅(mm)37材質(刃)スチール切刃形状ストレートタイプ
開梱用カッター(セーフティーガード付)
エスコ¥3,450税込¥3,7951個当日出荷開梱用カッター。 バンドカット、テープカット、フィルムカット等開梱作業が1本でできます。 クラフトテープの開封やペンキ缶のふた開け等に便利な爪付。 安全弁付き、指が刃に近づきにくくなっています。 頭部に簡易カッター付、先端が丸いので、梱包物に傷が付きにくくなっています。 専用の別売レンチ(EA589CW-11)を使用すれば、替刃交換がロックでき、替刃交換担当者を指定することができます。 食品工場など、替刃交換の厳重な管理が必要な場合に最適です。 標準付属の刃は、EA589CW-12です。付属品替刃×1エスコ品番EA589CW-10幅(mm)グリップ:25寸法(mm)205×60×10材質(本体)プラスチック質量(g)67刃長(mm)40刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.3材質(刃)スチール適合替刃EA589CW-12
シートカッター(使い切り)
エスコ(1件のレビュー)¥575税込¥6331個当日出荷細身のデザインで狭い場所でも使用できます。 使い切りタイプ 刃はカバーされており、直接触れることはありません。 ひも穴付仕様●刃長:約23mm●刃幅:約7mm●刃厚:0.3mm●全長:76.1mm●シート厚切断能力:3mm●材質:刃:スチール本体:プラスチック●重量:6.6g
開梱用カッター替刃(10枚)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷EA589CW-10,CT-15用替刃エスコ品番EA589CW-12適合本体EA589CW-10,CT-15寸法(mm)ケース:46×22×9質量(g)約15(ケース含む)刃長(mm)40刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.3材質(刃)スチール
0-1.5/2.5-4.0mm 120mm ピンバイス
エスコ¥8,830税込¥9,7131個欠品中種類ピンバイス材質(本体)真鍮メッキチャック能力(mm)0~1.5/2.5~4.0エスコ品番EA589RK-3
0-1.5/4.0-5.0mm 140mm ピンバイス
エスコ¥12,000税込¥13,2001個当日出荷種類ピンバイス材質(本体)真鍮メッキチャック能力(mm)0~1.5/4.0~5.0エスコ品番EA589RK-4
彫刻刀(パワーグリップ)
エスコ(2件のレビュー)¥5,850税込¥6,4351セット(7本)当日出荷ハンドルにくびれがあり、握りやすく、力をかけるのに最適です。セット内容丸彫(刃幅3mm)、丸彫(刃幅6mm)、平彫(刃幅7.5mm)、カマクラ(刃幅9mm)、三角彫(刃幅4.5mm)、キワ彫(刃幅7.5mm)、浅丸刃(刃幅9mm)各1本エスコ品番EA589XE-7材質特殊刃物鋼、桜木全長(mm)205~210質量(g)236刃長(mm)25柄長さ(mm)120
ナイフ替刃(EA589AA-50用/直)
エスコ(1件のレビュー)¥1,450税込¥1,5951パック(10枚)当日出荷EA589AA-50用仕様●刃長(mm):40●刃幅(mm):8.6●刃厚(mm):0.5●材質:スチール●仕様:直刃
3Dマックス超硬ドリル
マキタ¥43,980税込¥48,3781本3日以内出荷から4日以内出荷コンクリート内の鉄筋に強い独自の「立体」先端形状。 溝角度120°で鉄筋があたっても3本溝で逃げやすく食いつきにくい。 熱い超硬刃&面取り加工。鉄筋があたっても欠けにくい。 高さの低い一体式超硬チップ。切り粉を素早く排出可能。 凸型先端形状。位置決めが容易。
着脱排水栓(排水カバー付)
INAX(LIXIL)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷適合LF-271PAC-A(SALC-A),LF-275PAC-A(SALC-A),LF-710PAC-A(SAC-A),LF-711PAC-A(SAC-A)
115mm シートカッター
エスコ(2件のレビュー)¥2,910税込¥3,2011個当日出荷エスコ品番EA589CS-30材質本体:プラスチック、刃:スチール寸法(mm)115×60×12質量(g)48刃長(mm)43刃幅(mm)22(切断面は10)刃厚(mm)0.2切断深さ(mm)2~10
精密ピンバイス
エスコ¥29,200税込¥32,1201セット(4本)翌日出荷種類ピンバイス材質(本体)スチールチャック能力(mm)0~1/0.8~1.6/1.3~3.2/2.9~4.8全長(mm)75/90/95/100エスコ品番EA589RD
ストレッチフィルム用カッター(使い切り)
エスコ(2件のレビュー)¥580税込¥6381台当日出荷ストレッチフィルムカットに最適 替刃交換不可の使い切りタイプ キャップ付(収納可)仕様●サイズ(mm):185×50×18●刃長:35mm●刃幅:35mm●刃厚:0.5mm●全長:185mm●重量(g):90●材質:本体:プラスチック刃:炭素鋼








![[EA589CT-6・13A用] 替刃(セラミック製/2枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64740534-210510-02.jpg)