カテゴリ
- 制御機器(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

GT5Y形 小形タイマ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下 省スペースを追求したミニチュアサイズ OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付仕様過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1)質量(g)約50保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上使用温湿度範囲-10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可)保存温湿度範囲-30~80/35~85%RH(氷結・結露不可)復帰電圧定格電圧×20%以上動作時間のばらつき±0.2%20ms最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mAセット誤差±10%標高(m)(使用時)0~2000、(輸送時)0~3000抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W復帰時間(ms)100以下電圧誤差±0.5±20ms温度誤差±3%開閉頻度(回/時)1800機械的寿命5000万回以上耐振性10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間最大開閉電圧(V)AC250/DC125電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間
スライドディップスイッチ A6SN
Aratas(旧:omron)¥199税込¥2191個当日出荷から82日以内出荷ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。自動実装に最適なエンボステーピング梱包仕様を用意。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(リフローピーク温度:260℃)仕様洗浄可使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC IP40耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-38dB,S/N比:58dB(A)
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(5個)3日以内出荷仕様感度 = -38dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB(A)寸法 = 6 x 2.7mm直径 = 6mm高さ = 2.7mm最大周波数 = 20kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 20Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
パッド/シムセット 59302-20850-000
スズキ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷主な適合車種アドレス 1998-1998年式:フロントに使用他社参考品番(VESRAH)VD-351他社参考品番(NTB)A6-002SN
パッドセット 59300-20830-000
スズキ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷主な適合車種アドレス 1998-1998年式:フロントに使用他社参考品番(VESRAH)VD-351他社参考品番(NTB)A6-002SN
低電圧動作パワーアンプ
日清紡マイクロデバイス¥199税込¥2191個5日以内出荷。NJM2113は、スピーカーホンなどの電話機器向けに設計された低電源電圧動作オーディオパワーアンプです。差動出力のためスピーカーのカップリングコンデンサは不要です。電圧利得は2本の外付け抵抗で調整できます。また、CDピンによって入力信号のミュートと同時に消費電流の低減が可能です。電源電圧範囲が広い。無負荷時電流が少ない。パワーダウンとミュート兼用のCD端子。ゲイン調整が可能。バイポーラ構造仕様●パッケージ:DIP8●ピン数:8●電源電圧範囲:2V~16V●ICC:2.7mA(typ)●パワーダウン時消費電流:72μA(typ)●出力電力:250mW以上(V+=6V,RL=32Ω)●GV:0~43dB,電話音声帯域●めっき組成:Sn2Bi●質量:520mg●実装:リフロー:-、フロー:可、手はんだ:可アズワン品番67-0363-06
RAVENOL ATF T-WS 20L
RAVENOL¥77,980税込¥85,7781個(20L)6日以内出荷WS指定のトヨタ/レクサス車は国内で最も台数の多いAT系統です。ハイエース、ランドクルーザー/プラド、ハイラックス、クラウン、レクサスの各モデルから、86/GR86のATまで、指定ATFがWSである車両に使用できます。アイシン製8速AT(AWF8F系)を搭載するMINIおよびBMWのFF系モデルは BMW ATF 6 指定で、本製品のRAVENOL推奨適合の範囲です。ボルボ(TF-80SC)、VW/アウディ(G 055 540 A2)、ランドローバー(LR022460)にも推奨適合として対応します。トヨタ、アイシン、BMW、VW、ボルボ、ランドローバーの名称・品番はいずれもRAVENOL推奨適合です。ZF製8速/9速AT(BMW ATF 3+ 指定)には ATF 8HP Fluid を。メルセデスの7G/9G-TRONICには ATF M 9-FE/M 9-G を。適合【RAVENOL】Toyota / Lexus JWS 3324 ・ 00289-ATFWS ・ 08886-02305 / 81015 / 81210(RAVENOL推奨適合)、Aisin Warner AW-1 / TF-80SC ・ 80SD ・ 81SC ・ 82SC / TG-81SC / TF-60SN ・ 61SN ・ 62SN / B-600(RAVENOL推奨適合)、BMW ATF 6 / 83222355599(RAVENOL推奨適合)、VW G 055 540 A2 / VW ・ Audi 0C8(RAVENOL推奨適合)、Volvo 31256774 / 31256775 / 31256776(RAVENOL推奨適合)、Land Rover LR022460 / Hyundai ・ Kia NWS 9638 / Mopar AS68RC(RAVENOL推奨適合)、Toyota 00289-ATFWS ・ 08886-02305 ・ 81015 ・ 81210 / BMW ATF 6 ・ 83222355599 / VW G 055 540 A2 / Volvo 31256774~776 / Land Rover LR022460ほか寿命同等ATFの2倍(RAVENOL公式)対象Toyota / Lexus WS (JWS 3324) / Aisin AW-1 / TF-80 ・ 81 ・ 82 / TG-81系適合車種日本で台数の多い車種(Toyota WS 指定AT):トヨタ ハイエース、ハイラックス、ランドクルーザー/プラド(WS 指定AT)、トヨタ クラウン、マークX、アルファード/ヴェルファイア 3.5(WS 指定の6AT/8AT)、レクサス IS/GS/RC/LS/LX/GX(WS 指定AT)、トヨタ 86/GR86、スバル BRZ のAT車(WS 指定AT)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイルSynthetic ATF (HC/HT+PAO)危険物の性状非水溶性主な適合車種(輸入車)MINI、BMW X1/X2/2シリーズ アクティブツラー(アイシン製8AT・BMW ATF 6 指定)、ボルボ(TF-80SC 搭載車)、VW トゥアレグ/アウディ Q7(G 055 540 A2 指定)、ランドローバー(LR022460 指定用途)、ヒュンダイ/キア(NWS 9638 指定用途)
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥609税込¥6701セット(10個)8日以内出荷規格M6X8図解NoCBC260 ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、BCS263SN 本体部品_No.8、BCS26M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト_No.9、BCS32A ギヤケース部品_No.2、DB301 B ギヤケース部品_No.2、MBS260-4F ギヤケース部品_No.2、MB3010U ギヤケース部品_No.2、BCS32BIG-M ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、BC32A ギヤケース部品_No.2、BC250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト_No.15、BCS26CSN-1 本体部品 6カクボルト_No.8、BCS26CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト_No.9、JC26S 本体部品_No.27、MBS2600 ギヤケース部品_No.2、JC26 本体部品_No.29、BCS26CSN-1(Y13) 本体部品 6カクボルト_No.8、MBS3000T ギヤケース部品_No.2、JA251 ギヤケース部品_No.2、TKS26CS 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.14、MBL200 ギヤケース部品_No.2、BCS32 ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、MBS2600T ギヤケース部品_No.2、CBC320 ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、BCS32M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、BCS26A 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト_No.9、AD-K26M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 6カクボルト_No.15、KC26A 本体部品_No.27、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.27、MBS3000 ギヤケース部品_No.2、BCS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、MBS2300 ギヤケース部品_No.2、BC32 BIG-M ギヤケース部品_No.2、MBS320-4F ギヤケース部品_No.2
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 3A, 4.5 x 3.2 x 1.5mm
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681袋(50個)8日以内出荷仕様シリーズ = WE-CBF最大直流電流 = 3Aパッケージ/ケース = 1812 (4532M)最大直流抵抗 = 50mΩコア材料 = フェライト寸法 = 4.5 x 3.2 x 1.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 1.5mm長さ = 4.5mm最大動作温度 = +125℃シールド = ありHigh-Speed積層フェライトSMD - WE-CBFシリーズ. 優れた耐EMIプロパティと低いDC抵抗 最小サイズ0402、最大抵抗1000 Ωの場合でもノイズソースのごく近くに配置 信頼性の高いNi-Sn電極 データラインのフィルタリングと電圧デカップリングに最適 高定格電流: 最大6 A リフローはんだ付け用に推奨. 用途:. High Speed: USB 2.0、IEEE 1394、LVDS ワイドバンド: 制御信号、RS232、RS422、DC/DCコンバータ等 高電流: 電流供給、DC/DCコンバータ等RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik チップフェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mm
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981袋(50個)8日以内出荷仕様パッケージタイプ = 1206 (3216M)インピーダンス @ 100 MHz = 1000Ω定格電流 = 1Aタイプ = フェライトビーズ寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.1mm材料 = フェライトHigh-Speed積層フェライトSMD - WE-CBFシリーズ. 優れた耐EMIプロパティと低いDC抵抗 最小サイズ0402、最大抵抗1000 Ωの場合でもノイズソースのごく近くに配置 信頼性の高いNi-Sn電極 データラインのフィルタリングと電圧デカップリングに最適 高定格電流: 最大6 A リフローはんだ付け用に推奨. 用途:. High Speed: USB 2.0、IEEE 1394、LVDS ワイドバンド: 制御信号、RS232、RS422、DC/DCコンバータ等 高電流: 電流供給、DC/DCコンバータ等RoHS指令(10物質対応)対応
リヨウグチスパナ 8X10
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷仕様8X10図解NoBC26MAL-1 付属品部品_No.5、GKBS2602 付属品部品_No.10、KC26A 付属品部品_No.5、BC2800 付属品部品 リヨウグチスパナ 8X10_No.6、DB263 2G 付属品部品_No.6、KM26 2G 付属品部品_No.5、BC2000A 付属品部品 リヨウグチスパナ 8X10_No.5、BCS234S 付属品部品_No.4、BC420A 付属品部品 リヨウグチスパナ 8X10_No.5、MB2330DG 付属品部品_No.6、BC32DX 付属品部品_No.5、BC234SL付属品部品リヨウグチスパナ8X10_No.5、AC23SA 付属品部品 リヨウグチスパナ 8X10_No.5、BC32A 付属品部品_No.6、BC231RSN 付属品部品_No.5、BC233SN 付属品部品_No.5、KC26NX 付属品部品_No.5、DB233D 2G 付属品部品_No.6、GKB2201EG 付属品部品_No.4、MB265SPL 付属品部品_No.7、JC261DX 付属品部品_No.5、MLB2200G 付属品部品_No.4など
A6SN 2極 凸タイプ エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥14,980税込¥16,4781箱(100個)82日以内出荷ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。質量(g)0.3(2極) / 0.55(4極) / 0.8(6極) / 1.05(8極) / 1.3(10極)極数2極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.98~7.9外観凸タイプ振動誤動作 10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24 25mA DC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)洗浄可
A6SN 2極 フラットタイプ (標準) エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥14,980税込¥16,4781箱(100個)82日以内出荷ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。質量(g)0.3(2極) / 0.55(4極) / 0.8(6極) / 1.05(8極) / 1.3(10極)極数2極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.98~7.9外観フラットタイプ (標準)振動誤動作 10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24 25mA DC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)洗浄可
A6SN 2極 フラットタイプ (シールテープ付) エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥14,980税込¥16,4781箱(100個)82日以内出荷ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。質量(g)0.3(2極) / 0.55(4極) / 0.8(6極) / 1.05(8極) / 1.3(10極)極数2極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.98~7.9外観フラットタイプ (シールテープ付)振動誤動作 10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24 25mA DC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)洗浄可
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら