カテゴリ

  • 作業工具(4,639)
  • 制御機器(3,830)
  • 農業機械(2,774)
  • 機構部品(1,638)
  • 切削工具(1,618)
  • パソコン/周辺機器(1,559)
  • オフィス家具(1,441)
  • 配管・水廻り設備部材(1,356)
  • バイク部品(1,276)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,253)
  • 物流用品(1,193)
  • メカニカル部品(1,131)
  • 測定用品(1,093)
  • 事務用品(790)
  • FA担当者のオススメ新商品(754)
  • 空調・照明・電設資材(712)
  • 電気材料(655)
  • 自動車補修部品(574)
  • 保管用品(560)
  • ねじ・ボルト・釘(543)
  • 店舗什器・備品(526)
  • 研磨材(478)
  • 電動工具(461)
  • 建築金物(447)
  • 日用品(396)
  • カー用品(351)
  • 梱包用品(284)
  • 油圧機器・油圧ホース(198)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(190)
  • 科学研究・開発用品(145)
  • 作業服(145)
  • トラック用品・パーツ(132)
  • 船舶用品・漁業資材(127)
  • 農具(126)
  • 家電(125)
  • 整備工具・収納(118)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(110)
  • 学童・教育用品(105)
  • 建材・エクステリア(103)
  • 清掃用品(102)
  • 空圧工具(97)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(92)
  • フォークリフト・産機・建機用品(90)
  • 防災用品(86)
  • 塗装・養生・内装用品(86)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(84)
  • 卓上消耗品(83)
  • 溶接用品(83)
  • 防犯用品(77)
  • バッテリー・電装(77)
  • 縫製用品(70)
  • 厨房用品(61)
  • 安全標識(61)
  • 介護用品(60)
  • 安全用品(58)
  • 医療(58)
  • 安全保護具(57)
  • 自動車純正部品(53)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(46)
  • 食品・飲料(46)
  • 自動車用オイル・ケミカル(41)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
  • 自転車部品(33)
  • 住設機器(31)
  • 農業・園芸資材(31)
  • 測量用品(土木/建設)(27)
  • 安全靴・作業靴(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • 鈑金・塗装(22)
  • 塗料(21)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 接着剤・補修材(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(18)
  • 手袋(16)
  • トラック輸送・安全用品(16)
  • テープ(15)
  • 洗車・清掃(15)
  • タイヤ・足回り(13)
  • エンジン工具(11)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • マスク(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • 理美容(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 進物(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 救急・衛生(5)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「a6」の検索結果

35,037件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
領収証A6ヨコ型 コクヨ領収証A6ヨコ型コクヨ(36件のレビュー)
119税込131
1冊(50枚)ほか
当日出荷
メモA6無地 コクヨメモA6無地コクヨ(1件のレビュー)
94税込103
1冊
当日出荷
A6サイズの無地のメモです。
サイズA6種類メモパッドエコマーク認定認定縦(mm)150横(mm)106無地エコマーク認定番号18 112 049
A6メッシュケース たんぽぽA6メッシュケースたんぽぽ(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
特徴中身が見える透明タイプ破れにくいメッシュ加工
サイズA6材質PVC奥行(mm)5横(mm)168縦(mm)125
ノートブック A6 PLUS(プラス)[文具]ノートブック A6PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
98税込108
1冊(48枚)
当日出荷
「いつものノート」だからこそ、スタイリッシュでシンプルに。ポケットにA6:男性のスーツ・Yシャツのポケットに入る大きさ。メモやTODOリストにオススメの文庫本サイズ。糸や鉄線などを使わず、切り込みを入れて糊を浸透させるタイプの「無線とじ製本」のノートです。糸綴じやホチキス止めのように綴じている所に力がかかると破けやすいタイプに比べ、均等に糊付けされているので丈夫です。飽きのこないスタイリッシュなデザイン。ハッキリとして個性的でありながら、深みのあるカラーリング。鮮やかながら落ち着いた色彩が揃ったプラスのスタンダードノートのシリーズは、日本パッケージデザイン大賞2009の入選商品です。
枚数48仕様無線綴じ材質(本文)100%植林木上質紙サイズA6外形寸法(mm)縦148×横105坪量(g/m2)(本文)A6:70
A6 2ローラーラミネーター Asmix(アスカ)A6 2ローラーラミネーターAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ウォームアップ時間が短いはがきサイズラミネーター。 100~150μmフィルム対応だから厚口でのラミネートが可能です。
材質ABS、スチール幅(mm)(最大ラミネート)110消費電力(W)180コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×84×130連続使用時間(時間)4ウォームアップ時間2.5分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ラミネート速度(mm/秒)約3.1(50Hz)ローラー数2対応フィルム厚さ(μm)100~150
カラークリップボード A4~A6対応 バインダー 縦 AFF WAREカラークリップボード A4~A6対応 バインダー 縦AFF WARE(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
書類などを挟める柔らかいカラーのクリップボード
用途書類の書き込み時や回覧などに材質PP
メモ(無地) A6 112枚 コクヨメモ(無地) A6 112枚コクヨ
149税込164
1冊
当日出荷
A6サイズの無地のメモです。
サイズA6枚数112枚種類無地寸法(mm)150×106×8エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 049
手提げ金庫A6 アイリスオーヤマ手提げ金庫A6アイリスオーヤマ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
グリーン購入法適合商品のA6サイズ手提げ金庫です。 シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し、安全です。 小銭の整理に便利なコイントレーが付いています。
ブルー質量(g)700内寸法(mm)180×130×45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×155×85収納サイズA6施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠グリーン購入法適合
ディップスイッチ A6T Aratas(旧:omron)ディップスイッチ A6TAratas(旧:omron)(1件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷から86日以内出荷
豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
A6リングノート COMPASS(コンパス)A6リングノートCOMPASS(コンパス)
159税込175
1冊
当日出荷
A6 102×142 50枚 非塩ビ素材使用
サイズA6
クリップボードE A6 コクヨクリップボードE A6コクヨ(1件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
複数のクリップボードを整理するのに便利な、スタッキング機能付き ペンホルダーが付いていて便利です。
サイズA6材質本体・クリップ:R-ABS寸法(mm)適合用紙/105×148タイプタテ縦(mm)178横(mm)125紙質再生材配合率/本体・クリップ:R-ABS80%グリーン購入法適合
ポケットノート<コロレー>A6 コクヨポケットノート<コロレー>A6コクヨ
219税込241
1冊
当日出荷
ソフトな色合いが特徴のコロレーシリーズです。 見開きしやすく、折り返しても使えるツインリング製本です。 丈夫で水や汚れに強いPP製表紙を採用しています。
サイズA6材質表紙/表:透明PP、裏:板紙枚数50行数18紙質中紙/上質紙普通横罫中紙寸法縦(mm)148中紙寸法横(mm)105
A6カレッジノート 日本ノートA6カレッジノート日本ノート
119税込131
1冊
当日出荷
サイズA6罫幅(mm)6行数20枚数40
複写メモ A6 コクヨ複写メモ A6コクヨ(2件のレビュー)
249税込274
1冊
当日出荷
メモの控えが残るバックカーボンタイプです。
サイズA6種類メモパッド枚数50縦(mm)154横(mm)105行数12紙質上質紙9mm横罫入り
出金伝票 A6ヨコ コクヨ出金伝票 A6ヨココクヨ(1件のレビュー)
179税込197
1冊(100枚)
当日出荷
60mmピッチ穴付きです。 仮払消費税等表示欄付。
仕様上質紙・複写なしサイズA6ヨコ寸法(縦×横)(mm)106×150紙質上質紙
Trees Wリングノート A6 日本ノートTrees Wリングノート A6日本ノート
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
1.本文。全てのページにチェックボックスがあり、ToDoリストとして使用できます。A6、B7サイズは紙面を分割したい時に便利な目印「点」があります。2.表紙。「災害避難カード」として使える記入欄があります。表紙の端にあるメジャーが、不意に必要になったときに使えて便利です。ボールドでカジュアルなデザインで、男女問わず使用できます。
寸法(mm)105×148サイズA6判枚数40枚製本リング
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から31日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保存温度(℃)-30~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
システムトレーA6 吉川国工業所システムトレーA6吉川国工業所(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
目的別に収納システムを構築ライフモデュール・ファイルユニットの引出しが使いやすく仕切れます。アクセサリーや文具などが見つけやすく、サッと取り出しやすくなります。 角は指先に合わせたアール処理。収納物や量に合わせて、4種類のトレーを思いどおりに組み合わせて使用できます。単体でも使用でき、数が増えても何段も重ねられます。 机の引出し内の区分けにも便利。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×154×30材質スチロール樹脂
レベリングノート スリムA6 レベル罫 ダークブルー ナカバヤシレベリングノート スリムA6 レベル罫 ダークブルーナカバヤシ(4件のレビュー)
199税込219
1冊
当日出荷
水平測量罫(横22行)。水平測量用、メモ用の携帯ノートです。上質紙タイプ ●表紙は硬く、携帯時の筆記に便利な貼り表紙タイプ。●本文の見開きが良い、糸綴じ製本。
種類レベル材質表紙:印刷PP貼り表紙、本文:上質紙・40枚質量(g)75寸法(横×縦×厚さ)(mm)160×91×6RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ
ノータムクリアーマチ付きA6タイプ サクラクレパスノータムクリアーマチ付きA6タイプサクラクレパス
499税込549
1個
当日出荷
30mmのマチがあるので、大容量の収納物可能。L型ファスナーの採用で、収納物でも入れやすい。 収納物を区分けできる内ポケットやちょっと掛けに重宝なD環、ファスナー引手付き。 鞄の中をすっきり整理できる。たっぷり収納できる。中身がみえる。
幅(mm)165サイズA6高さ(mm)130質量(g)50奥行(mm)30
ノートTree's   A6 日本ノートノートTree's A6日本ノート
118税込130
1冊
当日出荷
表紙のつくり:無駄をそぎ落としたシンプルかつ実用的なデザイン。 罫線の色:書いた文字や図形が見やすい、やわらかいグルーンブルーを採用。 バリエーション:豊富なサイズ展開とカラーバリエーションで目的に合わせて使い分けできる。
質量(g)61寸法(幅W×高さH)(mm)105×148
スライドディップスイッチ A6E-N Aratas(旧:omron)スライドディップスイッチ A6E-NAratas(旧:omron)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から81日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上耐電圧(V/min)端子間 AC500衝撃(誤動作)(m/s2)300以上振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm
下敷き リサイクルPET A6判 透明 ベロス下敷き リサイクルPET A6判 透明ベロス
109税込120
1枚
当日出荷
各伝票のサイズに合わせてご使用ください。
材質再生PET樹脂厚さ(mm)0.6透明規格A6外形寸法(縦×横)(mm)154×105
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
ディップスイッチ A6TN Aratas(旧:omron)ディップスイッチ A6TNAratas(旧:omron)(1件のレビュー)
87税込96
1個
当日出荷から81日以内出荷
ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(はんだ付けピーク温度:265℃)
使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
シール形ロータリーディップスイッチ A6A Aratas(旧:omron)シール形ロータリーディップスイッチ A6AAratas(旧:omron)
389税込428特価
1個
当日出荷から98日以内出荷
シール形で操作方法に合わせて選択できるロータリータイプ。上面・側面の2方向操作のコーンタイプ、長いシャフトでパネル面からの操作ができるシャフトタイプ、そしてフラットタイプをシリーズ化。摺動子固定、プリント基板回転方式により安定した接触信頼性を実現。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。
用途マイコンのモード設定用、通信基板(モデム)・サーボコントローラー、コインチェンジャー・PLC使用温度範囲(℃)-10~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min使用湿度範囲45~85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC28V 0.1A、DC5V 1mA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000ステップ以上操作トルク(N・m)1.18~2.45×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
A6ノート ツバメノートA6ノートツバメノート(3件のレビュー)
189税込208
1個(72枚)
欠品中
寸法(mm)100×138行数18行
ワイド粘着ポケット A6 コレクトワイド粘着ポケット A6コレクト
419税込461
1冊(20枚)
当日出荷
裏面に幅広粘着のりつきポケット
材質OPP製RoHS指令(10物質対応)対応
A6ハガキホルダー ビュートンA6ハガキホルダービュートン
259税込285
1個
3日以内出荷
重要なポストカードやハガキの整理・分類に
用途はがき、年賀状等の整理に最適ブルーサイズA6ポケット数60収納枚数(枚)120
スライドディップスイッチ A6S-H Aratas(旧:omron)スライドディップスイッチ A6S-HAratas(旧:omron)
159税込175
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
従来品(形A6S)をリニューアルし、はんだ耐熱性をアップしたサーフェス・マウント端子タイプ。従来品(形A6S)と取りつけ互換、同形状にてはんだ耐熱性を向上。 (はんだづけピーク温度:260℃)。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.29~9.8耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
メモA6伝言メモ コクヨメモA6伝言メモコクヨ
169税込186
1冊
当日出荷
A6サイズの伝言メモです。
サイズA6種類メモパッドエコマーク認定認定枚数80白色度(%)70程度(ISO)縦(mm)150横(mm)106紙質上質紙(古紙パルプ配合)伝言メモ古紙配合率(%)72グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 049
シール形ディップスイッチ A6D Aratas(旧:omron)シール形ディップスイッチ A6DAratas(旧:omron)
379税込417
1個
当日出荷から101日以内出荷
シール構造により高信頼性を実現したディップスイッチ。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。スムーズな切り替え機構により軽快な操作感触。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)電気定格DC30V 30mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.29~4.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から31日以内出荷
ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
メモA6横罫入り コクヨメモA6横罫入りコクヨ(1件のレビュー)
129税込142
1冊
当日出荷
A6サイズの7mm横罫入りのメモです。
サイズA6種類メモパッドエコマーク認定認定枚数60白色度(%)70程度(ISO)縦(mm)150横(mm)106行数16紙質上質紙(古紙パルプ配合)7mm横罫入り古紙配合率(%)73グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 049
血圧手帳(数値式) A6サイズ KB-32 金鵄製作所血圧手帳(数値式) A6サイズ KB-32金鵄製作所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1包(50冊)
当日出荷
A6サイズで数値式の血圧手帳。210日分を記入可能です。毎日の血圧値や体調管理などを記録して、健康管理にお役立て下さい。 構成<表紙裏面:あなたの大切な情報、P1:アレルギー歴・副作用歴・主な既往歴、P2:血圧の測り方、P3~P32:血圧記録、裏表紙裏面:メモ欄>
用途血圧記録用サイズA6寸法(縦×横)(mm)148×105入数1包(50冊)ページ数32紙厚(kg)表紙:135、中身:55
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付穴径(Φmm)16照光種別LED
A6ポケットノート 日本ノートA6ポケットノート日本ノート
119税込131
1個
当日出荷
A6サイズの糸綴じノート
POPリベット A6D 大阪魂POPリベット A6D大阪魂
667税込734
1セット(32個)
翌々日出荷
頭部丸頭胴部ストレート
ロータリーディップスイッチ(上面操作) A6R Aratas(旧:omron)ロータリーディップスイッチ(上面操作) A6RAratas(旧:omron)
299税込329
1個
当日出荷から81日以内出荷
ローコストタイプのロータリーディップスイッチ。ロータ部はOリングによる密閉構造により、塵埃の浸入を防止。回路設計が容易。
質量(g)約0.6使用温度範囲(℃)-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min出力コードの種類リアル・コード使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性5000ステップ以上操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
キャンパスノートミニサイズ5号(A6)B罫 コクヨキャンパスノートミニサイズ5号(A6)B罫コクヨ(2件のレビュー)
119税込131
1冊
当日出荷
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タテ線が正確に引けるよう、センターに三角形のメモリ点を配置しました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
サイズA6罫幅(mm)6縦(mm)148横(mm)105行数21紙質上質紙B罫製本無線とじ
...