カテゴリ
- 制御機器(610)
- 電気材料(108)
- パソコン/周辺機器(97)
- 自動車純正部品(78)
- メカニカル部品(77)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- 物流用品(52)
- 科学研究・開発用品(41)
- 測定用品(38)
- FA担当者のオススメ新商品(31)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 家電(22)
- バイク純正部品(21)
- 自動車補修部品(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 農業機械(15)
- 機構部品(13)
- 研磨材(13)
- 切削工具(12)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 保管用品(6)
- 事務用品(6)
- 建築金物(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 厨房用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 住設機器(4)
- 電動工具(4)
- 日用品(3)
- 防犯用品(3)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業(181)
- 三菱電機(113)
- Panasonic(パナソニック)(101)
- 日東工業(79)
- MAZDA(マツダ)(53)
- 東海キャスター(51)
- PROTERIAL(プロテリアル)(50)
- SMC(36)
- ATEN(34)
- Festo(22)
- テンパール工業(19)
- onsemi(19)
- アズワン(18)
- ホンダ(18)
- アメリカン電機(17)
- メイキコウ(17)
- Hirschmann Test & Measurement(17)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- RS PRO(14)
- ブランドをもっと見る
「a60p」の検索結果

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
グラインダー砥石(右)
SHINKO(新興製作所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ベンチグラインダーSHG-150M用の砥石。用途ベンチグラインダーSHG-150M用の砥石。仕様交換砥石厚さ(mm)20寸法(mm)150×20×150内径(Φmm)12.7外径(Φmm)150番手60番
ノンプレスペイントマーカー 補充インキ
シヤチハタ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷ノンプレスペイントマーカーのインキ補充に。安全性の高いアルコール類インキ適合本体EK-437A内容量(mL)60RoHS指令(10物質対応)対応
ゲルテープ 安震V3
安震¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷可塑剤不使用で衝撃吸収性に優れ重量物にも使用できる特許取得製品です。粘着面が汚れた場合には、水洗いして再利用も可能です。材質本体:ウレタンエラストマー、高減衰ゴム厚さ(mm)5色緑/赤
150x16x15.88mm/A#60P平砥石
エスコ¥2,490税込¥2,7391個翌日出荷用途一般鋼材粒度A60Pサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
ナピュア スタイリングスタンドミラー
堀内鏡工業(1件のレビュー)¥6,500税込¥7,1501個5日以内出荷ナピュア スタイリングスタンドミラーは、3面鏡の1面が拡大鏡になっていて様々な角度から自分を確認できるヘアスタイリングとメイクアップ用の3面鏡です。縦向きの時、下の鏡に普段確認しずらい頭頂部が大きくはっきり映せます。頭頂部のヘアカラーや白髪染め、ヘアスタイリングやウィッグの装着にとても便利です。また、鏡を180度回転させると上の鏡に自分では見えづらい、下から見たお顔のバランスやあご周りなどが映りますのでマッサージをする時に便利です。横向きの時、左右の鏡に普段見えづらい襟足部分が大きくはっきり映せるので、ヘアカラーや白髪染めする際に便利です。また、等倍鏡の正面の鏡で全体のメイク、ちらっと横を見れば拡大鏡で細部がチャックできます。簡単に両方見比べられますので入念なチェックが繰り返しできます。そしてなんといっても使用しているミラーは特許取得のナピュアミラーです。ナピュアミラーは、くすみの原因となる鉄分をより多く取り除いた透明度の高いガラスと、色の再現性が高い反射金属との組み合わせにより、本来の姿をありのままに映し出す鏡です。肌の色が鮮明に映ることで、自分に合ったファンデーションの色味がわかり、メイクの仕上がりが格段よくなるため、美容業界のプロの方々にも支持されています。用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ヘアメイク・3面鏡材質本体:ABS樹脂、ミラー:ガラスミラー形状四角寸法(mm)(横仕様)175×140×255、伸縮時高さ360、(縦仕様)160×140×265、伸縮時高さ370本体質量(g)750包装形態化粧箱入り
ウルトラファインバブルアダプター ウルブロZ
ウルブロ¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷『優しい泡が家族をつつむ。入浴に更なる楽しみを。』 ウルブロZは、ウルトラファインバブルを発生させることが出来る循環金具です。 保温効果UP 保湿効果UP 洗浄効果UP用途浴槽用循環金具
セフティポリッシュ B
SK11¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷両頭グラインダー用の研削砥石です。硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼・鋳鉄などには十分な切削力を発揮します。用途普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼・その他の研削。砥材A穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー適合材普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼など
小型・低トルク型ロータリエンコーダ
小野測器¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷から33日以内出荷低起動トルク型 2相方形波+ゼロマーク信号を出力仕様信号精度:(隣接誤差)±1/15Pitch、許容慣性モーメント:6g・cm2軸径(Φmm)4質量(g)100外径(Φmm)38出力電圧(V)Hi:-20%以上、Lo:0.5V以下接続方式直出ケーブル出力方式コレクタ保護等級IP40出力波形2相方形波起動トルク2mN・m保存温度範囲(℃)-10~+70回転速度(r/min)6000耐衝撃(m/s2)980耐振動(m/s2)98応答周波数(kHz)100位相差90°±45°消費電流DC5~12V(50mA)許容軸荷重(N)ラジアル:25、スラスト:15湿度(%)90(耐)![205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613145-180824-02.jpg)
205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷エスコ品番EA818AX-23粒度60P厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88砥粒A外径(mm)205
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷。Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:60 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0950アズワン品番65-8073-36
クリアーブック60P A4S
スマートバリュー¥889~税込¥978~1冊ほか当日出荷から4日以内出荷スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。仕様ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)サイズA4-S、タテ型背幅(mm)35ポケット数60枚外形寸法(縦×横)(mm)307×240グリーン購入法適合
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
Sensata / Crydom¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
Sensata / Crydom¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
電球型蛍光灯A形60W2P
ELPA¥1,327税込¥1,4601箱(2個)当日出荷定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球60W形比) 電気代 約80%カット!(白熱電球60W形比)電源(V)交流:100 50/60Hz共用電球の種類電球型蛍光灯
クリアーブック60P A4S
スマートバリュー¥939~税込¥1,033~1冊ほか当日出荷から4日以内出荷スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。仕様ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)色クリアーサイズA4-S、タテ型背幅(mm)35ポケット数60枚外形寸法(縦×横)(mm)307×240グリーン購入法適合
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥60,980税込¥67,0781個7日以内出荷Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRF60°
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(2個)4日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
Displayport ケーブル 4K2K対応 60p ver1.2a認証 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥2,690~税込¥2,959~1本当日出荷4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。色ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)コネクタ形状DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)対応【映像出力機器】DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等プラグ金メッキピン・金メッキコネクタシールド3重シールドデータレート(Gbps)最大21.6
...















![205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613145-180824-02.jpg)

![125x13x12.7mm [A# 60P] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613154-180824-02.jpg)