ゲルテープ 安震V3

ゲルテープ 安震V3 - 安震ゲルテープ 安震V3 - 安震ゲルテープ 安震V3 - 安震

可塑剤不使用で衝撃吸収性に優れ重量物にも使用できる特許取得製品です。
粘着面が汚れた場合には、水洗いして再利用も可能です。

材質
本体:ウレタンエラストマー、高減衰ゴム
厚さ(mm)
5
色
緑/赤
内容量
1枚
注意
※水や油の環境での単体使用はできません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
A50K-V3 0265490202654902A50K-V3703-68655050500
¥3,700
¥3,398
¥3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
A60P-V3 0265505102655051A60P-V3703-68636060600
¥3,700
¥3,398
¥3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
A38P-V3 0265508702655087A38P-V3703-68663838200
¥3,240
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする