カテゴリ

  • 自動車純正部品(34)
  • バイク純正部品(11)
  • バイク部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「a6402」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XAM PREMIUM スプロケット(A6402) X.A.MXAM PREMIUM スプロケット(A6402)X.A.M(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
サイズ530主な適合車種ZX9R(-01)/ZRX1200(01-)ZX-12R/ZZR1200(02-)Z400GP/550/750B1-3
XAM CLASSIC  スプロケット(A6402) X.A.MXAM CLASSIC スプロケット(A6402)X.A.M
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
(6402A)グリル,フロント アンダ ミツビシ(6402A)グリル,フロント アンダミツビシ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
(6402A)グリル,フロント バンパ ミツビシ(6402A)グリル,フロント バンパミツビシ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
(6402A)カバー,FR グリル ミツビシ(6402A)カバー,FR グリルミツビシ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
(6402A)グリル,フロント バンパ サイド,RH ミツビシ(6402A)グリル,フロント バンパ サイド,RHミツビシ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2 Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
549税込604特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
高密度実装、省力化結線などトータルコストの低減を実現。圧接結線方式によりケーブルの端末処理を行わずに、全端子を一括結線可能。プリント基板に直接はんだディップが可能。高さ5.8mm、幅6.8mmと小型のため、プリント基板の実装効率が大幅にアップ。2.54mmのグリッド端子配列を採用。プリント基板のパターン設計が容易。端子配列は標準形と逆列形の2種類を用意。UL規格(UL94V-0)適合の絶縁材料を使用。圧接工具は全極対応のアタッチメントを採用。結線作業等の省力化、合理化が可能。
(6402A)グリル,フロント バンパ サイド,LH ミツビシ(6402A)グリル,フロント バンパ サイド,LHミツビシ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車材質SCM415
まがりばかさ歯車完成品 KANA(片山チエン)まがりばかさ歯車完成品KANA(片山チエン)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。 浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
用途一般産業機械・変速機・減速機などに使用。材質機械構造用合金鋼圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
ABUS同一鍵仕様の南京錠。 つまり、同一鍵仕様の一連の錠を注文すると、受領したすべての鍵で、同じモデルのどの南京錠も開くことができます。ABUS 65KAシリーズ純黄銅製南京錠。ABUS 65シリーズの黄銅製南京錠は、ボディが純黄銅製です。 内部コンポーネントは、非腐食性部材で製造されています。 精密ピンシリンダは、マッシュルームカウンタピンとパラセントリックキー溝を備えており、不正操作に対する保護に優れています。同一鍵仕様の南京錠、このスイートで提供されている南京錠はすべて同じ鍵を使用して開錠 純黄銅製ボディ 6.5 mmスルー硬化スチール製シャックル すべて防錆コンポーネントでできている5ピンタンブラー機構 自動ロック パラセントリックキー溝 キー2個付属。用途:。同一鍵仕様 - ABUSの利便性 同じスイートでの南京錠はすべて同じ鍵を使用して開錠できます。 建設現場、工場、学校などに最適です。 同じ鍵で開く南京錠を現在必要な分だけでなく将来に必要となる分も注文すれば、将来の不便を避け、時間を節約できます。
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 白 ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 白ABUS
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
プラスチックコーティングのアルミ製南京錠です。精密押出アルミボディ 化学腐食を防ぐため、機構とシャックルがコーティングされています 硬鋼製シャックル 自動ロック パラセントリックキー溝 鍵 2 本付属
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 黄 ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 黄ABUS
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
。ABUS 南京錠ABUS 黄色の全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 43 mm、シャックル長が 22.5 mm、シャックル径が 6.5 mm です。ボディは高精度押出アルミ製で、シャックルは硬鋼製で、内部コンポーネントは錆を発生させません。操作に対する保護を強化するパラセントリックキー溝があります。このダブルボルトロックには、2 本のキーが付属します。中程度の価値を持つ商品や、平均的な盗難リスクを確保するために使用されます。特長と利点高い耐腐食性 自動ロック 精密ピンシリンダ用途ロッカー スポーツ用品 旅行かばん 工具箱
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22.5mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:黄●ボディ幅:43mm●内容量:1●コード番号:704-0294アズワン品番65-8049-70
Honda CB1000R (2018 -) BoosterPlug (ブースタープラグ)Honda CB1000R (2018 -)BoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種Honda、CB1000R (2018-2018)
(08911)ナット、ヘクサゴン ニッサン(08911)ナット、ヘクサゴンニッサン
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
クリップ (9S9A) MAZDA(マツダ)クリップ (9S9A)MAZDA(マツダ)
77税込85
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クランプ ホース (9S9A) MAZDA(マツダ)クランプ ホース (9S9A)MAZDA(マツダ)
129税込142
1個
翌々日出荷
(6402)GARNISH,FR ミツビシ(6402)GARNISH,FRミツビシ
899税込989
1個
3日以内出荷
(6402)グリル,フロント アンダ ミツビシ(6402)グリル,フロント アンダミツビシ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
(6402)グリル ASSY,ラジエータ ミツビシ(6402)グリル ASSY,ラジエータミツビシ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
(6402)COVER,FR BU ミツビシ(6402)COVER,FR BUミツビシ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
(6402)BRACKET,FR ミツビシ(6402)BRACKET,FRミツビシ
959税込1,055
1個
3日以内出荷
(6402)グリル,ラジエータ ミツビシ(6402)グリル,ラジエータミツビシ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
(6402)グリル,ラジエータ ミツビシ(6402)グリル,ラジエータミツビシ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
(6402)PLATE,FR BU ミツビシ(6402)PLATE,FR BUミツビシ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
(6402)GRILLE ASSY ミツビシ(6402)GRILLE ASSYミツビシ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
(6402)GARNISH,RAD ミツビシ(6402)GARNISH,RADミツビシ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
(6402)COVER,F/BMP ミツビシ(6402)COVER,F/BMPミツビシ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
(6402)NET,FR BUMP ミツビシ(6402)NET,FR BUMPミツビシ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
(6402)GRILLE,FR U ミツビシ(6402)GRILLE,FR Uミツビシ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
(6402)グリル ASSY,ラジエータ ミツビシ(6402)グリル ASSY,ラジエータミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
(6402)グリル,フロント バンパ ミツビシ(6402)グリル,フロント バンパミツビシ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
(6402)グリル,フロント アンダ ミツビシ(6402)グリル,フロント アンダミツビシ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
(6402)ラジエータグリル ミツビシ(6402)ラジエータグリルミツビシ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
(6402)GRILLE,RADI ミツビシ(6402)GRILLE,RADIミツビシ
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
(6402)GRILLE,FR B ミツビシ(6402)GRILLE,FR Bミツビシ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷