カテゴリ
- バイク純正部品(12)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み

BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび MINIFIX
WAKO(和光商事)¥72,980税込¥80,2781個5日以内出荷ドイツ・バスティング社製の可動くさび。もっとも新しいスピンドルウェッジ。中央に円錐ドリルを配置し、大きな揚力を生み出します。用途※伐木用のくさびとなります。幅(mm)130全長(mm)270質量(kg)1.4高さ(mm)30適合レンチMAKITA TW700シリーズ/TW1001シリーズ入数(個)1
BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび ECO VAL
WAKO(和光商事)¥86,980税込¥95,6781個6日以内出荷インパクトレンチで木に打ち込める、ドイツ・バスティング社製の可動くさび。頑丈でシンプルなデザインはウェッジアングルが16°と大きく、樹木が細くても十分なリフトの高さを実現。揚力は12トンを備え、実用的なリフト角度まで上げることができます。仕様伐木用のくさびとなります。適合インパクトレンチタイプ:MAKITA TW700質量(kg)約2.0最大トルク(N・m)インパクト時:1000、静止時:120角度(°)くさび角:16寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)70×70×280ソケット径(Φmm)13
ベアリング(32212)
Koyo(光洋シーリングテクノ)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷主な適合純正品番MT327110・1-09812-082・38440-61510・9760A-32212・1-09812-082-0・90043-70007・38440-61500・38440-50K00・90043-71007・90043-71007-000・90043-70007-000・MS556516・40210-89TA3・97600-32212・9884-60108A・97600-32212-000・9884-60108適合メーカーTOYOTA、DAIHATU、MMC、NISSAN、ISUZU、HINO
バリアフリー対応コンセント CEAシリーズ
TERADA(寺田電機製作所)¥3,298~税込¥3,628~1台5日以内出荷手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。 映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、必ず各種器具プレートのいずれかと合わせてご選定ください。(例) CEC90070A + CEA90070A77P 映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、B側器具ブロックはご使用頂けません。 各種器具プレートには、アダプタ、ミニD-Sub15Pおよび、ロックナットは含まれておりません。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら