BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび ECO VAL

BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび ECO VAL - WAKO(和光商事)BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび ECO VAL - WAKO(和光商事)BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび ECO VAL - WAKO(和光商事)BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび ECO VAL - WAKO(和光商事)

インパクトレンチで木に打ち込める、ドイツ・バスティング社製の可動くさび。
頑丈でシンプルなデザインはウェッジアングルが16°と大きく、樹木が細くても十分なリフトの高さを実現。
揚力は12トンを備え、実用的なリフト角度まで上げることができます。

仕様
伐木用のくさびとなります。
適合
インパクトレンチタイプ:MAKITA TW700
質量(kg)
約2.0
最大トルク(N・m)
インパクト時:1000、静止時:120
角度(°)
くさび角:16
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
70×70×280
ソケット径(Φmm)
13
内容量
1個
注意
※本商品はインパクトレンチが必要となる商品です。
※インパクトレンチは、マキタ 【TW700 】 以上の性能を持つインパクトレンチのご使用を推奨いたします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06135067BA700075
¥89,500
¥86,980
¥95,678(税込)
6日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする