カテゴリ

  • 電動工具(17)
  • 清掃用品(3)
  • バイク純正部品(1)

「a70764」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型切替ノズル(集じん機用) マキタ薄型切替ノズル(集じん機用)マキタ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
切替ノズル(集じん機用) マキタ切替ノズル(集じん機用)マキタ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
集じん機用ノズル マキタ集じん機用ノズルマキタ(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
乾湿両用の万能タイプ
適合本体乾湿両用:438・470・471(P)・473・474(P)・481(P)・483(P)・490/S・407/S・435(P)・437粉じん用:491(P)・431・408(P)下記機種には内径38mmのホースを併用してください。粉じん用:439(P)/SP(P)・475(P)/SP(P)・472(P)・482(P)・484(P)/SP(P)・436X(P)・436(P)品名集じん機用ノズル
フロア・じゅうたんノズル マキタフロア・じゅうたんノズルマキタ(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
じゅうたん掃除で糸くず等のゴミ捕集率が高いです。
適合機種充電式クリーナー全機種・VC261D、VC660D ※(CL500D、CL501D)除く
ストレートパイプ マキタストレートパイプマキタ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431全長(mm)約570
部品 充電式集じん機  VC750DZ マキタ部品 充電式集じん機 VC750DZマキタ
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
切替ノズル クリーナ用 マキタ切替ノズル クリーナ用マキタ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ノズルアッセンブリ マキタノズルアッセンブリマキタ(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コーナーノズル マキタコーナーノズルマキタ(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
じゅうたん用ノズル マキタじゅうたん用ノズルマキタ(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
じゅうたんに付いた糸くずや髪の毛を取るのに最適です!
適合マキタ充電式クリーナー全機種トラスコ品番491-6051アイボリー
ラウンドブラシセット品 マキタラウンドブラシセット品マキタ(24件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
ヘッドが動きます
適合機種充電式クリーナ全機種アイボリートラスコ品番491-6026
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(49件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18使用電池リチウムイオンバッテリ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
部品 ハイブリッド集じん機  VC860DZ マキタ部品 ハイブリッド集じん機 VC860DZマキタ(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
充電式集じん機 VC750D 本体のみ マキタ充電式集じん機 VC750D 本体のみマキタ(6件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
サッと持込みパワフル集じん 可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場 手軽にパワフル集じん サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立 ヘパフィルタ 粉じんをしっかり捕集&クリーン排気 乾湿両用 水も吸える 吸水用のフロートを搭載 バッテリ残容量表示 強/標準切替 作業に合わせて切替可能 伸縮ホース 収納時は0.4m 最大2mまで伸びる新ホース採用 ノズル収納可能 ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納 ゴミ捨て簡単 排気側に接続しブロワ作業可能 「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)直流:18吸込仕事率(W)50(強)/25(標準)集塵容量(L)7.5付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト長さ(mm)418幅(mm)251質量(kg)4.1(バッテリ含む)高さ(mm)278風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3フィルターHEPAフィルター作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時)吸水量(L)4.5真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2適合バッテリーA-60442,A-60464商品タイプ本体のみ
バルブステーコンプリート マキタバルブステーコンプリートマキタ(13件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
スポンジ付きで高い密閉性。
適合機種4093D、4076D、4073D、CL072D、CL102D、CL105D、CL107FD、CL142FD、CL182FD
パイプ マキタパイプマキタ(5件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
サッシノズル マキタサッシノズルマキタ
129税込142
1個
当日出荷
充電式集じん機 VC750D マキタ充電式集じん機 VC750Dマキタ(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
サッと持込みパワフル集じん 可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場 手軽にパワフル集じん サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立 ヘパフィルタ 粉じんをしっかり捕集&クリーン排気 乾湿両用 水も吸える 吸水用のフロートを搭載 バッテリ残容量表示 強/標準切替 作業に合わせて切替可能 伸縮ホース 収納時は0.4m 最大2mまで伸びる新ホース採用 ノズル収納可能 ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納 ゴミ捨て簡単 排気側に接続しブロワ作業可能 「アプト」防滴・防じん
用途ブロワ作業に、水回り作業後の清掃に、車内の清掃に、電動工具接続に吸込仕事率(W)50(強)/25(標準)集塵容量(L)7.5付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルトセット内容バッテリBL1860B・充電器DC18RF、伸縮ホース・ワイドノズル・サッシノズル、ショルダーベルト付長さ(mm)418幅(mm)251質量(kg)4.1(バッテリ含む)高さ(mm)278電圧(V)直流:18風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3フィルターHEPAフィルター作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時)吸水量(L)4.5真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2適合バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリー
ノズルホースセット品 マキタノズルホースセット品マキタ(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
セット内容Φ38mm×2.5mホース、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズルアッセンブリ、コーナーノズル適合口元ロック式全機種(※450、451(P)、VC340D/350Dは除く)
WASHER,64X105X1.6  90407HA7670 ホンダWASHER,64X105X1.6 90407HA7670ホンダ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷