カテゴリ

  • 自動車純正部品(26)
  • メカニカル部品(19)
  • バイク純正部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(7)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a7210」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーダスター パワフルノズル EARTH MAN

    エアーダスター パワフルノズル

    EARTH MAN(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ノズル長(mm)75吐出口径(Φmm)16ねじ径G1/8(PF1/8)材質アルミ質量(g)64最高圧力(MPa)1.0ノズル外径(Φmm)22~27
  • (7210A)トリム,フロント ピラー,RH ミツビシ

    (7210A)トリム,フロント ピラー,RH

    ミツビシ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • (7210A)トリム,フロント ピラー,LH ミツビシ

    (7210A)トリム,フロント ピラー,LH

    ミツビシ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • 空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~) SMC

    空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • キングプロテア 横浜ディスプレイミュージアム

    キングプロテア

    横浜ディスプレイミュージアム
    2,798税込3,078
    1本
    9日以内出荷
    材質ポリエステル PE 鉄 PSブラウン全長(cm)68花径(cm)13
  • キングプロテア 横浜ディスプレイミュージアム

    キングプロテア

    横浜ディスプレイミュージアム
    1,998税込2,198
    1本
    9日以内出荷
    材質ポリエステル PE 鉄 PS全長(cm)68花径(cm)13
  • PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A721) SMC

    PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A721)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(21) 20 ~ 200
  • S Series(SS5YJA7) SMC

    S Series(SS5YJA7)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
  • SS3YJ SMC

    SS3YJ

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
  • マニホールド SYシリーズ用 SMC

    マニホールド SYシリーズ用

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
  • 高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7210A5TSUMP4 NSK(日本精工)

    高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7210A5TSUMP4

    NSK(日本精工)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
    タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)25外径D(Φmm)90幅B(mm)20番号【NSK名番】7210A5TYNSUMP4 R寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50作用点a(mm)26.3基本定格荷重Cr(kN)41基本定格荷重Cor(kN)30.5呼び番号7210A5寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • S Series(SS3YJA7) SMC

    S Series(SS3YJA7)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    9日以内出荷
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  可動  JZSP-UVA721相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-UVA721相当

    ダイヤトレンド
    17,880税込19,668
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGMSV-40A,SGMSV-50A,SGMGV-30A,SGMGV-44A形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    36税込40
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    91,980税込101,178
    1箱(3本)
    41日以内出荷
    耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
    用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
  • 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7200番台

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
  • M5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4) M5Stack

    M5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4)

    M5Stack
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    デュアルコアのESP32-P4を搭載 ワイヤレスモジュールとしてESP32-C6を搭載 Wi-Fi 6に対応 3Dアンテナを内蔵し、MMCX外部アンテナポートも用意 5インチIPS TFTディスプレイを搭載 GT911によりマルチタッチに対応 2Mピクセルカメラ(SC2396)を搭載 USB-A(ホスト)とUSB-C(OTG)接続に対応 RS-485インターフェース Grove/M5BUS拡張 microSDカードスロット STAMP拡張パッド オーディオコーデック(ES388) AECデュアルマイクロフォン(ES7210) 1Wスピーカー+3.5mmジャック 6軸センサ(BMI270)を搭載 リアルタイムクロック(RX8130CE)を搭載 リセット/ブートボタン、電源ボタン UNC 1/4-20三脚固定ナット 開発環境:ESP-IDF
    用途スマートホームコントローラ、リモート監視システム、IoTデバイス開発、産業オートメーション仕様GT911 マルチタッチコントローラ(I 2 C)【RTC】RX8130CEリアルタイムクロック(インタラプトウェイクアップ)付属品1.25-6P シングルエンドターミナルワイヤ ×1寸法(mm)128×80×12質量(g)124電源【監視】INA226(バス電流/電圧監視)センサー【モーション】6軸センサ(加速度+ジャイロ)BMI270(インタラプトウェイクアップ)マイクロフォン部デュアルマイクシステム(AECエコーキャンセル)インターフェース【拡張】Grove、M5BUS、GPIO_EXTヘッダバッテリー【別売】2S NP-F550 互換 リムーバブルリチウムイオン電池 (7.4V、2000mAh、14.8Wh)メモリー【PSRAM】32MBディスプレイ5インチ IPS TFT(1280×720)フラッシュ16MB使用CPU【メインコントローラSoC】ESP32-P4NRW32(RISC-V 32ビット、HPデュアルコア400MHz + LPシングルコア40MHz)【ワイヤレスモジュールSoC】ESP32-C6-MINI-1U(Wi-Fi 6@2.4GHz/Thread/ZigBee対応)パッド【拡張】STAMPパッド(Cat.M/NB-IoT/LoRaWANモジュール対応)スピーカー1W @8Ω NS4150B充電方式IP2626充電コントローラアンテナ内蔵3Dアンテナ/MMCX外部アンテナポートUSBポートUSB-A(ホスト)、USB-C(USB 2.0 OTG)ポート【RS485】SIT3088(終端抵抗120Ω切り替え)カメラ仕様SC2356@2MP(1600×1200) MIPI-CSIインターフェースジャック径(Φmm)【ヘッドフォン】3.5ストレージ【拡張】microSDカードスロットボタン仕様【リセット/ブートボタン】リセット/書き込み用シングルボタンオーディオES8388コーデック、ES7210 AECフロントエンド
  • ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルデプスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    目量(mm)0.01シリーズ7平面度(μm)5
  • USBコネクタ (タイプA), メス Amphenol AMPHENOL

    USBコネクタ (タイプA), メス Amphenol

    AMPHENOL
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●シリーズ:USB-A Field●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●For IP67 USB-A Cable Assemblies see stock number ; 739-8581 739-8581 typical. USB-A Jam Nut Receptacles. These Amphenol USB-A Jam Nut Receptacles have a self closing cap that provides IP54 protection when alone, the protection is increased to IP67 when an appropriate USB-A cable assembly is connected. The USB_A Receptacle has either a rear USB-A Receptacle or a cordset with a standard USB-A Plug. A Panel Gasket is also included with this these USB-A Jam Nut Receptacles.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列アンギュラ玉軸受 7210AM NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7210AM

    NSK(日本精工)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)90幅B(mm)20番号【NSK】7210A寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)57取付関係寸法(最小Da)(Φmm)83作用点a(mm)30.2呼び番号7210A
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7210AWDB NSK(日本精工)

    組合せアンギュラ玉軸受 7210AWDB

    NSK(日本精工)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)90幅B(mm)20番号【NSK】7210AWDB寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)57作用点距離a0(mm)60.4呼び番号7210A
  • 単列アンギュラ玉軸受 7210AW NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7210AW

    NSK(日本精工)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)90幅B(mm)20番号【NSK】7210AW寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)57取付関係寸法(最小Da)(Φmm)83作用点a(mm)30.2呼び番号7210A
  • (7210)トリム,フロント ピラー,RH ミツビシ

    (7210)トリム,フロント ピラー,RH

    ミツビシ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
  • (7210)CLIP,FR PIL ミツビシ

    (7210)CLIP,FR PIL

    ミツビシ
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
  • (7210)TRIM,FR PIL ミツビシ

    (7210)TRIM,FR PIL

    ミツビシ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • (7210)トリム,フロント ピラー,LH ミツビシ

    (7210)トリム,フロント ピラー,LH

    ミツビシ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
  • (7210)TRIM,PLR,LH ミツビシ

    (7210)TRIM,PLR,LH

    ミツビシ
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
  • (7210)トリム,フロント ピラー,RH ミツビシ

    (7210)トリム,フロント ピラー,RH

    ミツビシ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
  • (7210)トリム,フロント ピラー,ロワー ミツビシ

    (7210)トリム,フロント ピラー,ロワー

    ミツビシ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • (7210)トリム,フロント ピラー,LH ミツビシ

    (7210)トリム,フロント ピラー,LH

    ミツビシ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
  • (7210)カバー,カウル サイド,LH ミツビシ

    (7210)カバー,カウル サイド,LH

    ミツビシ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • (7210)トリム,カウル サイド,アッパ RH ミツビシ

    (7210)トリム,カウル サイド,アッパ RH

    ミツビシ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • (7210)トリム,フロント ピラー,RH ミツビシ

    (7210)トリム,フロント ピラー,RH

    ミツビシ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
  • (7210)TRIM,PLR,RH ミツビシ

    (7210)TRIM,PLR,RH

    ミツビシ
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷