カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)

「a7332」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
机上台<W590> リヒトラブ机上台<W590>リヒトラブ(18件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
高圧増設タンク マキタ高圧増設タンクマキタ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
タンク容量(L)5.5
カップリベットセット1/2ボディ ATIカップリベットセット1/2ボディATI
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
リベットをかしめる為に使用します。
用途航空機産業向け材質工具鋼寸法(inch)ボディ:1/2
男性用ドレスコックコート QA7332 セブンユニフォーム男性用ドレスコックコート QA7332セブンユニフォーム
29,980税込32,978
1枚
8日以内出荷
仕様左胸箱ポケット、内掛けボタン、共布くるみボタン、袖脇下菊穴、マチ付オフホワイト混率(%)超長綿ギャバジン [綿(オーガニックコットン)100%]機能撥水
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
クリップ TAISHA(大社)クリップTAISHA(大社)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(20個)
当日出荷から11日以内出荷
関連資料(9.59MB)
タイヤハウス用クリップ Lincタイヤハウス用クリップLinc(10件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(120個)
当日出荷
特に、劣化し壊れやすい部分(タイヤハウス・バンパー・アンダーカバー等)に良く使われているクリップを12種類セットにしました。
セット内容CPT-021:90189-06013CPT-121:90467-07166CPS-601:09409-07332CPT-016:90467-07041CPN-020:66860-01W01CPN-032:63854-01A00CPN-049:01553-06941CPN-054:90467-07030-01CPN-071:01553-09321CPH-038:91502-SP0-0030CPH-044:91503-SZ3-003CPH-046:91512-SX0-0031
プラスティリベット(トヨタ・日産・スズキ) エーモンプラスティリベット(トヨタ・日産・スズキ)エーモン(3件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)
当日出荷
主な適合純正品番90467-07164トヨタ・74999-4A0A0日産・09409-07332スズキ質量(g)16適合板厚(mm)2.5~5.5メーカートヨタ・日産・スズキ適合穴径(Φmm)Φ7.0
単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7300番台NSK(日本精工)
219,800税込241,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
クリップ (9S9A) MAZDA(マツダ)クリップ (9S9A)MAZDA(マツダ)
88税込97
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 クッション付 カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 クッション付カネソウ
32,980税込36,278
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 国土交通省型側溝用カネソウ
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
CRANKSHAFT,L   13321GA7300 ホンダCRANKSHAFT,L 13321GA7300ホンダ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
CRANKSHAFT,L.   13321KA7300 ホンダCRANKSHAFT,L. 13321KA7300ホンダ
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PDWURTH ELEKTRONIK
229税込252
1個ほか
7日以内出荷
基板用端子台 4147Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 グレー / 白 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4147Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 グレー / 白 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:45 °●色:グレー / 白●定格電圧:1.3 kV 、300 V ac●シリーズ:4147B●長さ:26mm●コード番号:191-7332アズワン品番65-7662-68
単列アンギュラ玉軸受 7332AM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7332AMNSK(日本精工)
499,800税込549,780
1個
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)340幅B(mm)68番号【NSK】7332A寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)160寸法r1(mm)最小1.5取付関係寸法(最小da)(mm)178取付関係寸法(最小Da)(Φmm)322作用点a(mm)106.2呼び番号7332A