カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • バイク純正部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 住設機器(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 研磨材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「a7516」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Anker 4-Port Ultra-Slim USB-A (USB3.0対応) ハブ Anker(アンカー)

    Anker 4-Port Ultra-Slim USB-A (USB3.0対応) ハブ

    Anker(アンカー)(6件のレビュー)
    900税込990
    1個
    当日出荷
    高速データ転送:最大5Gbpsのデータ転送速度によりHD動画も数秒で転送可能です。 超コンパクト:約30グラムのコンパクトサイズなので、簡単に持ち運ぶことができます。 ポートの拡張:コンピュータのUSBポート一つで、4ポートまで接続可能となります。 高耐久性:強化設計されたケーブルと耐熱端子により、高い保護性能があり、長くお使いいただけます。 持ち運び用にも:電源が不要な上、スリムデザインなので、持ち運びにもおすすめです 幅広いOSに対応:Windows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)・Mac (OS X 10.2以降)に対応。 ※Mac OS X Lion 10.7.4 をご使用の場合は、安定した接続を実現するためにMountain Lion 10.8.2 以降のバージョンにアップグレードすることをお勧めします。
    ポート4×USB-A対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP), Mac (OS X 10.2以降)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×30×10質量(g)約85付属品取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)ポート数4
  • リサイクルトナー HP対応 Q7516A エネックス

    リサイクルトナー HP対応 Q7516A

    エネックス
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    種別クイック式リサイクル対応機種LaserJet5200/5200L/5200n印字枚数12000枚保証期間18ヶ月適合メーカーHP
  • HP16A ブラック トナーカートリッジ Q7516A HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP16A ブラック トナーカートリッジ Q7516A

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ホルスタ マキタ

    ホルスタ

    マキタ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    収納時に便利なホルスタ 100mm 充電式ハンディソーを収納可能 ベルト装着タイプ 工具固定バンド付
  • スクリユ 02112-7516A スズキ

    スクリユ 02112-7516A

    スズキ
    79税込87
    1個
    10日以内出荷
  • 首が曲がる洗濯ハンガー 日本製 アーネスト

    首が曲がる洗濯ハンガー 日本製

    アーネスト
    999税込1,099
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    ハンガーの首の所が曲がるので、丸首の洋服の襟口が広がるのを防ぎながら簡単に干すことができます。掛ける所は強力バネクリップ式なので、強い風の日でも竿の上でハンガーがずれて竿の上で一箇所に洗濯物が片寄ってしまうのを防ぎます。洗濯ロープにも干せます。
    用途洗濯ハンガーとして。クリップタイプ/洗濯ロープ/強力/バネ/おしゃれ着/えり/襟/伸びない材質ポリプロピレン、鋼線(ユニクロームメッキ)質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×1.5×22
  • KA レベルアジャスター イマオコーポレーション

    KA レベルアジャスター

    イマオコーポレーション
    909税込1,000特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。
  • バンナー(R)BL-R型 クラレプラスチックス

    バンナー(R)BL-R型

    クラレプラスチックス
    149,800税込164,780
    1本
    3日以内出荷
    内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。
    用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。許容圧力(MPa)1.00耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性
  • レベルアジャスター(SUS製) イマオコーポレーション

    レベルアジャスター(SUS製)

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
  • マイクロヘッドMFAタイプ MSTコーポレーション

    マイクロヘッドMFAタイプ

    MSTコーポレーション
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズ FUJIOH(富士工業)

    レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズ

    FUJIOH(富士工業)
    65,980税込72,578
    1台
    10日以内出荷
    ・整流板。整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・イージーフィルター。フラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。
    付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
  • レンジフード スタンダード BXR-3Aシリーズ FUJIOH(富士工業)

    レンジフード スタンダード BXR-3Aシリーズ

    FUJIOH(富士工業)
    85,980税込94,578
    1台
    15日以内出荷
    ・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45騒音値(dB)(強)42/40、(弱)29/27電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)【0Pa】(強)560/520、(弱)315/290、【100Pa】(強)460/430、(弱)-/-
  • レンジフード スタンダード SSQR-3Aシリーズ FUJIOH(富士工業)

    レンジフード スタンダード SSQR-3Aシリーズ

    FUJIOH(富士工業)
    99,980税込109,978
    1台
    15日以内出荷
    シンプルで合わせやすいスクエア形状のデザイン。ペニンシュラキッチン用として初の600/750間口をラインナップ。低天井にも対応可能(総高さ400mm~900mm)
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/106、(弱)49/51騒音値(dB)(強)48/47、(弱)35/33電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)520/500、(弱)320/295
  • ノンボルトシェルビングE ボトムオープンタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    ノンボルトシェルビングE ボトムオープンタイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    31,980税込35,178
    1台
    17日以内出荷から22日以内出荷
    棚本体にボルトを使用しない独自の構造です。 棚板は収納物に合わせて25mmピッチで自由に移動させることができます。 オリジナル構造によりノンボルトで底板のない棚を実現。
    用途ボルト無しで十分な強度を備えた軽量タイプのラックです材質スチール/焼付塗装ナチュラルグレーグリーン購入法適合
  • 熱収縮チューブ 収縮前 7.5mm 収縮後 1.65mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 7.5mm 収縮後 1.65mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    SA47-LA は、ホットメルト接着剤の内部ライナーを備えた半硬質ハロゲンフリーポリオレフィンチューブです。伸張強度とストレインリリーフに優れています。この粘着ライナーは、優れた防湿性を提供します。自動車の電気接続やスプライスに最適です。チューブは透明で、ホットメルト接着剤は黒色です。SA47-LA には、ケーブル接続用の接着剤があまり付いてい
    仕様●スリーブ径:7.5mm●シュリンク径:1.65mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:SA47-LAアズワン品番65-7439-54
  • レジノイド砥石 ネジナシ平型 A(黒) ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド砥石 ネジナシ平型 A(黒)

    ヤナセ(柳瀬)
    39,980税込43,978
    1セット(50個)
    23日以内出荷
    アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
    用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。粒度36穴径(Φmm)9.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)75
  • レジノイド砥石 平 ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド砥石 平

    ヤナセ(柳瀬)
    35,980税込39,578
    1箱(50個)
    30日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • FDCコレット NTツール

    FDCコレット

    NTツール
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • FDC-C コレットスルー用コレット NTツール

    FDC-C コレットスルー用コレット

    NTツール
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (1A07)ベゼル(R),フオグ ランプ MAZDA(マツダ)

    (1A07)ベゼル(R),フオグ ランプ

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • (1A07)ベゼル(L),フオグ ランプ MAZDA(マツダ)

    (1A07)ベゼル(L),フオグ ランプ

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • Canon モノクロ リサイクルトナー エム・デー・エス

    Canon モノクロ リサイクルトナー

    エム・デー・エス
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9054認証】
    対応機種キャノンLBP3970/LBP3910/LBP3900/LBP3950/LBP3970/LBP3920/LBP3980/LBP3500/LBP3930印字枚数12000枚
  • SUB LIGHT UNIT,L.   33160HA7751 ホンダ

    SUB LIGHT UNIT,L. 33160HA7751

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER COM*G162C*    61100KEA751ZQ ホンダ

    FENDER COM*G162C* 61100KEA751ZQ

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER COM*Y163P*    61100KEA751ZP ホンダ

    FENDER COM*Y163P* 61100KEA751ZP

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER C*NH167MU*    61100KEA751ZS ホンダ

    FENDER C*NH167MU* 61100KEA751ZS

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • (02112)スクリュ スズキ

    (02112)スクリュ

    スズキ
    77税込85
    1個
    5日以内出荷
  • アンブレラ ケース ニッサン

    アンブレラ ケース

    ニッサン
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    489税込538
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 450mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    989税込1,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきメス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。赤色で、長さ 450 mm のケーブル(ワイヤサイズ 20 AWG )が用意されています。完全にテストされたケーブルにより、市場投入までの時間を短縮 導体材質:黄銅 複数の接点で冗長性と高電流伝送を実現します 容量
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.75mm2●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:215343●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015●コード番号:205-7516アズワン品番65-7408-55
  • 贈答箱 Cスクエア75 100枚 16シリーズ ヤマニパッケージ

    贈答箱 Cスクエア75 100枚 16シリーズ

    ヤマニパッケージ
    24,980税込27,478
    1ケース(100枚)
    8日以内出荷
    クリアフタで中身が見えるギフト箱。、身箱側面にツヤニスで英字柄が入っています。
  • 押ボタンスイッチ(角形)(ガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(角形)(ガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L

    omron(オムロン)
    3,500税込3,850
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
    保護構造IP65照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • ダイヤフラム定量ポンプ アドバンスモデル グルンドフォスポンプ

    ダイヤフラム定量ポンプ アドバンスモデル

    グルンドフォスポンプ
    199,800税込219,780
    1台
    81日以内出荷から111日以内出荷
    高粘度、微小量でもスムーズで途切れのない定量注入が可能です。ストロークのスピードで流量を調整することでガスロックの防止や低脈動を実現します。フルPTFEのダイヤフラムを使用しており抜群の耐薬品性です。操作性抜群のグラフィックディスプレイ付き、任意の2点でアナログ制御が可能なアドバンスモデルです。
    用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。材質バルブボール:セラミックポンプヘッドPVC
  • 温度センサフェルール端子(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサフェルール端子(汎用タイプ) E52

    omron(オムロン)
    5,598税込6,158
    1個
    61日以内出荷から81日以内出荷
  • TA レベルアジャスター イマオコーポレーション

    TA レベルアジャスター

    イマオコーポレーション
    取扱い終了
    取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。SUS製は耐食性・耐水性に優れています。TA75-20-SUS(SUS製M20)タイプにはフット底六角ナットに十字穴が付いておりません。RoHS指令適合製品です。
  • 押ボタンスイッチ(正方形)(白熱ランプ)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(正方形)(白熱ランプ)(丸胴形Φ16) A16

    omron(オムロン)
    取扱い終了
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
    種類照光式ボタン形状角(2方向ガード)端子形状はんだ端子光源白熱ランプ保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH耐電圧同極端子間、ランプ端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)耐衝撃(耐久)500m/s2電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)戻りの力(N)RF:最小0.29全体の動きT.T(参考)約3mm
  • Anker 4-Port Ultra-Slim USB-A (USB3.0対応) ハブ Anker(アンカー)

    Anker 4-Port Ultra-Slim USB-A (USB3.0対応) ハブ

    Anker(アンカー)
    取扱い終了
    USBハブ:コンピュータのUSBポート1つで、4ポートまで接続可能となります。 高速データ転送:最大5Gbpsのデータ転送速度によりHD動画も数秒で転送可能です。 超コンパクト:約30グラムのコンパクトサイズなUSBハブなので、簡単に持ち運ぶことができます。 高い堅牢性:強化設計されたケーブルと耐熱端子により、高い保護性能があり、長くお使いいただけます。
    セット内容本体、取扱説明書ブラック質量(g)約85対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)、Mac (OS X 10.2以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×30×10保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)ポート入力: USB-A、出力: USB-A×4 (最大5Gbps)