曜日別特売

Anker 4-Port Ultra-Slim USB-A (USB3.0対応) ハブ

Anker 4-Port Ultra-Slim USB-A (USB3.0対応) ハブ - Anker(アンカー)

USBハブ:コンピュータのUSBポート1つで、4ポートまで接続可能となります。
高速データ転送:最大5Gbpsのデータ転送速度によりHD動画も数秒で転送可能です。
超コンパクト:約30グラムのコンパクトサイズなUSBハブなので、簡単に持ち運ぶことができます。
高い堅牢性:強化設計されたケーブルと耐熱端子により、高い保護性能があり、長くお使いいただけます。

セット内容
本体、取扱説明書
ブラック
質量(g)
約85
対応OS
Windows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)、Mac (OS X 10.2以降)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約103×30×10
保証期間
18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
ポート
入力: USB-A、出力: USB-A×4 (最大5Gbps)
内容量
1個
注意
※本製品は充電には対応しておりません。
※2.4Ghz ワイヤレス機器(キーボード、マウス等)は、USB3.0ポートの周りでは正常に動作ない場合があります。その場合、USB2.0接続をご使用下さい。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。
※USB-Aポート部分に水気やほこりなどの異物が付着しないようご注意ください。ショートによる発熱、故障の原因となります。
※インプット側の最大電流は900mAなります。900mAを超えた接続はした場合、ショートによる発熱、故障の原因となります。接続機器の電流の目安は下記の通りです。
マウス100 mA/ USBフラッシュドライブ100 mA/ カメラ300 mA/ キーボード500 mA/ 外付けハードディスク 900 mA
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75460508A7516015
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする