カテゴリ

  • バイク純正部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)

「a7614」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2輪車用口金球 T6 12V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T6 12V(シングル球)

    M&H(19件のレビュー)
    569税込626
    1パック(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • グラウンドトリマアタッチメント マキタ

    グラウンドトリマアタッチメント

    マキタ(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
  • サブセット IG.スイッチ キ (G2) MAZDA(マツダ)

    サブセット IG.スイッチ キ (G2)

    MAZDA(マツダ)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
  • サブセット IG.スイッチ キ (G3) MAZDA(マツダ)

    サブセット IG.スイッチ キ (G3)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • サブセット IG.スイッチ キ (GJ) MAZDA(マツダ)

    サブセット IG.スイッチ キ (GJ)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • (4261A)ディスク ホイール トヨタ

    (4261A)ディスク ホイール

    トヨタ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
  • 汎用コニカルエアフィルター BMC[バイク用品]

    汎用コニカルエアフィルター

    BMC[バイク用品]
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    ダイレクト吸気で、レスポンスと吸気効率を大きく引き上げる。純正エアボックスを取り外して直接装着できる、BMCの高性能コニカル(円錐型)エアフィルターです。一般的なエアクリーナー(パワーフィルター)として使用できるダイレクト吸気タイプで、吸気経路がシンプルになることで吸気抵抗を低減し、エンジンレスポンスの向上やダイレクト感のある吸気フィーリングをもたらします。交換が容易で、洗浄・再利用も可能なため、長期にわたり安定した性能を発揮します。インテーク部にはBMCを象徴する赤い高耐久ラバーを採用しており、エンジン熱や振動に強く変形しにくい構造を備えています。フィルター媒体には特殊メッシュを使用し、700馬力クラス(NOS・ターボ車など)の高負荷環境でも変形を起こさない優れた耐久性を実現しています。BMCコニカルフィルターには、吸気レイアウトが異なる2種類のタイプがあります。・SA(シングルエア):側面から吸気するタイプ。・TW(ツインエア):中央+側面の両方向から吸気するタイプ。トップ素材は、カーボン・メタル・プラスチックのバリエーションがあり、モデルにより構成が異なります。用途やエンジン仕様に合わせてお選びいただけます。製品特徴。・純正エアボックスを取り外して直接装着できるダイレクト吸気タイプ。・吸気抵抗を低減し、エンジンレスポンスと吸気効率を向上。・高耐久ラバー構造により、熱や振動による変形を防止。・特殊メッシュにより、高出力エンジン(最大700馬力クラス)にも対応。・トップ素材はモデルによりカーボン・メタル・プラスチックなどの構成を展開。・洗浄・再利用が可能で、長期間安定した性能を発揮。【注意事項】。・本商品はユニバーサルタイプ(汎用品)です。必ず車体側の取付スペースや形状を実測のうえ、装着可能かご確認ください。・装着後は吸入効率が変化するため、車両のセッティング(燃調調整)が必要となる場合があります。
    用途【ダイレクト吸気で鋭いレスポンスを実現するコニカルエアフィルター】 純正エアボックスを取り外して直接装着するパワーフィルタータイプ。吸気経路を簡素化し、エンジンレスポンスと吸気効率を大幅に向上。【BMC独自の高耐久ラバー&特殊メッシュ構造】 インテーク部には耐熱・耐振動性に優れた赤いラバーを採用。特殊メッシュにより高出力エンジン(最大700馬力クラス)でも変形しにくい設計。【シングルエア(SA)レイアウトによる安定した吸気特性】 側面から効率よく吸気するシングルエア構造を採用。レイアウトがシンプルで、汎用パワーフィルターとして扱いやすい設計。【洗浄・再利用可能で長期間安定した性能を維持】 専用クリーナーで洗浄し、オイルを再塗布することで繰り返し使用可能。コストパフォーマンスにも優れる高性能フィルター。【ユニバーサル設計で幅広いカスタムに対応】 フランジ内径Φ76mm、フィルター長140mm。車種を問わず、ネイキッド・レーサー・カスタム車など多様な吸気カスタムに使用可能。装着には取付スペースの実測および燃調調整が必要な場合があります。サイズフランジ角度:0°フランジ内径(Φ1):76mmベース外径(Φ2):150mmトップ外径(Φ3):134mmフィルター長(H1):140mm全長(H2):183mmレイアウト【吸気】シングルエア
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC OSG(オーエスジー)

    非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC

    OSG(オーエスジー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
  • 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • 温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52

    omron(オムロン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    端子形状フェルール端子
  • MUDGUARD,L.RR.SID  80214HA7610 ホンダ

    MUDGUARD,L.RR.SID 80214HA7610

    ホンダ
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
  • MUD GUARD,FR SIDE  66114HA7670 ホンダ

    MUD GUARD,FR SIDE 66114HA7670

    ホンダ
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • SPRING.,VALVE INN   14761HA7671 ホンダ

    SPRING.,VALVE INN 14761HA7671

    ホンダ
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
  • BRG,NDL.14X24.5X1  91061HA7672 ホンダ

    BRG,NDL.14X24.5X1 91061HA7672

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • スタイラスツール レニショー

    スタイラスツール

    レニショー
    4,598税込5,058
    1個
    26日以内出荷
    M5 ネジ径スタイラス用。以前のパーツ No:M-5000-9304
    ねじ径【オス側】M5