カテゴリ

  • バッテリー・電装(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a79859」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LXT用充電器(USBタイプC) マキタ

    LXT用充電器(USBタイプC)

    マキタ(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    充電器(単品)、単品では使用できません。市販の電源アダプタでも充電可能。※USBポート1個の出力電力が60W未満のシガーソケットアダプタや電源アダプタは使用しないでください。
  • 自動車用充電器セット品 マキタ

    自動車用充電器セット品

    マキタ
    11,980税込13,178
    1セット
    欠品中
    USB-PD(USB Power Delivery)でマキタバッテリを充電。シガーソケット充電対応。【セット内容】。・充電器(単品A-79859)。・USB-PDケーブルType-C(A-79843)。・シガーソケットアダプタ(ADP14)。入力:直流12-24V 出力:USB-PD65W(max.) 端子形状:USB(Type-C)。通電時、青色に点灯。【特長】。・USB-PD(USB Power Delivery)でマキタバッテリを充電。・シガーソケット充電対応。・市販品の電源アダプタでも充電可能。※USBポート1個の出力が60W未満のシガーソケットアダプタや電源アダプタは使用しないでください。・充電状況をランプでお知らせ
    セット内容充電器(A-79859)、USB-PDケーブルType-C(A-79843)、シガーソケットアダプタ(ADP14)質量(kg)0.13出力(14.4V-18V)100W入力時3.5A/80W入力時3.0A/60W入力時2.1A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×72×43バッテリー電圧(V)18-14.4ポートUSB Type-C