カテゴリ
- 制御機器(2,895)
- 農業機械(2,425)
- 切削工具(2,142)
- 研磨材(2,022)
- 配管・水廻り設備部材(1,872)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,743)
- オフィス家具(1,054)
- 空調・照明・電設資材(873)
- メカニカル部品(861)
- パソコン/周辺機器(829)
- 機構部品(792)
- 電動工具(751)
- 作業工具(641)
- ねじ・ボルト・釘(583)
- FA担当者のオススメ新商品(560)
- バイク部品(542)
- 測定用品(475)
- 自動車補修部品(439)
- 電気材料(355)
- 油圧機器・油圧ホース(329)
- 物流用品(307)
- カー用品(269)
- 保管用品(255)
- 事務用品(243)
- 店舗什器・備品(199)
- 建築金物(197)
- 梱包用品(187)
- 家電(160)
- 安全保護具(148)
- トラック用品・パーツ(147)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(128)
- 船舶用品・漁業資材(124)
- 科学研究・開発用品(115)
- 防犯用品(107)
- 作業服(97)
- 厨房用品(92)
- 卓上消耗品(88)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(76)
- 溶接用品(74)
- バッテリー・電装(72)
- 空圧工具(62)
- 塗装・養生・内装用品(61)
- 安全標識(60)
- 学童・教育用品(58)
- 清掃用品(57)
- 印刷用紙/インク/印刷機(54)
- 整備工具・収納(51)
- フォークリフト・産機・建機用品(51)
- 建材・エクステリア(49)
- マスク(49)
- 縫製用品(49)
- 安全用品(48)
- 防災用品(46)
- ポンプ・送風機・電熱機器(37)
- 自転車部品(36)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(33)
- 医療(28)
- 住設機器(27)
- 安全靴・作業靴(24)
- 日用品(23)
- 手袋(19)
- エンジン工具(19)
- 鈑金・塗装(18)
- 農業・園芸資材(18)
- スプレー・オイル・グリス(17)
- 自転車整備工具・アクセサリー(17)
- 自動車純正部品(16)
- ヘルスケア(15)
- 農具(15)
- 介護用品(14)
- 洗剤・除去剤(13)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
- 塗料(12)
- 洗車・清掃(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- 肥料・農薬・除草剤・種(10)
- テープ(9)
- 接着剤・補修材(9)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
- ガレージ機器・整備設備(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 食品・飲料(8)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
- バイク純正部品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- クリーンルーム用品(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- タイヤ・足回り(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 救急・衛生(2)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(63)
- エスコ(4,336)
- BIGM(丸山製作所)(1,223)
- オカムラ(岡村製作所)(1,188)
- ホンダ(928)
- Panasonic(パナソニック)(628)
- コガネイ(613)
- CKD(431)
- 大阪魂(415)
- omron(オムロン)(314)
- 渡辺電機工業(302)
- 黒田精工(240)
- イチネンTASCO(217)
- PISCO(ピスコ)(199)
- スバル(189)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(181)
- メディアカバーマーケット(170)
- アイエルモータースポーツ(164)
- イスカル(163)
- TRUSCO(151)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「a8」の検索結果

ロッカースイッチ A8A
Aratas(旧:omron)(26件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から81日以内出荷安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
小形ロッカースイッチ A8L
Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から101日以内出荷高容量開閉用のロッカースイッチ。独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現。切れ味が良く、ソフトな操作感触。ワンタッチ取りつけが可能。接点ギャップ3mm以上。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。
A8シリーズ 小形
IDEC(和泉電気)¥1,898税込¥2,0881箱(10個)当日出荷から31日以内出荷保護構造-接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-接点材質-定格電流(mA)20定格通電電流(A)-操作部形状丸形LED寿命(時間)約50000(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点)、約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点)耐電圧(V/min)-最大逆電圧(V)4使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
タックメモ A8 タテ
コクヨ¥379税込¥4171冊当日出荷書類や資料・伝票の整理分類に オフィスの連絡・伝言に 大切な覚書き・書類の訂正指定に。 商品の区分けラベルや贈り物カードに。種別ノートタイプ・A8サイズタテ枚数100紙質色特殊紙
キャビネットA8型用引出し ブラック(新タイプ)
SHUTER¥429税込¥4721個当日出荷ABS樹脂で丈夫です。トラスコ品番595-2334材質ABS樹脂色ブラック高さ(mm)70奥行(mm)218間口(mm)90引出し内寸法(mm)奥行:212、間口:84、高さ:66引出しの色黒最大積載量(kg/台)10
タックメモ 徳用 電話メモ A8 タテ
コクヨ¥2,798税込¥3,0781冊当日出荷電話メモ(A8サイズ)。 大量用途向けのお徳用タイプです。サイズ電話メモ・A8サイズ枚数50枚×10冊入り商品構成単色紙質色特殊紙(蛍光色)
スリップオンライン ステン EC/ECE S-A8SO2-HWSS
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-A8SO2-HWSS。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:e1 サイレンサーはステンレス製です。適合情報:。ジレラ[GILERA] GP 800 IE 08-15。アプリリア[APRILIA] SRV850 12-16。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ステンレス/カーボン。STD重量[キログラム]:5.8。重量[キログラム]:3.0。STD音量:90 dB / 3875 rpm。音量:90 dB / 3875 rpm。材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:40.23kW/7650rpm。最大出力:41.18kW/7700rpm。STD 最大トルク:58.4Nm/6450rpm。最大トルク:60.7Nm/6600rpm仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品バッフル材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状専用質量(kg)3、STD:5.8色ステンレス/カーボンタイプスリップオン規格EC/ECE音量90 dB / 3875 rpm加工無音量(dB)STD:90/3875rpm
ベタユニECO A8サイズ(53×74mm)ガラスエポキシ 1枚入り
榎本電子設計事務所(1件のレビュー)¥199税込¥2191枚3日以内出荷どのランドからも、電線を使わずに電源/GNDへの配線ができる、新しいユニバーサル基板です。材質両面ガラスエポキシ寸法(mm)53×74備考ハンダメッキ仕上げ、スルーホールめっき無しピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6パターン両面ドット+ベタ穴径(mm)1
Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から31日以内出荷接点構成1c端子形状はんだ端子保護構造IP40照光種別LED
A8+ クリーンルーム用カバーオール
キンバリークラーク¥28,980税込¥31,8781セット(25枚)6日以内出荷[低発塵性]。IEST-RP-CC-003.4 カテゴリーⅢ適合。クリーンルームISOクラス7/8およびグレードC/Dエリアでの使用に最適。[帯電防止素材]。生地は帯電防止の要求を満たし、静電気によるコンタミネーションのリスクを軽減。[フード付き]。頭部全体をカバー。[革新的なデザイン/親指ループ]。手首に取り付けた親指ループで袖の捲れ上がりを防ぎ、手首と腕の露出を防止。[テレスコープ折りたたみ]。着用時にカバーオールの腕と脚が床に接触しない革新的な折りたたみ。[優れた通気性と防護性/SMS不織布生地]。超軽量で通気性・防護性に優れたSMS不織布で快適かつ安全な作業を提供。[クリーンルーム用真空パッケージ]。個別真空包装により高品質な状態で保管され、クリーンルームでの使用に最適用途防護性と快適性を兼ね揃えたクリーンルームウェア!RoHS指令(10物質対応)対応
キムテクピュアA8カバーオール
コクゴ¥46,980税込¥51,6781ケース(25着)7日以内出荷未滅菌使い捨てタイプ。装着性、機能性に優れています。優れた帯電防止性能。背中部分のみ通気性、快適性素材。床の異物を持ち込まない機能(スナップテクノロジー)サイズM種別カバーオール材質透気性ポリエチレン SMS不織布
A08 わくわく! ちいさないきもの 15ピース
永岡書店¥680税込¥7481冊4日以内出荷カブトムシ、クワガタ、かまきりなど、子どもたちにとって身近ないきものをたくさん集めたジグソーパズルです。色とりどりのピースを組み合わせてあそぶことで、むしやいきものの種類や名前を覚えることができます。15ピース、対象年齢2~3才。ひとつひとつのピースが大きくてつかみやすく、パズルが初めてのお子さまにもぴったりです。便利な収納袋と、ぬりえが楽しめるシート付き。判型B4ページ数1著者名監修: 池谷裕二 イラスト: さとうゆか初版年月2026/5/10
ジョイントボックス 電源用70A8P
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷仕様電源3回路・4回路兼用、70A600V、8P端子台付質量(kg)2.7定格入力電圧(V)100
キーアセンブリ X91-8A8J0-10
YAMAHA(ヤマハ)¥8,888税込¥9,7771個8日以内出荷適合車種PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2016,2017 )PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2018,2019)
キーアセンブリ X90-8A8J0-30
YAMAHA(ヤマハ)¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2013,2014,2015)PAS ナチュラL [型式]PA24NL(2016)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2013,2014,2015)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PA24NLDX(2015,2016)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PA26NLDX(2015,2016)
キーアセンブリ X82-8A8J0-30
YAMAHA(ヤマハ)¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2011)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2011)PAS ナチュラL [型式]PM24NL (2012)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2012)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2012)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2012)
A08燃料エレメントセット(12個セット)
ヤンマー¥62,980税込¥69,2781個8日以内出荷メーカー第二純正品用途この商品はC30R-3,V3-7(2t~3t),V4-7,V5-7(4t~6t),VIO45-6A(4t~6t),VIO55-6A(4t~6t),VIO80-1A(7t~),VIO80-1B(7t~),VIO80-7(7t~),B7-6(7t~),B7-6A(7t~),SV100-2A(7t~),SV100-7(7t~)に適用されるエレメントキットですタイプエコパーツ適合型式(参考)C30R-3,V3-7,V4-7,V5-7,VIO45-6A,VIO55-6A,VIO80-1A,VIO80-1B,VIO80-7,B7-6,B7-6A,SV100-2A,SV100-7
さあ工作えのぐセットA8色金銀入り(12ml)
サクラクレパス¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷さあ工作えのぐ:不透明調のアクリル絵の具ですので、水で溶け、乾けば耐水性になります。いろんなものに描け、不透明で鮮やかな発色が得られます。つや出しニス:アクリル絵の具用グロスメディウムですので、つや出しだけでなく絵の具に混ぜて透明化や接着力アップ、砂絵などのコラージュ技法も可能です。ポリプロピレン製容器:フタがパレットとして使え、乾燥しても絵の具がこびりつきません。本格的な平筆、便利なスポンジ入りです。 配色:#50 しろ #3 きいろ #19 あか #36 あお #29 みどり #49 くろ #51 きんいろ #53 ぎんいろ つや出しニス用途鮮やかさに差が出る本格派えのぐセット 木・紙粘土・牛乳パック・ペットボトルなどいろんなものに描けます材質(本体)キャップ・チューブ:PE、ケース:PP、筆穂先:馬毛混毛、筆金具:アルミニウム、筆軸:再生PS、スポンジ:PU
ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.08mm
セイニチ(生産日本社)(51件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781ケース(100パック×100枚)当日出荷から翌々日出荷開閉自在のチャック付ポリ袋用途重量物・突起物の整理整頓に
スイッチングハブ 8ポート ギガビット 電源一体 タップ型 マグネット付 ループ検知 3年保証 EHB-UG2A08-TP
エレコム¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、ギガビット対応のタップ型8ポートスイッチングLANハブ(LANHUB)です。 動作時環境温度50℃にファンレスで対応した、電源内蔵の法人向けギガビット(Gigabit)対応タップ型8ポートスイッチングGigaハブです。 1000BASE-Tはもちろん、100BASE-TX,10BASE-T対応のパソコンやネットワーク機器を接続することが可能です。 動作時環境温度50℃を実現し、使用環境が高温になりやすい工場や各種施設の過酷な環境でも安心して長期運用が可能です。 ファンレス設計により、ホテルやオフィス、学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 広範囲に業務停滞などの影響を及ぼすネットワークループの発生をお知らせするループ防止機能を搭載しています。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促し、発生を防ぎます。 付属のゴム足を使った水平設置、背面マグネットを使用したスチール製デスクへの設置、壁かけ用ホールによる壁掛けなど様々な設置方法が可能です。※壁面に設置して使用する場合、固定用ネジは同梱していません。別途ご用意ください。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)ポート数8ポート接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【ループ検知機能】ループ防止、【壁掛け用穴】あり付属品安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります材質【筐体】プラスチック色【筐体】ホワイト質量(g)約275外形寸法(mm)約200.0×65.0×30.0(本体のみ)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×8定格消費電力(W)最大5.4対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.7W/Gbps発熱量(KJ/h)最大約19.5フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数4096件(全ポート合計)フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム対応 (9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)最大パケット転送能力(Mpps)12入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzMTBF(時間)439000
【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8グレー
イノアック(1件のレビュー)¥841税込¥9251枚欠品中耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~1000色グレー圧縮応力25%(kPa)100±30見掛密度(kg/m3)70±20サービス分類オーダー・加工
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
SFP+モジュール/HPE 0231A0A8互換/10GBASE-LR 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応
StarTech.com¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷HPE 0231A0A8互換SFP+モジュール:互換性のあるHPE製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な10GbEデータ転送を実現。仕様:10GBASE-LR/10Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
...