カテゴリ

  • 自動車純正部品(5)
  • 測定用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「a8312」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Anker PowerExpand+ USB-C & HDMI 変換アダプター Anker(アンカー)

    Anker PowerExpand+ USB-C & HDMI 変換アダプター

    Anker(アンカー)
    ¥2,173税込¥2,390
    1個
    当日出荷
    高画質出力:4K出力対応のHDMI変換アダプタにより、テレビやHDMI対応ディスプレイで最大4Kの解像度でコンテンツをお楽しみいただけます。即座にアクセス可能:インストールなしで、ノートPCやスマートフォンのUSB-CポートをHDMIに即座に接続することができます。プレミアムデザイン:軽量アルミニウムで仕上げた外装により、高い放熱性を可能にしました。また、二重に編み込まれた高耐久性ナイロンを採用し、引っ張りやねじりに強い高耐久性を実現致しました。
    寸法(mm)約50×21×12色グレー
  • 直流電流用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業

    直流電流用デジタルパネルメータ

    渡辺電機工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類直流電流
  • (8312A)ランプ ASSY,クリアランス,LH ミツビシ

    (8312A)ランプ ASSY,クリアランス,LH

    ミツビシ
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    3日以内出荷
  • (8312A)ランプ ASSY,クリアランス,RH ミツビシ

    (8312A)ランプ ASSY,クリアランス,RH

    ミツビシ
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    3日以内出荷
  • アドバンスシリーズ 簡易耐火セレクトスイッチ+コンセントプレート(2連用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 簡易耐火セレクトスイッチ+コンセントプレート(2連用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーバーブラウス 19号 ESA831-2(ネイビー) カーシーカシマ

    オーバーブラウス 19号 ESA831-2(ネイビー)

    カーシーカシマ
    ¥31,980税込¥35,178
    1枚
    8日以内出荷
    だれでもラクチン。だれでも似合う。「BEAUTY TWEED」。身体を包み込むようなやわらかなシルエットで体型をカバー。さまざまな年齢や体型の方をきれいに見せる技ありのパターン&背ベルトゴム仕様で、デスクワークもストレスフリーに!。抗菌・防臭・防汚加工など時代が求める機能性も備えた、夏の新定番です。
  • ヒューズ(500mA/600V) 共立電気計器

    ヒューズ(500mA/600V)

    共立電気計器(2件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1セット(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番838-1928寸法(mm)Φ6.3×32定格F500mA/600V定格電圧(V)600定格電流(mA)F 500RoHS指令(10物質対応)対応
  • (8312)LAMP UNIT,T ミツビシ

    (8312)LAMP UNIT,T

    ミツビシ
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    3日以内出荷
  • (8312)LAMP ASSY,S ミツビシ

    (8312)LAMP ASSY,S

    ミツビシ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
  • シム バルブ MAZDA(マツダ)

    シム バルブ

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
  • 溝削り用 ポジティブタイプ インサート WG タンガロイ

    溝削り用 ポジティブタイプ インサート WG

    タンガロイ
    ¥71,980税込¥79,178
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。
    用途被削材:難削材、高硬度材。適合被削材種難削材、高硬度材材種WG300
  • KEY BLANK IMMOBIL 35121MCA831 ホンダ

    KEY BLANK IMMOBIL 35121MCA831

    ホンダ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番35121-mca-831
  • 配線ダクト取付型 LED ベースライト sBシリーズ高光束タイプ L1200タイプ 非調光 Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED ベースライト sBシリーズ高光束タイプ L1200タイプ 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    5日以内出荷
    配線ダクト取付型、L1200タイプ、sBシリーズ高光束タイプ。Ra83100V。配線ダクト用。天井面取付専用。グリーン購入適合法。(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
    適合定格出力型、安定器:出力固定型カバーポリカーボネート(乳白)電圧(V)100消費電力(W)30.6時間光束維持時間:40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合
  • 粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】 ギガ・セレクション

    粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1袋(5本)
    100日以内出荷
    ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。
    用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。