センサアクチュエータケーブル コア数:3 V3-GM-5M-PURシリーズPEPPERL+FUCHS欠品中
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 3 オスピンです。 M8 ストレートコネクタを備えています。この製品は、48 V ac / 60 V dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●シース材質:PVC●シリーズ:V3-GM-5M-PUR●コード番号:203-1004色グレー全長(m)5芯数(C)3アズワン品番65-7464-46導体外径(Φmm)4.3