カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
さらに商品を絞り込む

「a8a-223-1」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ロッカースイッチ A8A omron(オムロン)ロッカースイッチ A8Aomron(オムロン)(25件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から76日以内出荷
安全性重視の電源用ロッカースイッチ<br />独自のリーフばね機構により、発熱を低減。<br />独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。<br />電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。<br />接点ギャップ3mm以上。<br />キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。<br />UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
冷凍式エアドライヤ IDF-K SMC冷凍式エアドライヤ IDF-KSMC
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
センサアクチュエータケーブル コア数:8 YF2A68シリーズ SICKセンサアクチュエータケーブル コア数:8 YF2A68シリーズSICK
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 7 mm です。ハロゲンフリー注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:8●長さ:5m●シリーズ:YF2A68●コード番号:223-1037アズワン品番65-7423-55
センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF8U14シリーズ SICKセンサアクチュエータケーブル コア数:4 YF8U14シリーズSICK
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.5 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 認定注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:223-1042アズワン品番65-7416-54
プラグターミナル BIGM(丸山製作所)プラグターミナルBIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
7日以内出荷
部品名称プラグターミナル関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.88MB)図解NoMGA220 ブロワハウジング,デンソウヒン部品_No.23、MI-A400 エンジン(フライホイール,イグニッションコイル)部品_No.8、MFH-G352-1 エンジン エレクトリックデバイス1部品_No.8、MGA223 ブロワハウジング,デンソウヒン部品_No.22、MI-A401 カバー,フライホイール,イグニッションコイル部品_No.17、MFH-P260 エンジン エレクトリックデバイス1部品_No.8
関連キーワード
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら