カテゴリ
- 制御機器(1,103)
- ロッカスイッチ(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,111)
- 自動車純正部品(1,100)
- 農業機械(519)
- 電気材料(350)
- 配管・水廻り設備部材(306)
- パソコン/周辺機器(229)
- メカニカル部品(187)
- 自動車補修部品(182)
- バイク部品(133)
- 科学研究・開発用品(107)
- 作業工具(106)
- 油圧機器・油圧ホース(82)
- 測定用品(78)
- オフィス家具(76)
- 空調・照明・電設資材(75)
- FA担当者のオススメ新商品(68)
- 建築金物(61)
- 整備工具・収納(61)
- 電動工具(56)
- 船舶用品・漁業資材(54)
- 切削工具(46)
- バイク純正部品(45)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(37)
- 防災用品(37)
- 家電(36)
- 学童・教育用品(32)
- 梱包用品(30)
- 機構部品(30)
- バッテリー・電装(30)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 事務用品(27)
- カー用品(24)
- 印刷用紙/インク/印刷機(24)
- フォークリフト・産機・建機用品(24)
- 溶接用品(18)
- エンジン工具(16)
- 店舗什器・備品(15)
- 保管用品(14)
- 研磨材(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- 防犯用品(12)
- 物流用品(9)
- 洗剤・除去剤(8)
- 安全用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 医療(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 清掃用品(6)
- 安全標識(6)
- 測定関連サービス(6)
- 空圧工具(6)
- 厨房用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 縫製用品(5)
- クリーンルーム用品(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 介護用品(3)
- 自転車部品(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 住設機器(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
回路
ブランド
- モノタロウ(5)
- Aratas(旧:omron)(15)
- KITZ(キッツ)(144)
- BIGM(丸山製作所)(479)
- BOURNS(45)
- CKD(41)
- Lumberg Automation(136)
- MAZDA(マツダ)(496)
- MICROCHIP(65)
- Panasonic(パナソニック)(268)
- RS PRO(169)
- SMC(1,033)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- エスコ(97)
- オカムラ(岡村製作所)(63)
- ニッサン(498)
- フエニックス・コンタクト(52)
- ホンダ(206)
- 新日軽(LIXIL)(55)
- 日本モレックス(molex)(77)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Aratas(旧:omron)・KITZ(キッツ)・BIGM(丸山製作所)・BOURNS・CKD・Lumberg Automation・MAZDA(マツダ)・MICROCHIP・Panasonic(パナソニック)・RS PRO・SMC・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスコ・オカムラ(岡村製作所)・ニッサン・フエニックス・コンタクト・ホンダ・新日軽(LIXIL)・日本モレックス(molex)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
「a8a」の検索結果

ロッカースイッチ A8A
Aratas(旧:omron)(26件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から80日以内出荷安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
100型 青銅製グローブバルブAシリーズ
KITZ(キッツ)(19件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
異径ソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ
omron(オムロン)(48件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷形状アングル材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス150型バルブ種類グローブバルブ
異径六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(11件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
CA-LINE ANODE 防蝕アルミ板
中央工産¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から6日以内出荷高性能アルミニウム合金アノードで経済的にコストダウンが図れます。単位質量当りの発生電気量が大。耐用年数の大きな設計が可能。有害成分を含まないので環境汚染の心配なし。軽量。電流密度や水質の変化等、様々な環境に適応可能用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等 港湾関係:鋼矢板岸壁・鋼管杭・桟橋・水門扉・浮標・係船柱等
溶接面 PAシリーズ
日本光器製作所(NIKKO)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から7日以内出荷衝撃に強く耐摩耗性と耐熱耐寒性を備えたポリアミド(ナイロン)製。 軽量で耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れたプラスチック。 剛性と難燃性も有しています。 特に屋外作業に最適です。用途溶接・溶断作業材質ポリアミド
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(ミリ)
フジキン¥669税込¥7361個当日出荷から5日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブアダプター(R)
SHA 304 六角ホースニップル PT
井筒製作所¥859~税込¥945~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
上枠付き踏台 SRA-a サルボ
長谷川工業¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷上わくがついて昇降も安心に。折りたたみワンタッチ!材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)88天板寸法(幅W×奥行D)(mm)286×255各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
路上工事看板 全面反射(鉄枠付)
ブラスト興業(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚翌々日出荷から3日以内出荷材質スチールタイプ全面反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400材質(枠)鉄
チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.08mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥599税込¥6591袋(200枚)当日出荷縦長タイプのポリ袋です。タイトル文字が書ける白枠付です。チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.08色透明RoHS指令(10物質対応)対応
反射スリム看板 看板ガード付
ブラスト興業(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台翌々日出荷幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面が反射式の為、夜間工事に最適。用途規制看板 幅狭地仕様看板ガード付材質鉄板、反射シート色白寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
鋼ピンゲージリフィルセット
SK(新潟精機)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷鋼ピンゲージセットAAシリーズの交換用(詰め替え)リフィルセットです。セット品ケースが不要な方に最適です。内箱のミシン線でフタを切り離せば、スタンド式の保管ボックスとして使用可能です。市販の収納ケースやレターケースに、そのまま収納できるB5サイズです。合格証付です。用途セット品中身の交換、穴径などの精度確認に材質(本体)鋼径精度(μm)±0.8区分(mm)0.001トビRoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)0.8真円度(μm)0.5
ブロー枠付工事看板 550サイズ 普通反射タイプ
ブラスト興業¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷ブロー製看板枠を採用、従来の鉄製看板枠に比べ丈夫でしっかりしています。耐久性もばっちり。表面の板もスライド式で板の交換も簡単。用途工事現場での規制幅(mm)620高さ(mm)1670奥行(mm)50材質(表面)鉄板 反射シート材質(外枠)ブロー成型樹脂
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディ
CKD¥4,288~税込¥4,717~1個当日出荷から16日以内出荷圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。アルミボディタイプで、金属配管やエルボ継手の接続に対応します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。用途エアブロー用に仕様内部排気仕様ポート数2ポート最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
スリム看板 反射 KBガード付
ブラスト興業¥5,198税込¥5,7181台翌々日出荷PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様KBガード付材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート色【看板】白寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
鋼ピンゲージセット AA
SK(新潟精機)¥45,980~税込¥50,578~1セット(51本)当日出荷から46日以内出荷・0.01mmとびでサイズ構成された、最もポピュラーなタイプです。 ・ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。(Φ1.000mm以上) ・サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ・AA-0AからAA-9Bまでのセットはアルミピンバイス付です。 ・合格証付。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。材質ゲージ鋼(SKS3種)工程処理サブゼロ処理済RoHS指令(10物質対応)対応
Rジョイント ミニチュアバルブアングル型
フジキン¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷から92日以内出荷形状アングル使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.96ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
ナイロンチューブ(軟質/黒)
エスコ(3件のレビュー)¥1,870税込¥2,0571個当日出荷から4日以内出荷耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。材質軟質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
AC (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から12日以内出荷加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)最高使用温度(℃)180材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気流路数2接続ねじ種類R・Rc
プロセスバルブ (VNB10~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から16日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB1ポート数2作動方式パイロット式パイロット方式(-) 標準タイプ
絶縁変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から13日以内出荷ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
ジャックロープライト専用整流器
ルーファース¥9,698税込¥10,6681本3日以内出荷本整流器1本(台)で50mまで使用可能です。 (長さの組み合わせは自由です。)用途ジャックロープライトを御使用の際の電源となります。![[PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890889-211117-02.jpg)
[PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター
エスコ¥25,000税込¥27,5001巻当日出荷仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)8(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)63
はしご部品 はしごロープ
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台翌日出荷から5日以内出荷はしごの交換用ロープです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。用途梯子のロープ交換に。
...










































![[PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890889-211117-02.jpg)