カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業機械(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「a8r25c」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業

    アステロ レバーシブルモーター

    住友重機械工業
    8,800税込9,680
    1台ほか
    3日以内出荷から62日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • アステロ レバーシブルモーター 端子箱付 住友重機械工業

    アステロ レバーシブルモーター 端子箱付

    住友重機械工業
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • プランジカッター サンドビック

    プランジカッター

    サンドビック
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    チタン合金専用ロングエッジカッター。 高剛性精密ロックシステム。 チップ段差が少なく面粗さ良好。
    用途チタン合金加工用、側面旋削、溝入れ加工、コロマントキャプト
  • ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEFF-N4

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • ミニセミアップ ハンドルkit ハリケーン

    ミニセミアップ ハンドルkit

    ハリケーン
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
  • Strata(R) C8 55μm、70A 、25mg/ウェル、96ウェルプレート、2個/パック Phenomenex

    Strata(R) C8 55μm、70A 、25mg/ウェル、96ウェルプレート、2個/パック

    Phenomenex
    99,980税込109,978
    1パック(2個)
    21日以内出荷
    フォーマット形式96ウェルプレート対象分析対象物:極めて疎水性の高い化合物アズワン品番67-7351-86充填量25mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)充填剤シリカベース固定相C8 ・ C8
  • ショルダーミーリングカッター MILL 1 10 HELICAL ケナメタル

    ショルダーミーリングカッター MILL 1 10 HELICAL

    ケナメタル
    83,980税込92,378
    1個
    8日以内出荷
    Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ヘリカルストレートエンドミル
  • キヤスタ(ロツクプレートミゾツキ) BIGM(丸山製作所)

    キヤスタ(ロツクプレートミゾツキ)

    BIGM(丸山製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    規格10インチ2.50-44PR部品名称キヤスタ(ロツクプレートミゾツキ)図解NoMSA415R4C(10) フレーム部品_No.5、MSA415R4C-1(10) フレーム部品_No.5、MSA615R4C-RV(11.5) フレーム部品_No.25、MSA513R3-2M-A フレーム部品_No.5、MSA415R8CG-RV(10) フレーム部品_No.24、MSA415R8CG-RV(8.5) フレーム部品_No.24、MSA415R8C-RV(10) フレーム部品_No.22、MSA515R4CS-1(10) フレーム部品_No.5、MSA413R4C 10 フレーム部品_No.5、MSA615R4C-RV(13) フレーム部品_No.25、MSA413R4C 8.5 フレーム部品_No.5、MSA413R3-K-A(8.5) フレーム部品_No.5、MLSA415R4C(8.5) フレーム部品_No.5、MSA413R3-2M-A(8.5) フレーム部品_No.5、MSA615R8CG-RV(11.5) フレーム部品_No.25、MSA415R4CS-1(8.5) フレーム部品_No.5、MSA515R4C-RV(10) フレーム部品_No.22など
  • キー BIGM(丸山製作所)

    キー

    BIGM(丸山製作所)
    285税込314
    1個
    8日以内出荷
    規格5X5X20リヨウカク図解NoMSV413R2L(10) ソウコウソウチ部品_No.27、MSA413R3-2M-A ソウコウブクミタテ部品_No.9、MSV413R2-K-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.39、MSA415R8CG-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.30、MSA413R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.25、MS154EA-3M クランクケース,吸水弁部品_No.49、MS653DR4T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.9、MSV413-K ソウコウソウチ部品_No.39、MSA413R2T-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.9、MS155 クランクケース,キュウスイベン部品_No.49、MSV613R2-M-A(13X130M) ソウコウソウチ部品_No.37、MS154EA-M 本体部品_No.49、MSA513R2T-K 走行部組立部品_No.9、MSA513R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.25、MSV413R2L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.27、MSV415SL(8.5) ソウコウソウチ部品_No.27など
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    569税込626
    1個
    8日以内出荷
    規格マキトリハホースニアツリヨク図解NoMSV413L(8.5) ハリマーク部品_No.6、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.25、MSA613R4C(13) ハリマーク部品_No.6、MSV313B-K-2-A ハリマーク部品_No.8、GSL204-M ハリマーク部品 ハリマーク_No.8、GKSL3301-M ハリマーク部品_No.8、MS073EHR(70M) ハリマーク、付属品部品_No.3、MSA413R4C 8.5 ハリマーク部品_No.6、MSA613R4C(11.5) ハリマーク部品_No.6、MSA415R4C(8.5) ハリマーク部品_No.6、MS513R3S-Kアワジ ハリマーク部品_No.16、MSE-51H タンク タンクシャ部品_No.17、MS515R4CF(10) ハリマーク部品_No.7、MSA615R4C(11.5) ハリマーク部品_No.6、MSV613R2-K-A ハリマーク部品_No.9、MS415R4CF(10) ハリマーク部品_No.7、GKSL3301-K ハリマーク部品_No.8、MS755DR6SF-K(13) ハリマーク部品_No.13など
  • プレートマトメ BIGM(丸山製作所)

    プレートマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プレートマトメ図解NoMS513EFR-K 調圧弁、吐出弁部品_No.30、MS515MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MSA613R3-K-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.29、MSA615R4C(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.25、MS753DR6S-3Y 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.23、MSV613R2-M-A(13X130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、MSA615R8C-RV(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.25、MSA513R2TS-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、SD753 調圧弁,吐出弁部品_No.24、MS513MC-A-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MS753DR4T2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26など
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-400B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-400B

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)400リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 SMC

    ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    12日以内出荷
    耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応。材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。※メーカーウレタン比2倍以上。メンテナンス性向上。2種類の取付工具に対応。メッシュフィルタで異物の吸込み低減。真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減。工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能。2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ
    用途真空吸着RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61パッド形状2.5段ベロウ形
  • ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ8×R1/4 アズワン

    ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ8×R1/4

    アズワン
    22,900税込25,190
    1個
    13日以内出荷
    片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。
    仕様●適用外径(Φ)●:8●サイズ(mm):A:25、B:28、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002683アズワン品番67-4862-72
  • ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB25-10~) SMC

    ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB25-10~)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    20日以内出荷
    ・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLF25) SMC

    MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLF25)

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • オス三方バルブ圧入型 2-Φ10×R3/8 アズワン

    オス三方バルブ圧入型 2-Φ10×R3/8

    アズワン
    59,700税込65,670
    1個
    23日以内出荷
    オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:39、B:35、C:15、D:25●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<br●コード番号:303-0002676アズワン品番67-4862-65
  • オス二方バルブ圧入型 Φ10×R3/8 アズワン

    オス二方バルブ圧入型 Φ10×R3/8

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    23日以内出荷
    オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A1:34●A2:31、B:35、C:15、D:25●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナッ●コード番号:303-0002672アズワン品番67-4862-61
  • オス二方バルブ圧入型 Φ12×R3/8 アズワン

    オス二方バルブ圧入型 Φ12×R3/8

    アズワン
    33,900税込37,290
    1個
    23日以内出荷
    オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A1:38.5●A2:37.5、B:40.5、C:17.5、D:28●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手●コード番号:303-0002673アズワン品番67-4862-62
  • オス三方バルブ圧入型 2-Φ12×R3/8 アズワン

    オス三方バルブ圧入型 2-Φ12×R3/8

    アズワン
    63,300税込69,630
    1個
    23日以内出荷
    オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:46、B:57、C:17.5、D:28●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<●コード番号:303-0002677アズワン品番67-4862-66
  • オス三方バルブ圧入型 2-Φ8×R1/4 アズワン

    オス三方バルブ圧入型 2-Φ8×R1/4

    アズワン
    40,400税込44,440
    1個
    23日以内出荷
    オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:35、B:43、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<b●コード番号:303-0002675アズワン品番67-4862-64