カテゴリ
- 切削工具(4)
- 自動車補修部品(3)
- 測定用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「a8u25」の検索結果

アステロ インダクションモーター(可変速タイプ)
住友重機械工業(2件のレビュー)¥10,200~税込¥11,220~1台3日以内出荷から62日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
Uボルトプレート 溶融亜鉛メッキ25A 3/8X1
八幡ねじ(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷材質は鉄で耐食性向上のため溶融亜鉛めっき処理をしています。電気めっきに比べ耐食性に優れており、特に屋外環境下で有効です。用途Uボルト固定用プレートとして。トラスコ品番369-3629材質鉄、表面処理:溶融亜鉛メッキ全長(mm)76寸法L(mm)76寸法L1(mm)46表面処理溶融亜鉛めっき寸法T(mm)11寸法W(mm)25寸法P(mm)20適合管外径D:25A適合ボルトU:25A
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
A4 溝入れインサート A4G-U-GMN
ケナメタル¥28,980~税込¥31,878~1セット(10個)当日出荷から8日以内出荷A4用インサート。多機能加工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用
ドライブシャフトブーツー05U25
丸一ゴム工業¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷主な適合純正品番MN156763・8-94412-183・39741-05U29・39741-02A91・39741-02A86・1N26-22-540・39741-05U25・1N03-22-540・39741-02A92・MB526961・39741-02A87・1N03-22-540A・39741-02A26・ZZS2-22-540・39741-02A90・39741-02A89・1N02-22-540・39741-02A28・39741-02A29・39741-02A27・8-94412-183-0・MB9373メーカーISUZU、MMC、MAZDA、NISSAN
HCT0.6級圧力計
第一計器¥19,980~税込¥21,978~1個ほか6日以内出荷から21日以内出荷主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。型式HCT使用温度(℃)-5~45精度(%)±0.6F.S.主な用途一般材質(接続部)C3604BD接続形状U
HCT0.6級圧力計 SUS製
第一計器¥24,980~税込¥27,478~1個ほか7日以内出荷から21日以内出荷主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。材質(接続部)SUS316
A4 溝入れインサート A4G-U-GUP
ケナメタル¥27,980~税込¥30,778~1セット(10個)8日以内出荷A4用インサート。多機能加工用。GUPブレーカー。切り屑排出に優れたポジすくい角。2コーナー使用
A4 溝入れインサート A4R-U-GMN
ケナメタル¥39,980税込¥43,9781セット(10個)8日以内出荷A4用インサート。フルR。多機能加工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用