カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「a9111-01」の検索結果

直流電圧用デジタルパネルメータ(入力定格:200V未満)
渡辺電機工業¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電圧入力電圧(V)±199.99アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁外部制御機能なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応
プラグターミナル
SMK¥659,800税込¥725,7801箱(6000個)3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。トラスコ品番584-1539使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)