カテゴリ
- 自動車純正部品(323)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
- 農業機械(58)
- スプレー・オイル・グリス(45)
- バイク純正部品(44)
- 制御機器(37)
- 印刷用紙/インク/印刷機(26)
- 建築金物(24)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 清掃用品(15)
- 切削工具(13)
- 電気材料(12)
- 溶接用品(11)
- 測定用品(11)
- 自動車補修部品(11)
- バイク部品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- メカニカル部品(8)
- 洗剤・除去剤(8)
- 洗車・清掃(8)
- 塗料(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 店舗什器・備品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 研磨材(5)
- 事務用品(5)
- 物流用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 作業服(4)
- 自転車部品(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- トラック純正部品(4)
- 作業工具(4)
- 電動工具(4)
- 保管用品(3)
- 梱包用品(3)
- 機構部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全標識(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- エンジン工具(3)
- 安全用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 手袋(2)
- 家電(2)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(208)
- エスコ(118)
- SMC(113)
- ホンダ(64)
- スバル(46)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- ニッサン(28)
- 新ダイワ(21)
- カワグレ(14)
- アメリカン電機(12)
- トヨタ(10)
- コンサス(8)
- オーム電機(7)
- Kawasaki(7)
- ミツビシ(7)
- ベン(6)
- ケージーパルテック(6)
- 日本ナインスター(6)
- サンドビック(5)
- ブランドをもっと見る
「a920」の検索結果

スプレー缶ノズル 2Way 120mm
エスコ(7件のレビュー)¥350税込¥3851個当日出荷注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミスト![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)
トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
金属用キズとりクリーナー(ブルーマジック)
エスコ(1件のレビュー)¥3,290税込¥3,6191個当日出荷5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。寸法(mm)90×86内容量(g)550pH10.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.198L危険物の性状水溶性
ノンスリップライトPパターン マジック
ペンギンエース(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1双ほか当日出荷から14日以内出荷手のひらに新開発のPパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元でバランスさせました。また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗ムレをふせぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。豊富なカラーバリエーション、バツグンの作業性と一度手を通したら忘れられない心地よさが、プロの皆様のニーズにお応えします。材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル機能吸湿速乾・耐久性材質(掌側)ポリウレタン袖口仕様マジック式
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
フレアー加工用スプレーオイル
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。仕様スプレーノズル付容量(mL)180
涼感スプレー (FREEZE TECH/アルコールフリー)
エスコ¥2,800税込¥3,0801個翌々日出荷シュッとひと吹きで瞬間冷却します。揮発しにくいので、ひんやり成分が衣類にとどまる時間が長く、リフレッシュ感・ひんやり爽快感が持続します。衣類の消臭・抗菌効果もあります。アルコール0%。内容量(mL)1000液性アルカリ性
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 フィックスⅡ型2方向(A-9)
ADF¥349税込¥3841本当日出荷から6日以内出荷16ミリのアルミフレーム本体フィックスタイプ(二方向タイプ)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)16色アルミシルバータイプ16mmフレーム用
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から9日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
耐圧ホース インダスNBA カット品
カクイチ¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から3日以内出荷軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン使用温度範囲(℃)-5~50許容圧力(MPa)0~1.0材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
スーパーエアーホース
十川産業¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷から翌々日出荷ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。材質軟質塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1使用流体エア特性耐候性
ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電
エレコム¥3,598税込¥3,9581個当日出荷装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。 耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・超軽量設計により、快適な装着感を実現しました。用途装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。マットな質感で肌触りもよく、手に馴染むデザインです。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.6gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ8.0mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できる形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽再生中や通話中などのときに、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約20時間の使用が可能です。 。手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、かばんの中やポケットの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載し、4つのLED点灯数で充電/残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型色ブラック質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.6、充電ケース:約25出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】約16×24×24、【充電ケース】約62×25×31通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3バッテリー容量(Ah)0.335保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約5(充電ケース込み約20)連続待受時間最大約40時間対応コーデック【A2DP】SBC・AAC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
リプレイスメント エアフィルター
K&N(8件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から92日以内出荷純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
400ml アルミコート・スプレー
エスコ(4件のレビュー)¥2,810税込¥3,0911個当日出荷アルミニウム顔料(銀色)のコーティングスプレーです。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます。 屋内外で利用できます。 高い防錆性能・摩耗防止効果。用途冷凍・空調機器の腐食防止に、パイプ・機械の保護にエスコ品番EA920SW-3使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~800可使時間(分)10硬化時間(時間)4~6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
ネオ・エアーホース
NCR¥7,398税込¥8,1381巻(20m)3日以内出荷補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。使用温度範囲(℃)-25~+70形状平滑(外被)色黒使用流体空気・水
PFAチューブ FAシリーズ
FKK(富士工業)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から33日以内出荷じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。省スペース配管に適しています。薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。材質PFA(フッ素樹脂)使用流体薬液、溶剤、ガスなど
アセチレンホース
NCR¥6,898税込¥7,5881本3日以内出荷から4日以内出荷用途溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色赤最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ミシンオイル
エスコ¥690税込¥7591本当日出荷家庭内のあらゆる軽機械、器具から工業用ミシン迄、キシミ、サビの手入れにご利用下さい。自転車の潤滑や防錆、大工道具の使用後のお手入れ等にご使用頂けます。その他、低荷重高速回転の軸受潤滑にも最適です。質量(g)288内容量(mL)300粘度10(ISOVG)
工業用床洗浄剤
エスコ¥9,840税込¥10,8241個当日出荷用途により原液~5倍 まで希釈して使用。 頑固にこびりついた床面の油・泥などの汚れを速やかに簡単に除去できる。 PRTR法非該当品。 汚れの程度に応じて5倍まで水で希釈して使用できるので大変経済的です。 硬水、軟水など水質に関わりなく優れた洗浄力を発揮します。 水質汚濁防止法に定められた環境基準であるCOD:160mg/1(200倍希釈液)をクリアした環境対策品です。用途工場などのコンクリート床にエスコ品番EA920L-18色青内容量(L)18主成分界面活性剤液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター
エスコ(1件のレビュー)¥6,400税込¥7,0401個当日出荷適合軟鋼、ステンレスエスコ品番EA920WA-2質量(kg)4乾燥時間(分)約10外観乳白色乾燥塗膜透明塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
卓上ケース ラウンド ブラウン GUY-920A
東谷¥8,898税込¥9,7881式6日以内出荷天然木の質感とシルエットが特徴的な小物入れです。用途指輪・ピアスなど小さなアクセサリの保管場所に。色ブラウン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×310×160組立方法完成品
400ml ステンレスコート・スプレー
エスコ(1件のレビュー)¥3,140税込¥3,4541個当日出荷耐候性があります。摩耗防止効果。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。用途損傷したステンレス部品の補修にエスコ品番EA920SW-4使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~300可使時間(分)10主な用途ステンレス硬化時間(時間)4~6危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L特性耐候表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
420ml コンジットクリーナー
エスコ¥1,380税込¥1,5181本欠品中フロン系塩素系溶剤は使用していません。仕様●商品名:ライナークリンF●内容量:420mL●使用例:コンジットチューブの洗浄 アウトレットガイドの洗浄 送給装置のローラーの洗浄 機械部品、機械工具の洗浄 印刷機等の洗浄●有機則非該当品●低臭タイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)
NCR(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻(20m)3日以内出荷ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60材質耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)形状平滑(外被)色黒使用流体空気
840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)
エスコ¥765税込¥8421個翌々日出荷エスコ品番EA920TE-3適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量580mL危険物の性状非水溶性
モリコートペースト スプレー (二硫化モリブデン)
エスコ¥7,680税込¥8,4481本当日出荷二硫化モリブデン系。高温・高荷重下の摺動面、機械のなじみ運転の潤滑に。色灰黒色使用温度範囲(℃)-35~400内容量(mL)330危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量330mL危険物の性状非水溶性
フッ素グリース
エスコ¥4,330税込¥4,7631個(1個)翌日出荷特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。材質フッ素オイル色白使用温度範囲(℃)-36~260内容量(g)50ちょう度25℃ 265~295℃危険物の類別非危険物
350ml エアーダスター セーフティー
エスコ¥990税込¥1,0891個当日出荷パソコン、OA機器のクリーナーに 360°使用可 逆さ噴き可能仕様逆さ使用可成分DME、CO2エスコ品番EA920AC-8タイププッシュ式グリーン購入法適合
...





![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)



![[EA920SK-1,-12用] ガンホルダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64787468-210511-02.jpg)