カテゴリ

  • 制御機器(41)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 自動車補修部品(15)
  • 切削工具(15)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 保管用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 測定用品(6)
  • 事務用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • バイク部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a960」の検索結果

188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA960EX ダイヤゴム耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA960EXダイヤゴム(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1双
当日出荷
【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地なしで柔らかく、作業性良好です。 グリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)厚さ(mm)0.55規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
エコミュアラビックヤマト スタンダード ヤマト(事務用品)エコミュアラビックヤマト スタンダードヤマト(事務用品)(73件のレビュー)
859税込945
1本(400mL)
当日出荷
特殊スポンジキャップ付でなめらかな塗りあじです。 乾きが速く、接着力が抜群です。 ソフトタッチでムラなく塗れて詰め替えも簡単です。
用途紙、セロハン、布の接着等に最適です。摘要液状エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 213繰り返し・詰め替え対応
アラビックヤマト 補充用 ヤマト(事務用品)アラビックヤマト 補充用ヤマト(事務用品)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(400mL)
当日出荷
8個のスペアスポンジキャップ付、スポンジキャップオープナー付き。
容量(mL)400主成分ポリビニルアルコール繰り返し・詰め替え対応
アクリル板(黒) 光アクリル板(黒)(13件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から5日以内出荷
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル
エアフィルター 和興フィルタテクノロジーエアフィルター和興フィルタテクノロジー(132件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
エアーエレメント UNION(ユニオン産業)エアーエレメントUNION(ユニオン産業)(6件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から5日以内出荷
乾式
トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[アローホース A]TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から15日以内出荷
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
クリップボード 伝票サイズ リヒトラブクリップボード 伝票サイズリヒトラブ(10件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷
クリップは開いた状態でストップします。 用紙を挿入し、クリップ中央のレバーを押せば簡単に閉じるユニバーサルデザイン商品。 ボード面は、書きやすいエンボス加工をしています。
材質本体/ABS樹脂、レバー・ペンホルダー/POM収納枚数40
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(10件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
泡沫キャップ INAX(LIXIL)泡沫キャップINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
適合LF-WF340S、SF-WM436SY、SF-WM435SY、SF-WM420SYX(JW)、SF-WL420SYX(JW)、SF-WM430SY(JW)、SF-WL430SY(JW)、SF-WM438SY(155)、SF-WL438SY(155)接続ねじM24×1
ファンシーSフックストレート 水本機械製作所ファンシーSフックストレート水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽量でカラフルです。
用途一般商品の収納の吊り金具として。材質アルミ軽合金寸法S(mm)40寸法D(mm)6表面処理アルマイト仕上げ寸法W(mm)54寸法R(mm)21使用荷重(kN)0.15
耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ耐圧ホース インダスNBA カット品カクイチ
37,980税込41,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン許容圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
水平ベンドカバー ネグロス電工水平ベンドカバーネグロス電工
27,980税込30,778
1個
当日出荷から16日以内出荷
アドバンス エクストラメタルスイッチプレート1連用(バイブレーション仕上げ) Panasonic(パナソニック)アドバンス エクストラメタルスイッチプレート1連用(バイブレーション仕上げ)Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質メタル
薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ れる機構が採用されています。 パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
アーク溶断棒 ファイアーランス工業アーク溶断棒ファイアーランス工業
49,980税込54,978
1箱(100本)
3日以内出荷
950x500x485mmアルミ合金車載ケース エスコ950x500x485mmアルミ合金車載ケースエスコ
96,000税込105,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA960B-1材質(本体)アルミ合金
アドバンス エクストラメタルスイッチプレート2連用(バイブレーション仕上げ) Panasonic(パナソニック)アドバンス エクストラメタルスイッチプレート2連用(バイブレーション仕上げ)Panasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質メタル
スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造カバー付きタイプ接続方式端子台
スプリングガイドピン タカノスプリングガイドピンタカノ
189税込208
1個
3日以内出荷
材質S45C、表面処理四三酸化鉄被膜硬度20~25
1300x450x390mm 車載ケース(樹脂製) エスコ1300x450x390mm 車載ケース(樹脂製)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。 盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。 仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。
エスコ品番EA960AB-7質量(kg)9.9本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)60適合車種軽トラック外寸法・幅(mm)1300外寸法・高さ(mm)390外寸法・奥行(mm)450
925x615x530mm 収納ケース(樹脂製) エスコ925x615x530mm 収納ケース(樹脂製)エスコ
38,400税込42,240
1個
翌日出荷
エスコ品番EA960AC-2質量(kg)15.5材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレンタイプ完全防雨型寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12外寸法・幅(mm)925外寸法・高さ(mm)530特性耐薬品・耐油・耐塩水性外寸法・奥行(mm)615有効内寸法・奥行(mm)510有効内寸法・高さ(mm)430有効内寸法・幅(mm)830
1110x615x530mm 収納ケース(樹脂製) エスコ1110x615x530mm 収納ケース(樹脂製)エスコ
55,300税込60,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA960AC-3質量(kg)18材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレンタイプ完全防雨型寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12外寸法・幅(mm)1110外寸法・高さ(mm)530特性耐薬品・耐油・耐塩水性外寸法・奥行(mm)615有効内寸法・奥行(mm)510有効内寸法・高さ(mm)430有効内寸法・幅(mm)1015
702x370x389mm 車載ケース(樹脂製) エスコ702x370x389mm 車載ケース(樹脂製)エスコ
6,960税込7,656
1個
翌日出荷
上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。 車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。 フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。 耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。 持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。 1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。 握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。 ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。 イスや踏み台としても使用できます。
エスコ品番EA960AB-8質量(kg)3.5本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)フタ:約80外寸法・幅(mm)702外寸法・高さ(mm)389外寸法・奥行(mm)370有効内寸法・奥行(mm)270有効内寸法・高さ(mm)335有効内寸法・幅(mm)570
AC長靴白 ゴールドウインAC長靴白ゴールドウイン
8,698税込9,568
1個
当日出荷
仕様AC対応種類クリーンシューズRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ長靴
900x400x155mm 車載ケース(樹脂製) エスコ900x400x155mm 車載ケース(樹脂製)エスコ
4,920税込5,412
1個
翌日出荷
仕様鍵穴なし付属品仕切板1枚エスコ品番EA960AB-16質量(kg)2.8本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン適合車種ステーションワゴン外寸法・幅(mm)900外寸法・高さ(mm)155外寸法・奥行(mm)400有効内寸法・奥行(mm)315有効内寸法・高さ(mm)115有効内寸法・幅(mm)850
1110x615x530mm 収納ケース(樹脂製/OD色) エスコ1110x615x530mm 収納ケース(樹脂製/OD色)エスコ
53,600税込58,960
1個
翌日出荷
高耐衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群。 オイル、塩水にも腐食しません。 蝶番、バックルはさびに強いステンレスを採用。 壊されにくい蝶番。(内側取付) 市販の南京錠で施錠可能。
エスコ品番EA960AC-3D質量(kg)18OD材質(本体)樹脂タイプ完全防雨型寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12外寸法・幅(mm)1110外寸法・高さ(mm)530特性耐薬品・耐油・耐塩水性外寸法・奥行(mm)615有効内寸法・奥行(mm)1015有効内寸法・高さ(mm)430有効内寸法・幅(mm)510
770x320x155mm車載ケース(樹脂製) エスコ770x320x155mm車載ケース(樹脂製)エスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
質量(kg)2材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)770外寸法・高さ(mm)155外寸法・奥行(mm)320
1330x635x515mm 車載ケース(樹脂製/OD色) エスコ1330x635x515mm 車載ケース(樹脂製/OD色)エスコ
64,900税込71,390
1個
翌日出荷
化学薬品・オイル・塩水にも腐食しません。 蝶番・バックルはサビに強いステンレス製。
エスコ品番EA960AB-5D質量(kg)22OD材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレン寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12適合車種軽トラック外寸法・幅(mm)1330外寸法・高さ(mm)515外寸法・奥行(mm)635
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモーク ECA960UU 住友ベークライト【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモーク ECA960UU住友ベークライト
346税込381
1枚
4日以内出荷
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネートブラウンスモークタイプ両面耐候グレード熱線カットグレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
本体固定セット INAX(LIXIL)本体固定セットINAX(LIXIL)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
適合LF-WF340SCHK・LF-WF340SHK・LF-WF340SY・LF-WF340SY-MB・LF-WF340SYC・LF-WF340SYC-MB
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
32,470税込35,717
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモークマット片面 ECA960SUU 住友ベークライト【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモークマット片面 ECA960SUU住友ベークライト
368税込405
1枚
4日以内出荷
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネートブラウンスモークマット片面タイプ両面耐候グレード熱線カットグレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
【リビルト】 ドライブシャフト(ホンダ) ノーブランド【リビルト】 ドライブシャフト(ホンダ)ノーブランド(7件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
アローホース 9.5×60M TOYOX(トヨックス)アローホース 9.5×60MTOYOX(トヨックス)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸質量(kg)10.92-長さ(m)60使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)9.5使用圧力(MPa)0~1.0内径×外径(Φmm)9.5×16.5外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)45機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0870-97RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
スライドレール CBL-RA9型 超重量用 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA9型 超重量用LAMP(スガツネ工業)
97,980税込107,778
1本
4日以内出荷から61日以内出荷
ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
高さ(mm)93質量(g)13500種類スライド形段数3幅W(mm)32材質(レール)表面処理(レール)ホワイトクロメート処理
Schneider Electric ケーブルスリーブ XACA960 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ケーブルスリーブ XACA960シュナイダーエレクトリック
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブルスリーブ併用可能製品:ペンダントステーションシリーズ:Harmony XACペンダント制御ステーションアクセサリ. ペンダント制御ステーションに使用するSchneiderのHarmony XACシリーズアクセサリ製品です。. すべてのステーションタイプに最適RoHS指令(10物質対応)対応
ロングブーツ PA9601 ゴールドウインロングブーツ PA9601ゴールドウイン
9,998税込10,998
1足
6日以内出荷から15日以内出荷
防塵性に加え、優れたオートクレーブ滅菌耐久性を実現しました。クリーンルーム用ブーツ
仕様オートクレーブ対応材質耐熱合成ゴムホワイト種類クリーンシューズグレードクラス100(目安)機能防塵性、オートクレーブ滅菌耐久性RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ