カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「a9r40a」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業アステロ レバーシブルモーター住友重機械工業
9,990税込10,989
1個ほか
翌々日出荷から61日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
アステロ レバーシブルモーター 端子箱付 住友重機械工業アステロ レバーシブルモーター 端子箱付住友重機械工業
13,900税込15,290
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド住友重機械工業(3件のレビュー)
8,990税込9,889
1個
当日出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)OHNO(大野ゴム工業)(75件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から9日以内出荷
独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
アステロ 中間ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ 中間ギヤヘッド住友重機械工業
8,100税込8,910
1個
当日出荷から8日以内出荷
御用途や使用環境に合わせて豊富な種類のモーターからお選びいただくことができます。ギヤヘッドとモータは全機種別売りとなっていますので、お客様が自由に組み合わせて使うことが可能です。
モータータイプ中間ギヤヘッド寸法K(mm)2
サイレンサーアフター (R2) MAZDA(マツダ)サイレンサーアフター (R2)MAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
高精度コレットホルダ RCキャップ仕様 NTツール高精度コレットホルダ RCキャップ仕様NTツール
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.9MB)
高バランスタイプ 高精度コレットホルダ RCキャップ仕様 NTツール高バランスタイプ 高精度コレットホルダ RCキャップ仕様NTツール
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.52MB)
バツクアツプリング BIGM(丸山製作所)バツクアツプリングBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格P18スパイラル部品名称バツクアツプリング関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.59MB) 展開図6(0.59MB) 展開図7(0.61MB) 展開図8(0.62MB) 展開図9(0.6MB) 展開図10(0.6MB)図解NoMRE4010 部品_No.9、MW7HP40R(2004) 部品_No.56、MRE9521 部品_No.9、MRE9511A 部品_No.9、MRE9511A 部品_No.23、MRE9520 部品_No.9、MRE4011 部品_No.9、MW781K 部品_No.44、MW7HP40L(2004) 部品_No.56、MW781 部品_No.44、MRE9510A 部品_No.23、MRE9510A 部品_No.31、MRE9510A 部品_No.9、MRE9511A 部品_No.31