カテゴリ

  • 自動車補修部品(18)
  • 制御機器(7)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 空圧工具(5)
  • 切削工具(4)
  • 測定用品(2)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aa-0b」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 ライトピックハンマー AA-0B 東空販売

    部品 ライトピックハンマー AA-0B

    東空販売
    429税込472
    1個
    当日出荷
    1台使用個数1
  • ライトピックハンマー チゼル丸タイプ 東空販売

    ライトピックハンマー チゼル丸タイプ

    東空販売
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
    用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。 バリ取り作業など。使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
  • エアハンマーライトピックハンマ 角チゼルタイプ本体 東空販売

    エアハンマーライトピックハンマ 角チゼルタイプ本体

    東空販売
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
    用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。トラスコ品番367-9179全長(mm)254シャンク六角空気消費量(m3/min)0.35排気方式後方ホース取付口PT3/8ピストン径(Φmm)20打撃数(bpm)3600ストローク径(Φmm)50
  • 測温抵抗体温度変換器 渡辺電機工業

    測温抵抗体温度変換器

    渡辺電機工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    機能バーンアウト:上方振切応答速度約50ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 鋼ピンゲージリフィルセット SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージリフィルセット

    SK(新潟精機)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    鋼ピンゲージセットAAシリーズの交換用(詰め替え)リフィルセットです。セット品ケースが不要な方に最適です。内箱のミシン線でフタを切り離せば、スタンド式の保管ボックスとして使用可能です。市販の収納ケースやレターケースに、そのまま収納できるB5サイズです。合格証付です。
    用途セット品中身の交換、穴径などの精度確認に材質(本体)径精度(μm)±0.8区分(mm)0.001トビRoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)0.8真円度(μm)0.5
  • セラミックピンゲージセット SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージセット

    SK(新潟精機)
    129,800税込142,780
    1個
    29日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。合格証付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミック径精度(μm)±1.0組数51本RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)1.6真円度(μm)0.8
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8676件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    1,424税込1,566
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • カップ型オイルフィルターレンチ グリフィン

    カップ型オイルフィルターレンチ

    グリフィン(105件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
    材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
  • オイルプレッシャースイッチ 二葉電機製作所

    オイルプレッシャースイッチ

    二葉電機製作所(54件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジン内のオイルをオイルポンプが循環させ、その圧力を感知するセンサーです。
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ライトピックハンマ用 チゼル 東空販売

    ライトピックハンマ用 チゼル

    東空販売(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • ライトピックハンマ用 アスファルトカッタ 東空販売

    ライトピックハンマ用 アスファルトカッタ

    東空販売
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
  • エアーエレメント 東洋エレメント

    エアーエレメント

    東洋エレメント(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    エアフィルタは大量に通過する空気の流れを阻害することなく、エンジンに有害な不純物を取り除き、綺麗な空気をエンジンに供給する役目をしています。
  • NEXT バスリセット 酸性 ミッケル化学

    NEXT バスリセット 酸性

    ミッケル化学(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(18kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    定期・リセット清掃向けの浴室用酸性洗浄剤です。 「酸」と「浸透性界面活性剤」のダブルパワーで、浴室の頑固な水垢汚れもスピードリセットできます。 樹脂やステンレス面についたもらいサビも強力に除去します。 「洗浄力」と「使いやすさ」が進化 浴室清掃のスピードアップを実現します。 【「酸」と「浸透性界面活性剤」のチカラでガンコな汚れもスピードリセット】 頑固な汚れに最適なバランスで配合された複数のマイルドな酸(スルファミン酸・有機酸)が、汚れに素早く浸透し、くすみを取りツヤを蘇らせます。 【樹脂やステンレスのもらいサビも強力に除去】 酸の還元作用により、浴槽などに付いたもらいサビもこすらず簡単に除去できます。
    用途浴室掃除エコマーク認定認定希釈倍率原液~10倍液性酸性エコマーク認定番号25 167 004
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 小形押ボタンスイッチ(正方形)(小形角胴) A3A Aratas(旧:omron)

    小形押ボタンスイッチ(正方形)(小形角胴) A3A

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
    質量(g)約3.2保護構造IEC IP40保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5)電気的耐久性5万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状正方形戻りの力(N)RF:最小0.15耐電圧(V/min)同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms)衝撃(耐久)(m/s2)500使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms)全体の動きT.T(参考)(mm)約2胴体形状小形角胴形
  • ビッグサンクリーン リスダンケミカル

    ビッグサンクリーン

    リスダンケミカル(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本(4L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ビルの外壁・コンクリート・モルタル(陶器タイル)汚れやトイレに付着した尿石をすばやく除去します。 1.強力な酸の力で外壁の黒ズミもすっきり洗浄します。 2.トイレに付着した頑固な尿石もスッキリ落とします。
    用途・外壁(コンクリート・モルタル・タイル)の洗浄:原液~20倍 ・尿石の除去:原液成分無機酸、フッ化水素アンモニウム使用方法【外壁洗浄の場合】(1)原液を汚れの度合いに応じて水で薄め、汚れた部分に付けスポンジ、ブラシ等で洗浄してください。(2)洗浄後は、速やかに洗剤分が残らないようによく水拭きをしてください。【尿石除去の場合】(1)便器の目皿を取り外し、ビッグサンクリーン原液約300mL~500mLを流し込み、約30分放置します。(2)その後5L~10Lの水を流してください。(3)汚れがひどく、多量の尿石が付着してる場合は、この作業を繰り返し行ってください。希釈倍率原液~20倍液性酸性
  • ウォーターポンプ(ニッサン) アイシン精機

    ウォーターポンプ(ニッサン)

    アイシン精機(17件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • NEXT バスパワー 弱アルカリ性 ミッケル化学

    NEXT バスパワー 弱アルカリ性

    ミッケル化学(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1ケース(800g×12本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    日常清掃向けの浴室用弱アルカリ性洗浄剤です。 「アルカリ」と「特殊溶剤」のダブルパワーで、浴室の日常汚れをパワフルかつスピーディに洗浄します。 汚れにしっかり食いつく増粘タイプ。でもさっとすすげるため作業性も抜群です。 「洗浄力」と「使いやすさ」が進化 浴室清掃のスピードアップを実現します。 【「アルカリ」と「特殊溶剤」のダブルパワーでスピード洗浄】 汚れの激しい浴室でも、スピーディに清掃できます。 【「増粘だからしっかりくいつく、でもさっとすすげる 希釈してもよく溶ける】 洗浄成分がしっかり作用する増粘タイプですが、水にとけやすく、さっとすすげます。
    用途浴室掃除エコマーク認定認定希釈倍率原液~10倍液性弱アルカリ性エコマーク認定番号25 167 003
  • NEXT バスクイック 中性 ミッケル化学

    NEXT バスクイック 中性

    ミッケル化学
    7,998税込8,798
    1ケース(5kg×3本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    日常清掃向けの浴室用中性洗剤です。 短時間でもしっかり作用する洗浄力とクイックな泡切れで、浴室清掃の作業時間を短縮できます。 除菌効果でぬめりや臭いを抑制し、毎日の清掃の負担を軽減し衛生を維持します。 「洗浄力」と「使いやすさ」が進化 浴室清掃のスピードアップを実現します。 【クイック作業でも確かな洗浄力】 短時間の作業でも、しっかりした洗浄力を発揮します。 【適度な泡立ち、クイック泡切れ】 作業がしやすいちょうどいい泡立ちと、さっとすすげる素早い泡切れを両立。すすぎ時間を短縮できます。 【除菌効果でぬめりや臭いを抑制】 除菌効果がぬめりや臭いを抑制。毎日の清掃の負担を軽減し、浴室の衛生を維持します。
    用途浴室掃除エコマーク認定認定希釈倍率原液~10倍液性中性エコマーク認定番号25 167 002
  • Cree 可視光LED C503B-RAN シリーズ スルーホール実装 2.6 V CREE

    Cree 可視光LED C503B-RAN シリーズ スルーホール実装 2.6 V

    CREE
    15,980税込17,578
    1袋(500個)
    当日出荷
    寸法(mm)5.8(Dia.)×8.8(H)シリーズC503B-RANレンズ形状砲弾型波長(nm)630LED色ピン数(ピン)2光度(mcd)23500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
  • DCギアモータ 日本電産コパル電子 100 rpm 1/120 MG16Bシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCギアモータ 日本電産コパル電子 100 rpm 1/120 MG16Bシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様出力スピード = 100 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 90 mNm軸径 = 3mm幅 = 16 (Dia.)mm深さ = 48mm寸法 = 16 (直径) x 48 mm許容電流値 = 400 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子MG16Bシリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用のギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子MG16BシリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応
  • 回収サービス付ロングライフフィルター(高性能品) ノーブランド

    回収サービス付ロングライフフィルター(高性能品)

    ノーブランド
    29,980税込32,978
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    使用済みのフィルターを回収しますので廃棄処理の必要がございません。
  • 回収サービス付ロングライフフィルター(普及品) ノーブランド

    回収サービス付ロングライフフィルター(普及品)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    使用済みのフィルターを回収しますので廃棄処理の必要がございません。
    高さ(mm)300外径(Φmm)340
  • ロングライフフィルター(高性能品) ノーブランド

    ロングライフフィルター(高性能品)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    放電加工用のフィルターです。
  • ロングライフフィルター(普及品) ノーブランド

    ロングライフフィルター(普及品)

    ノーブランド
    26,980税込29,678
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    放電加工用のフィルターです。
    高さ(mm)300外径(Φmm)340
  • ドライブシャフトブーツ F001- 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツ F001-

    丸一ゴム工業
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-94363-547-0・F003-22-530A・28023-AA081・44118-64B10・MB297351・F003-22-630A・F005-22-530A・28023-TA060・8-94387-664-0・MB526057・04438-87709-000・F024-22-630A・44118-53B10・04438-87119・F061-22-530A・72322-2090・F004-22-630A・F025-22-630・8-94153-133-0・F003-22-630B・44118メーカーSUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、ISUZU、SUZUKI
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS

    TRW
    9,198税込10,118
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄粉除去剤 Feカッター パンサーフェス

    鉄粉除去剤 Feカッター

    パンサーフェス
    12,980税込14,278
    1個(4L)ほか
    5日以内出荷
    自動車のボディー、ホイールに付着した鉄粉(ザラザラ)を簡単に除去していただけます。 ・市販品の約2倍のチオグリコール酸塩を配合し、鉄粉溶解力が非常に優れています。 ・様々な用途でトラップ粘土よりも効率的に、強力に鉄粉を除去します。 ・洗車前に噴霧することで、洗車と同時に効率的に洗い落とす事が出来ます。 ・鉄粉除去剤特有のイヤなアンモニア臭をカットしています。
    用途ボディー・ホイールコーティングの下処理、中古車再生、納車整備等
  • ボールジョイントカバー OHNO(大野ゴム工業)

    ボールジョイントカバー

    OHNO(大野ゴム工業)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    タイプロワー取付方式カシメメーカー日産上部内径(mm)19.6