カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「aa-f100」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジタイプ着脱アダプター 協和[機構部品]

    フランジタイプ着脱アダプター

    協和[機構部品]
    34,980税込38,478
    1個
    24日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向

    CKD
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から114日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • ねじ切り機用パイプカッター替刃(レッキス・アサダ兼用) TRUSCO

    ねじ切り機用パイプカッター替刃(レッキス・アサダ兼用)

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    適合機種(REX) N40A、N40A3、S40A、S40A3、S50A、NS50A、F50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、S80A3、N80A3、NS80A3、F80A、F80A3、F80A3GX、N100A(Asada) BE511、BE5AT、BE5AA、BE5AM、BE800、BE8AT、BE8AA、BE8AM、BE1AA、BE1AM材質高炭素鋼穴径(mm)9刃径(mm)38
  • 炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器 ユタカ(Crown)

    炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷から17日以内出荷
    付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2 枚電源AC100V(電源コード:2P プラグ×2m)方式IN使用ガス炭酸ガス(CO2)高圧圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)12ヒーター容量(W)200出口圧力(MPa)0~0.4継手入口継手:W22-14 山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mm ホース継手設計圧力(MPa)0.15
  • AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    32,788税込36,067
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
    ポート数2作動方式NC(通電時開)形
  • AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    31,488税込34,637
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数2作動方式NC(通電時開)形
  • AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    37,613税込41,374
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ポート数2作動方式NO(通電時閉)形
  • キースイッチ, C & K C & K COMPONENTS

    キースイッチ, C & K

    C & K COMPONENTS
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
  • AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    41,938税込46,132
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    ポート数2作動方式NO(通電時閉)形
  • プラグ BIGM(丸山製作所)

    プラグ

    BIGM(丸山製作所)
    159税込175
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGSW10 エンジン FJ100D-AA20 クランクシャフト、ピストン、バルブ 部品 プラグ_No.50、MSW1511-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.27、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.21
  • グリツプ BIGM(丸山製作所)

    グリツプ

    BIGM(丸山製作所)
    539税込593
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGSW10 エンジン FJ100D-AA20 デンソウヒン、スタータ部品 グリツプ_No.21、MSW1511-F 電装品,スタータ,ラベル部品_No.25、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 デンソウヒン、スタータ部品 グリツプ_No.28、JHW708 エンジン ファン、スタータ、電装品部品_No.26、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21、BG21)ファン、スタータ、電装品部品_No.26、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)ファン、スタータ、電装品部品_No.21、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 デンソウヒン、スタータ部品 グリツプ_No.28
  • キャップ BIGM(丸山製作所)

    キャップ

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGSW10 エンジン FJ100D-AG21 デンソウヒン、スタータ部品 キャップ_No.24、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 デンソウヒン、スタータ部品 キャップ_No.24、MSW1511-F 電装品,スタータ,ラベル部品_No.21、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)ファン、スタータ、電装品部品_No.17、GSW10 エンジン FJ100D-AA20 デンソウヒン、スタータ部品 キャップ_No.17、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21、BG21)ファン、スタータ、電装品部品_No.22、JHW708 エンジン ファン、スタータ、電装品部品_No.22
  • ガスケット BIGM(丸山製作所)

    ガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    369税込406
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoJHW708 エンジン クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.21、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.19、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.21、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 クランクケース、ピストン、バルブ部品 ガスケット_No.50、GSW10 エンジン FJ100D-BG クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ガスケット_No.50、MSW1511-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.18、GSW10 エンジン FJ100D-AA20 クランクシャフト、ピストン、バルブ 部品 ガスケット_No.48
  • スナップリング BIGM(丸山製作所)

    スナップリング

    BIGM(丸山製作所)
    32税込35
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGSW10 エンジン FJ100D-AA20 デンソウヒン、スタータ部品 スナップリング_No.25、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21、BG21)ファン、スタータ、電装品部品_No.30、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)ファン、スタータ、電装品部品_No.25、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 デンソウヒン、スタータ部品 スナップリング_No.32、MSW1511-F 電装品,スタータ,ラベル部品_No.29、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 デンソウヒン、スタータ部品 スナップリング_No.32、JHW708 エンジン ファン、スタータ、電装品部品_No.30
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    169税込186
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoGSW10 エンジン FJ100D-AA20 クランクシャフト、ピストン、バルブ 部品 ナット_No.45、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 クランクケース、ピストン、バルブ部品 ナット_No.47、GSW10 エンジン FJ100D-BG クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ナット_No.47、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.27、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.27、MSW1511-F ピストン,クランクシャフト,バルブ,カムシャフト部品_No.25、JHW708 エンジン ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.27
  • バルブスプリングリテーナ BIGM(丸山製作所)

    バルブスプリングリテーナ

    BIGM(丸山製作所)
    389税込428
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoGSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.13、JHW708 エンジン ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.13、GSW10 エンジン FJ100D-BG クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 バルブスプリングリテーナ_No.33、MSW1511-F ピストン,クランクシャフト,バルブ,カムシャフト部品_No.14、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.13、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 クランクケース、ピストン、バルブ部品 バルブスプリングリテーナ_No.33、GSW10 エンジン FJ100D-AA20 クランクシャフト、ピストン、バルブ 部品 バルブスプリングリテーナ_No.31
  • O-リング BIGM(丸山製作所)

    O-リング

    BIGM(丸山製作所)
    669税込736
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    図解NoGSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.22、MP2520E クランクケース部品 O-リング_No.23、MSW1511-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.29、JHW708 エンジン クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.24、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.24、MP2500E クランクケース部品 O-リング_No.23、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 クランクケース、ピストン、バルブ部品 O-リング_No.53、GSW10 エンジン FJ100D-AA20 クランクシャフト、ピストン、バルブ 部品 O-リング_No.51、MP5000Eシリンダ,バルブ,ガバナ部品O-リング_No.32、GSW10 エンジン FJ100D-BG クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 O-リング_No.53、MP8000E クランクケース,バルブ部品 O-リング_No.34
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGSW10 エンジン FJ100D-BG クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ナット_No.48、MGA212 ピストン,クランクシャフト,カムシャフト部品_No.29、JHW708 エンジン ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.28、MGA182 ピストン,クランクシャフト,カムシャフト部品_No.26、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.28、MPM-950HK バルブ,カムシャフト2部品_No.16、MSW1511-F ピストン,クランクシャフト,バルブ,カムシャフト部品_No.26、MGA210 ピストン,クランクシャフト,カムシャフト部品_No.29、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 クランクケース、ピストン、バルブ部品 ナット_No.48、GSW10 エンジン FJ100D-AA20 クランクシャフト、ピストン、バルブ 部品 ナット_No.46、MGA163 バルブ,カムシャフト部品_No.16、MPM-1350HK バルブ,カムシャフト(2008年6月~)部品_No.16、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.28、MPM-1350HK バルブ,カムシャフト(~2008年5月)部品_No.16、MPM-950HK バルブ,カムシャフト部品_No.16
  • NH1S-16F-シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1S-16F-シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,198税込4,618
    1個
    26日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1S-26F-シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1S-26F-シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    9,498税込10,448
    1個
    26日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向

    CKD
    29,980税込32,978
    1台
    54日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向双方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付

    CKD
    22,980税込25,278
    1台
    54日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)