1パック(10枚)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
棚受け ステンレス製
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2
材質SUS304
付属品ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具L型棚受け
適合メーカーSUBARU
主な適合純正品番13270-AA240
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に
長さ(mm)50
材質(本体)鋼
硬度(HV)650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
用途一般鋼
砥粒AA
砥材AA
結合度S
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に
材質セラミック
RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
屈曲位置にかかるストレスを分散させた設計とオリジナル配合により、。耐屈曲性能を向上させたプロ仕様の安全長靴です。ベーシックな黒の艶タイプです。
形状ハイカット
色ブラック
種類安全長靴
材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム
機能長持ち設計、スコップガード、先芯入り
足幅3E
材質(先芯)鋼製
靴タイプ長靴
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースバル
保証期間2年又は2万km
基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
色シルバー
寸法L(mm)0(7)
仕上亜鉛メッキ
適合サイズ桶:105
材種足:2.2×13mm、色:シルバーmm
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
色シルバー
仕上亜鉛メッキ
適合サイズ桶:105
材種足:2.2×13mm、色:シルバーmm
ハイカットタイプの厨房靴です。ウレタン製のミッドソールで持続的なクッション性があります。アーチサポートで疲れた足を支えます。厨房、食品工場用。
仕様●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.16●クラリーノ製アッパー●クッション性の高いウレタンミッドソール●材質/仕上:ミッドソール:ウレタン、底:EVA●コード番号:389-9116
形状ハイカット
色ホワイト
サイズ(cm)24
材質(アッパー)合皮(日本製)
アズワン品番67-2342-71
甲被タイプファスナータイプ
1足
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ