カテゴリ

  • 農業機械(89)
  • 制御機器(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 自動車補修部品(31)
  • 切削工具(30)
  • バイク部品(15)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 研磨材(13)
  • メカニカル部品(11)
  • 電動工具(10)
  • 機構部品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 測定用品(5)
  • 建築金物(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aa100」の検索結果

関連キーワード
370件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEURIG 専用カプセル キリマンジァロAA100% カップスKEURIG 専用カプセル キリマンジァロAA100%カップス
14,980税込16,178
1セット(12個×8箱)
5日以内出荷
誰でもおいしく。 手間いらず、お手入れ簡単。 コーヒーマシン1台で本格コーヒー、紅茶、お茶が楽しめる。
用途キューリグ専用カプセルシリーズKEURIG入数(個)12セット内容1カプセル(8g×12個入)×8個セット種別コーヒータイプキリマンジァロAA100%
DINレール・専用金具 IDEC(和泉電気)DINレール・専用金具IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
DIN35mm幅
材質アルミニウム長さ(mm)1000質量(g)200
両面VベルトA形 (レッド) バンドー化学両面VベルトA形 (レッド)バンドー化学(9件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から46日以内出荷
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
パイプ火打 タナカパイプ火打タナカ(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。 Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。材質STK-400(JIS G 3444)使用方法(1)水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。※仮どめツメ孔には付属金物(ビス・釘)の取り付けは不要です。(2)付属の専用ビスまたは専用釘で固定してください。※専用ビスまたは専用釘を1本ずつ左右交互にとめ付けると、よりきれいに施工できます。※ビスどめ用の施工には、六角ソケットビス(対辺10mm)等をご使用ください。※取付穴数6ケ所の内、1ケ所:ツメ加工穴で、ビス穴:5ケ所/片側となっております。長さ(mm)950規格(ビス用)財・建材試験センター性能試験第03A0827号(釘用)財・建材試験センター性能試験第04A1662号表面処理Z27相当パイプ径(Φmm)34
中型ボール盤用ベタバイスA型 ナベヤ中型ボール盤用ベタバイスA型ナベヤ(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
材質強靱鋳鉄FC250RoHS指令(10物質対応)対応
ビス止めオメガ火打ち600 タナカビス止めオメガ火打ち600タナカ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスどめなので作業がカンタンです。 後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 木工ドリルでボルト孔をあける必要がないので作業効率があがります。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Z金物(火打金物HB)同等認定
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。材質NFG550F付属品専用角ビットビス(TBA-65)×12本厚さ(mm)1.6規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(火打金物HB)同等認定品表面処理JIS G 3302(Z27)相当同等認定D15A08-01
ACクロスファン FV-06041-AA 100V  Φ60 ローヤル電機ACクロスファン FV-06041-AA 100V Φ60ローヤル電機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.20/4.40絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2050/1700絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/42入力(W)(50/60Hz)50/45電流(A)(50/60Hz)0.90/0.78保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)66.6/77.4RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
電源用避雷器 MG(旧エム・システム技研)電源用避雷器MG(旧エム・システム技研)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
2Aまでの電源回路に使用可能です。 50/60Hzの商用電源はフリーパスで通過。 電源表示ランプ付。
用途電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護使用温度範囲(℃)-5~55取付壁またはDINレール取付構造プラグイン構造接続方式M3.5ねじ端子接続締付トルク(N・m)0.8材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
ACクロスファン FV-06029-AA 100V  Φ60 ローヤル電機ACクロスファン FV-06029-AA 100V Φ60ローヤル電機
10,980税込12,078
1個
当日出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.65周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.20/3.60絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2150/1850絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)50/46入力(W)(50/60Hz)43/40電流(A)(50/60Hz)0.76/0.69保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)72.5/91.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ラフターロック タナカラフターロックタナカ(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
タル木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。 タル木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には『火打の省略』が可能です。 タル木の左右側面のどちら側にも取り付けできますが、1本のタル木に対しできるだけ同一面は避けてください。
用途タル木と桁行・棟木の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×8本使用方法(1)桁と棟木に対してタル木との交点に金物を1個、できるだけタル木の同一側面を避けて配置します。※母屋、隅木、谷木とタル木の交点には取り付け不要です。(2)専用角ビットビスTBA-45(8本)で、とめ付けてください。厚さ(mm)1.6寸法(mm)90×90規格財・建材試験センター性能試験 第02A1973号(タル木の軸方向すべり出しの性能)財・建材試験センター性能試験 第02A1974号(タル木の吹き上げ引張の性能)財・建材試験センター性能試験 第02A1975号(タル木の直交方向転びの性能)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
点火ヒーター トヨトミ点火ヒータートヨトミ(17件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
トヨトミのスパーク点火方式(ポンパ)採用機種を除くすべての機種に適合します。 石油ストーブ ニクロム線 点火ヒーターです。
ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロック カナフジ電工ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロックカナフジ電工
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
システム架台のベースとして使用します。アンカーブロック
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)110×100×110
V溝付桝型ブロック ナベヤV溝付桝型ブロックナベヤ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
丸材測定時の仮固定に便利です。 通常の桝型ブロックとしても使用できます。
材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)構造焼鈍(FC250)RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル ナベヤスピンドルナベヤ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ エスコペンチエスコ
2,790税込3,069
1丁
翌日出荷
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
振動用コアドリル [SDS] エスコ振動用コアドリル [SDS]エスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能有効長(mm)130シャンクSDSカッター長(mm)160
SV12SG用サンドペーパー(スプリング式) HiKOKI(ハイコーキ)SV12SG用サンドペーパー(スプリング式)HiKOKI(ハイコーキ)
1,498税込1,648
1パック(10枚)
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)114×140
649x439x340mm/73.9L 折畳コンテナ(半透明/蓋) エスコ649x439x340mm/73.9L 折畳コンテナ(半透明/蓋)エスコ
5,560税込6,116
1個
翌日出荷
積み重ね可能。 上蓋ロック機構付き。
フタの有無ありエスコ品番EA506AA-100D材質PP寸法(mm)649×439×340スタッキング
多関節ロボット用 フラットシリーズ 真空パッドブラケット 岩田製作所多関節ロボット用 フラットシリーズ 真空パッドブラケット岩田製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
最小限の機能に抑えたシンプルなシリーズです。 スッキリしたデザインでムダがありません。
材質ステンレス(SUS304)板厚t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
649x439x340mm/73.9L折畳コンテナ(半透明/蓋/5コ エスコ649x439x340mm/73.9L折畳コンテナ(半透明/蓋/5コエスコ
26,500税込29,150
1個
翌日出荷
積み重ね可能。 上蓋ロック機構付き。
フタの有無ありエスコ品番EA506AA-100E材質PP寸法(mm)649×439×340スタッキング
10本組/5.5-24mm 片目片口スパナ エスコ10本組/5.5-24mm 片目片口スパナエスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614AA-100A
口金 ナベヤ口金ナベヤ
2,498税込2,748
1セット(2個)
3日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナステージ仕切板6040 河淳コンテナステージ仕切板6040河淳
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
材質(本体)PMMA(アクリル・3mm厚)
アスファルトカッターDA DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)アスファルトカッターDADAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
32,980税込36,278
1枚
6日以内出荷
長寿命タイプ
用途一般向け(道路用) アスファルト内径(Φmm)27高さ(mm)6タイプ湿式適合材アスファルト
ACクロスファン FV-06017-AA 100V  Φ60 ローヤル電機ACクロスファン FV-06017-AA 100V Φ60ローヤル電機
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.2周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.04/1.84絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1800/1650絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)42/39入力(W)(50/60Hz)22/20電流(A)(50/60Hz)0.38/0.35保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)44.1/50.0RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
テンパ9870 補修テープ 誠和(農業資材)テンパ9870 補修テープ誠和(農業資材)
5,798税込6,378
1巻
4日以内出荷
テンパ9870(旧:XLSAA)用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
長さ(m)10
PSEコネクタ付送り配線コード Luci(ルーチ)PSEコネクタ付送り配線コードLuci(ルーチ)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
コネクタ電源:VM1418C白/VM1776C白電源ケーブルVFF-0.75sq
Siemens カラー SIEMENSSiemens カラーSIEMENS
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:ホルダ併用可能製品:3モジュールシリーズ:SIRIUS ACTカラー. Siemensプッシュボタンカラー。SRIUS ACTシリーズの一部です。RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT SIEMENSSiemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACTSIEMENS
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
yoriヨリスタンダードスリッパ オクムラyoriヨリスタンダードスリッパオクムラ
1,298税込1,428
1足
8日以内出荷
綿100%のコットンワッフル素材のスリッパです。中敷き甲裏もコットンなので、素足に履いて心地いい。底はパタパタ音が鳴りにくいポリエステルスエード素材。
用途【お手入れ方法】。洗濯機で丸洗い可能です。その後陰干しにてよく乾燥させてください。材質表/綿 底/ポリエステル長さ(cm)甲:約10.5靴タイプスリッパ
キャリア シグマ光機キャリアシグマ光機
8,698税込9,568
1個
10日以内出荷
アズワン品番2-3120-04
yoriヨリソフトスリッパ オクムラyoriヨリソフトスリッパオクムラ
1,798税込1,978
1足
8日以内出荷
綿100%のコットンワッフル素材のスリッパです。中敷き甲裏もコットンなので、素足に履いて心地いい。底はパタパタ音が鳴りにくいポリエステルスエード素材。
用途【お手入れ方法】。洗濯機で丸洗い可能です。その後陰干しにてよく乾燥させてください。材質表/綿 底/ポリエステル
サンドペーパー三角AA HiKOKI(ハイコーキ)サンドペーパー三角AAHiKOKI(ハイコーキ)
1,498税込1,648
1個(10枚)
翌々日出荷
適合機種CV14DBL、CV18DBL、CV350V
Broadcom 可視光LED 表面実装 PLCC-2 1.9 V BROADCOMBroadcom 可視光LED 表面実装 PLCC-2 1.9 VBROADCOM
999税込1,099
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
寸法(mm)3.2×2.8×1.8レンズ形状砲弾型ピン数(ピン)2LED使用数(個)1順電圧(V)1.9実装方法表面実装パッケージPLCC 2ビュー角(°)120
Siemens PLC拡張モジュール SIEMENSSiemens PLC拡張モジュールSIEMENS
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
フユ-エルホース 三菱フユ-エルホース三菱
419税込461
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
メインジエツト 三菱メインジエツト三菱
1,698税込1,868
1個
14日以内出荷
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
"aa100" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷