「aa11evo-c」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明バイザーヘルメット AA11EVO-Cシリーズ DICプラスチック

    透明バイザーヘルメット AA11EVO-Cシリーズ

    DICプラスチック
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
    用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体:ABS樹脂、バイザー:PC樹脂質量(g)375種類アメリカン頭囲(cm)54~62衝撃吸収ライナーあり通気孔なし
  • 透明バイザーヘルメット AA11EVO-C KP AA11EVO-C-HA6-KPシリーズ DICプラスチック

    透明バイザーヘルメット AA11EVO-C KP AA11EVO-C-HA6-KPシリーズ

    DICプラスチック
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
  • ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ DICプラスチック

    ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ

    DICプラスチック
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
    材質帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)375種類アメリカン頭囲(cm)54~62衝撃吸収ライナーあり通気孔あり
  • 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ DICプラスチック

    透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ

    DICプラスチック(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
    材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂質量(g)455種類アメリカン頭囲(cm)54~62衝撃吸収ライナーあり通気孔あり
  • 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSシリーズ DICプラスチック

    透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSシリーズ

    DICプラスチック
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
    用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)質量(g)455通気孔なし
  • ヘルメット アメリカンタイプ モノタロウ

    ヘルメット アメリカンタイプ

    モノタロウ(109件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アメリカンタイプ 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm) ワンタッチ式アゴひも
    用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)材質ABS樹脂質量(g)350種類アメリカン規格厚生労働省保護帽の規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約40適合頭囲(cm)54~61名入れひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)販売区分業務用
  • 超高性能ヘルメット ヴェンティー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    超高性能ヘルメット ヴェンティー

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(161件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
    質量(g)約440サイズ(cm)53~62ひさし長さ(mm)約40
  • DICヘルメット A01 (ライナー付) DICプラスチック

    DICヘルメット A01 (ライナー付)

    DICプラスチック(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アメリカンキャップスタイルの新定番
    仕様雨垂れ防止溝付材質ABS樹脂質量(g)335種類アメリカン内装HA1適合頭囲(cm)55.5~61衝撃吸収ライナーあり(A01)名入れひもタイプワンタッチ式
  • バイザー型 通気孔付ヘルメット ホワイト ミドリ安全

    バイザー型 通気孔付ヘルメット ホワイト

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。 通気孔付で、ヘルメット内部のムレを効果的に軽減します。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。
    用途飛来・落下物用、墜落時保護用トラスコ品番811-1265質量(g)450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×222×162バイザー色スモーク
  • 透明バイザーヘルメット AA11EVO-CW KP AA11EVO-CW-HA6-KPシリーズ DICプラスチック

    透明バイザーヘルメット AA11EVO-CW KP AA11EVO-CW-HA6-KPシリーズ

    DICプラスチック
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
  • αライナーヘルメット SC-11PCL RA α ミドリ安全

    αライナーヘルメット SC-11PCL RA α

    ミドリ安全
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。 頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)450帽体ポリカーボネート樹脂
  • ヘルメット SS-19V型 進和化学工業(SHINWA)

    ヘルメット SS-19V型

    進和化学工業(SHINWA)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    。通気性のあるベンチレーションモデル。 ブラックは高級感のあるマット(艶消し)塗装。
    質量(g)410RoHS指令(10物質対応)対応特性飛来落下物用・墜落時保護用・新型通気口
  • ダイヤル式ヘルメット PC製 通気孔付 ミドリ安全

    ダイヤル式ヘルメット PC製 通気孔付

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • A-11ライナー(S-1シールド付) DICプラスチック

    A-11ライナー(S-1シールド付)

    DICプラスチック
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズ専用の交換用シールド一体型ライナーです。衝撃吸収ライナーとシールドを一体化し、構造の簡素化、軽量化を実現しました。
    用途シールド内蔵タイプ(AA11EVO-CS/CSW、AP11EVO-CS/CSW)の交換用部品です。シールド無しタイプ(AA11EVO-C/CW、AP11EVO-C/CW)に取り付けることでシールド内蔵タイプへアップグレードさせることも可能です。AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズに適合します。※AA11シリーズ、AP11シリーズには適合しません。トラスコ品番125-6419適合機種AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズに適合。(※AA11、AP11シリーズには適合しませんのでご注意ください)材質/仕上ライナー部:PS樹脂、シールド部:PC樹脂質量(g)110
  • SYA-CSヘルメット DICプラスチック

    SYA-CSヘルメット

    DICプラスチック
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。シールド内蔵です。
    用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。質量(g)4652018年トラスコ掲載ページ6 0120
  • DICヘルメット SYA-X用内装一式 DICプラスチック

    DICヘルメット SYA-X用内装一式

    DICプラスチック(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    EG4仕様。E1ワンタッチアゴひも標準装着
    適合SYA-X
  • ヘルメット 進和化学工業(SHINWA)

    ヘルメット

    進和化学工業(SHINWA)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    通気性のあるベンチレーションモデル
    材質ABS樹脂グレー/バイザースモークB質量(g)395規格【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3407、【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3408内装ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール頭囲(cm)最大61RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプS式ワンタッチ使用区分飛来落下物用・墜落時保護用
  • ヘルメット SS-22FSV型 進和化学工業(SHINWA)

    ヘルメット SS-22FSV型

    進和化学工業(SHINWA)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    艶消し(マット塗装黒)。幅広な収納式シールドを搭載。通気孔付。
    仕様あご紐:S式ワンタッチ材質ABS樹脂長さ(mm)シールドスライド:約85幅(mm)シールド:約260本体:黒マット塗装、バイザー:スモーク、シールド:透明質量(g)530内装ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール頭囲(cm)最大60RoHS指令(10物質対応)対応特性飛来落下物用・墜落時保護用・新型通気口使用区分飛来落下物用:TH3879、墜落時保護用:TH3880
  • 折りたたみヘルメット IZANO2 DICプラスチック

    折りたたみヘルメット IZANO2

    DICプラスチック(34件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。 厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。 ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。 内装部品の交換が可能で衛生的です。 収納時厚さ63mmとコンパクトです。
    用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。付属品携帯用収納袋質量(g)450タイプ折りたたみ名入れ
  • ヘルメット アメリカンタイプ 墜落時保護非対応 モノタロウ

    ヘルメット アメリカンタイプ 墜落時保護非対応

    モノタロウ(168件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。 内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。 ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
    用途飛来・落下物用・電気絶縁用 自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など仕様衝撃吸収ライナー付質量(g)370規格厚生労働省保護帽規格に適合外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)280×225×150適合頭囲(cm)53~64衝撃吸収ライナー材質(あごひも)ポリプロピレン名入れ販売区分業務用
  • E1 ワンタッチあごひも DICプラスチック

    E1 ワンタッチあごひも

    DICプラスチック(3件のレビュー)
    429税込472
    1組
    当日出荷
    適合SY-C・SYA・SYA-V・HA1・HA5・SY内装テープ・X2内容テープ・M1内装(X2)・M2内装(HA2)・M2内装(SF)・M3内装(SF)・M3内装(HA2)・HA8内装(成形)・JFS内装(成形)セット内容あごバンド×1、耳ひも×2
ヘルメットカテゴリ