カテゴリ
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
「aa1583」の検索結果

オメガコーナー 15kN床合板仕様
タナカ¥539税込¥5931個当日出荷専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下) ビスの本数を横架材側3本、柱側5本と最少化しましたので施工の効率化が図れます。 横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。用途柱と横架材の接合に。仕様短期基準接合耐力/15.2kN種別柱接合金物材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)3.2寸法(mm)50×136×50表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)