カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 建築金物(1)

「aa1590」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オメガコーナー 20kN用 タナカ

    オメガコーナー 20kN用

    タナカ(2件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1セット
    当日出荷
    横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。 ホールダウン金物20kN用を施工するために必要な横架材へのたて孔加工が不要です。 既存木造住宅の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
    用途柱と横架材の接合に使用します。仕様短期基準引張耐力/24.5kN種別柱接合金物材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400厚さ(mm)3.2寸法(mm)55×160×62.5規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT029(中柱用)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応