カテゴリ

  • 制御機器(135)
  • FA担当者のオススメ新商品(102)
  • 安全靴・作業靴(33)
  • メカニカル部品(19)
  • 建材・エクステリア(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 農業機械(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 照明(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aaaa」の検索結果

関連キーワード
259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AAAA5116 ふきふきネコソフトスリッパ オクムラAAAA5116 ふきふきネコソフトスリッパオクムラ
1,398税込1,538
1足
当日出荷から6日以内出荷
水をつるんと弾いてくれる、ポリウレタン素材のソフトスリッパです。 甲には可愛らしい猫ちゃんプリントが描かれていています。 水分を弾いてくれるので、濡れたらサッとひと拭きするだけでお手入れできます。 片足約68gの超軽量です。底には滑りにくい加工が施されています。 Mサイズ:(23.0~25.0cm) 写真はございませんが、ホワイトとブラックを2足買われて、右足ホワイト左足ブラック、その逆等を交互に履かれるのもおしゃれです。
材質ポリウレタン・PVCサイズMサイズ(cm)23~25標準質量(g/片足)約68靴タイプスリッパ
R13244AAAA ARCOLECTRICR13244AAAAARCOLECTRIC
489税込538
1個
翌々日出荷
さらさらメッシュスリッパ オクムラさらさらメッシュスリッパオクムラ
1,098税込1,208
1足
当日出荷から6日以内出荷
ゆったり履けるスタンダードなスリッパ。通気性に優れたメッシュ素材を使用。洗濯機でも手洗いでも洗えてきれいに使用できます。底がEVA素材なので固い床でも対応可能。外国人など足の大きな人にもご対応できるようにサイズも取り揃えております。ホテルや旅館、寮などにも。
材質表:ポリエステル、底:ポリエチレン樹脂靴タイプスリッパ
C1560AAAAA ARCOLECTRICC1560AAAAAARCOLECTRIC
569税込626
1個
翌々日出荷
ロッカースイッチ Arcolectric (英国アーコ社) ARCOLECTRICロッカースイッチ Arcolectric (英国アーコ社)ARCOLECTRIC
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
表示灯 M22N omron(オムロン)表示灯 M22Nomron(オムロン)(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から109日以内出荷
材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別ねじ締め端子 (M3.5)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 多方向スイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 多方向スイッチ富士電機(10件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
フレーム丸フレーム操作部形状ボール形ロック端子形状ねじ定格絶縁電圧(V)AC/DC250取付寸法(mm)Φ30.5タイプ多方向スイッチ種類多方向保護構造IP65(防油形)耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間定格周波数(Hz)50/60端子ねじプラス・マイナス両用ねじ、またははんだ兼タブ(#110)端子絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.33Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000色(ボール)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ふきふきビニールスリッパ オクムラふきふきビニールスリッパオクムラ
1,298税込1,428
1足
当日出荷から7日以内出荷
ゆったり履けるスタンダードなスリッパ。サッと拭けてお手入れ簡単のフェイクレザー仕様。底がEVA底なので固い床にも対応。サイズ展開シリーズなので外国人や足の大きな人でのサイズ対応できます。
材質表:ポリウレタン、底:ポリエチレン樹脂靴タイプスリッパ
C1350AAAAA ARCOLECTRICC1350AAAAAARCOLECTRIC
469税込516
1個
7日以内出荷
C1572AAAAA ARCOLECTRICC1572AAAAAARCOLECTRIC
849税込934
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 多方向スイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 多方向スイッチ富士電機
4,398税込4,838
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類その他ボタン色取付穴径(Φmm)22.3端子形状ねじ端子保護構造IP65/IP65F
K1ABAAAAAR OTTO CONTROLSK1ABAAAAAROTTO CONTROLS
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
スイッチ標準アクチュエータの種類Rockerレンズ色Position”A”:無レンズ、Position”C”:無レンズ材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP68S and IP69K使用周囲温度(℃)-30~85ライト種類材質(ベース)熱可塑性プラスチック誘導負荷(A)7(28VDC)、2(125/250VAC、60/400Hz)スイッチ動作Position”A”:1-C、Position”B”:NONE 、Position”C”:OFF端子Q.C.ロジック供給電流(mA)10/5VDC回路SPST機械的寿命100000材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:16A(28VDC)、5A(125/250VAC、60/400Hz)」、50000「抵抗負荷:10A(28VDC)」、25000「誘導負荷:7A(28VDC)、2A(125/250VAC、60/400Hz)」絶縁耐圧(V)1000rms except across light terminalsアクチュエータ色抵抗負荷(A)16(28VDC)、5(125/250VAC、60/400Hz)、10(28VDC)
C1300AAAAA ARCOLECTRICC1300AAAAAARCOLECTRIC
329税込362
1個
7日以内出荷
直流信号変換器 エムティティ(MTT)直流信号変換器エムティティ(MTT)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です
取付方式壁取付、DINレール取付共用感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)ねじ締付トルク(N・m)0.8~1
汚水用水中ポンプ PX-650A-AAA-4 部品 工進汚水用水中ポンプ PX-650A-AAA-4 部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
汚水用水中ポンプ PX-650A-AAA-4 部品
用途部品の交換に関連資料(0.57MB)
JyabJyba抗菌チャールス オクムラJyabJyba抗菌チャールスオクムラ
1,598税込1,758
1足(1足)
当日出荷
洗って絞れて干しやすいスリッパ。抗菌生地を使った清潔スリッパ。持ち運びにも便利
用途材質ポリエステルネイビーサイズLサイズ(cm)約25~26.5標準質量(g/片足)50外寸(cm)27
Arcolectric トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 20 A ARCOLECTRICArcolectric トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 20 AARCOLECTRIC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(アクチュエータ)メタルスイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.7アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)20パネルのカットアウトサイズ(mm)12.7
表示灯 M22NP omron(オムロン)表示灯 M22NPomron(オムロン)
789税込868特価
1個
当日出荷から109日以内出荷
材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別プッシュインPlus端子台胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
洗えるマイクロファイバースタンダードスリッパ オクムラ洗えるマイクロファイバースタンダードスリッパオクムラ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1足
5日以内出荷
全体に施したさらさらで手触りの良いマイクロファイバー素材を使用しています。洗濯ができていつでも清潔を保てるスリッパに仕上がってます。豊富なカラーバリエですので、プレゼントにもおすすめです。
用途【お手入れ方法】洗濯機で丸洗い可能です。その後陰干しにてよく乾燥させてください。材質表/ポリエステル 底/ポリエステル
C3911BAAAA ARCOLECTRICC3911BAAAAARCOLECTRIC
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
清水用水中ポンプ YK-625A-AAA-0 部品 工進清水用水中ポンプ YK-625A-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
清水用水中ポンプ YK-625A-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.44MB)
Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(16GB/512GB/Win11 Home/セラミックホワイト) HP(日本ヒューレット・パッカード)Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(16GB/512GB/Win11 Home/セラミックホワイト)HP(日本ヒューレット・パッカード)
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
セラミックホワイト容量グラボメモリ:6GB (GDDR6)インターフェースSuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1 (Power Delivery、DisplayPort(TM) 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×3 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)HDMI 2.1 出力端子 × 1、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1メモリー16GB (8GBx2)ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ最高画質横解像度1920最高画質縦解像度1080スロット2スロット (SO-DIMM)OSWindows 11 Homeチップセットインテル(R) HM770 チップセットキーボードバックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き、1ZONE RGBライティング)WebカメラHP True Vision 1080p フルHD Webcam (約207万画素)RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.3SSD512GBメモリ規格DDR5-4800MHz光学ドライブなしディスプレイサイズ(目安)16.1 インチ有線LAN内蔵Gigabit LAN (10/100/1000)無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)オーディオB&O play、内蔵デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク
yoriヨリスタンダードスリッパ オクムラyoriヨリスタンダードスリッパオクムラ
1,298税込1,428
1足
5日以内出荷
綿100%のコットンワッフル素材のスリッパです。中敷き甲裏もコットンなので、素足に履いて心地いい。底はパタパタ音が鳴りにくいポリエステルスエード素材。
用途【お手入れ方法】洗濯機で丸洗い可能です。その後陰干しにてよく乾燥させてください。材質表/綿 底/ポリエステル長さ(cm)甲:約10.5靴タイプスリッパ
汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品 工進汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品工進
219税込241特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品
用途部品の交換に関連資料(0.56MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
17,269税込18,996特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL関連資料(1.1MB)
yoriヨリソフトスリッパ オクムラyoriヨリソフトスリッパオクムラ
1,798税込1,978
1足
5日以内出荷
綿100%のコットンワッフル素材のスリッパです。中敷き甲裏もコットンなので、素足に履いて心地いい。底はパタパタ音が鳴りにくいポリエステルスエード素材。
用途【お手入れ方法】洗濯機で丸洗い可能です。その後陰干しにてよく乾燥させてください。材質表/綿 底/ポリエステル
クレンゼ 抗ウイルス バブーシュスリッパ オクムラクレンゼ 抗ウイルス バブーシュスリッパオクムラ
1,998税込2,198
1足
5日以内出荷
【CLEANSEシリーズ】クレンゼ抗ウイルスバブーシュタイプスリッパ
用途【お手入れ方法】手洗いで優しく洗って頂きその後陰干しにてよく乾燥させてください。材質表/綿 底/ポリエステル
2出力絶縁変換器(AC) 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(AC)渡辺電機工業(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240応答速度約50ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
クレンゼ 抗ウイルス jyabjyabスリッパ オクムラクレンゼ 抗ウイルス jyabjyabスリッパオクムラ
1,798税込1,978
1足
5日以内出荷
【CLEANSEシリーズ】クレンゼ抗ウイルスjyabjyabタイプ
用途【お手入れ方法】洗濯機で丸洗い可能です。その後陰干しにてよく乾燥させてください。材質表/綿 底/ポリエステル
Coromant Capto(R) CoroBore(R) 825ツールボディ サンドビックCoromant Capto(R) CoroBore(R) 825ツールボディサンドビック
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から4日以内出荷
汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品
用途部品の交換に関連資料(1MB)
クレンゼ 抗ウイルス 外縫いスリッパ オクムラクレンゼ 抗ウイルス 外縫いスリッパオクムラ
1,698税込1,868
1足
5日以内出荷
【CLEANSEシリーズ】クレンゼ抗ウイルススタンダードスリッパ
用途【お手入れ方法】手洗いで優しく洗って頂きその後陰干しにてよく乾燥させてください。材質表/綿 底/ポリエステル
竹炭ストライプ オクムラ竹炭ストライプオクムラ
1,298税込1,428
1足(1足)
6日以内出荷
中敷きに竹炭の繊維を使った抗菌スリッパ。モノトーンカラーでお部屋のコーディネートに馴染みやすく普段使いにも、来客用スリッパとしてもおすすめです。
用途材質甲/ポリエステル・麻, 中敷/レーヨン・ポリエステル, 底/ポリエステルブラック
汚物用水中ポンプ PSK-63210A-AAA-2 部品 工進汚物用水中ポンプ PSK-63210A-AAA-2 部品工進(1件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
汚物用水中ポンプ PSK-63210A-AAA-2 部品
用途部品の交換に関連資料(0.76MB)
JyabJyba抗菌チャールス オクムラJyabJyba抗菌チャールスオクムラ
1,598税込1,758
1足(1足)
6日以内出荷
洗って絞れて干しやすいスリッパ。抗菌生地を使った清潔スリッパ。持ち運びにも便利
用途材質ポリエステルグレーサイズMサイズ(cm)約23~24.5標準質量(g/片足)45外寸(cm)25.5
JyabJyba抗菌チャールス オクムラJyabJyba抗菌チャールスオクムラ
1,598税込1,758
1足(1足)
6日以内出荷
洗って絞れて干しやすいスリッパ。抗菌生地を使った清潔スリッパ。持ち運びにも便利
用途材質ポリエステルブラックサイズLサイズ(cm)約25~26.5標準質量(g/片足)50外寸(cm)27
JyabJyba抗菌ソフト オクムラJyabJyba抗菌ソフトオクムラ
1,398税込1,538
1足(1足)
6日以内出荷
洗って絞れて干しやすい抗菌生地を使った清潔スリッパ。持ち運びにも便利。
用途材質ポリエステルブラックサイズLサイズ(cm)約25~26.5標準質量(g/片足)45外寸(cm)28
エアパスインソールスリッパ オクムラエアパスインソールスリッパオクムラ
1,398税込1,538
1足(1足)
6日以内出荷
風が通る不思議なスリッパ。歩くたびにインソールのポンプがこもった空気を押し流す。
用途材質表/ポリエステル, 底/EVA樹脂
ボーダー低反発コンフォート オクムラボーダー低反発コンフォートオクムラ
1,498税込1,648
1足(1足)
6日以内出荷
足裏にピッタリフィット。中敷きに低反発が入って疲れにくいコンフォートスリッパ。
用途材質表/ポリエステル・綿, 中敷/ポリエステル, 底/EVA樹脂グレーサイズMサイズ(cm)約23~24.5標準質量(g/片足)100外寸(cm)25
ボーダー低反発コンフォート オクムラボーダー低反発コンフォートオクムラ
1,498税込1,648
1足(1足)
6日以内出荷
足裏にピッタリフィット。中敷きに低反発が入って疲れにくいコンフォートスリッパ。
用途材質表/ポリエステル・綿, 中敷/ポリエステル, 底/EVA樹脂ネイビーサイズLサイズ(cm)約25~26.5標準質量(g/片足)145外寸(cm)27