カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「aab727-1/4-15」の検索結果

ワイドフラットノズル
ノーブランド(8件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。用途水切り乾燥、清掃に。材質ABS樹脂幅(mm)42径(Φmm)(通路)0.8ねじ径PT1/4おねじ最高使用圧力(MPa)0.7穴数(ノズル)16空気流量(L/min)246(0.2MPa)適合流体空気
プラグ付ワイドフラットノズル1型
AIR MASTER¥2,398税込¥2,6381本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。材質(ノズル本体)ABS樹脂全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴接続口20型プラグ
エアーノズル/フラットタイプ(樹脂)
エバーロイ(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。材質樹脂質量(g)15種類フラット耐熱温度(℃)110取付サイズR1/4
エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム)
エバーロイ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。 耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。材質アルミニウム種類フラット耐熱温度(℃)200取付サイズR1/4
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ)
いけうち(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番393-8671材質PPS樹脂質量(g)30種類フラットねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)90孔径(Φmm)×数1.0×16耐熱温度(℃)130空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4ノズル幅(mm)42
エアダスター ジョプラスター(R2)
ジョプラックス(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。材質PPS接続口径R(PT)1/4オネジ使用温度(℃)0~130常用使用圧力(MPa)0.7吹出し口Φ1×16穴適合流体エアー適合アダプタAD-Rc1/4
プラグ付ワイドフラットノズル2型
AIR MASTER¥2,198税込¥2,4181本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。固定用取付穴付き。材質(ノズル本体)ABS樹脂全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴接続口20型プラグ
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ)
いけうち(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却トラスコ品番485-0661質量(g)62種類フラット全長×幅W(mm)90×121ノズル口径(Φmm)1空気消費量(NL/min)1250(0.3時)ノズル取付部R3/8ねじサイズR3/8
エアーダスターガン用ロングノズル
(69件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。材質(本体)スチール流体空気ノズル口径(Φmm)3.7ノズル外径(Φmm)約5.9ノズルねじ径G(PF)1/8販売区分業務用
自在ノズル
栗田製作所(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル口径(Φmm)2.3ノズル外径(Φmm)(先端)7ノズル取付部G1/8チューブ径(Φmm)6
【オーダー】水切り・乾燥エアーノズル 幅広タイプ
エバーロイ¥77,980~税込¥85,778~1個30日以内出荷から40日以内出荷ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。 スプレー全幅における驚異的な均等性。 完全な水切りが可能。用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。材質SUS304サービス分類オーダー・加工
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ)
いけうち(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0710幅(mm)24全長(mm)30質量(g)4種類フラットねじ径R1/8空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)ノズル取付部R1/8
コンパクトフラット形エアノズル
いけうち¥15,980税込¥17,5781個当日出荷噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。熱と衝撃に強いステンレス製です。用途液切り乾燥・ゴミ吹き飛ばし・エア冷却・清掃・剥離・エアカーテンなどに。材質ステンレス鋼(SUS316L)幅(mm)42全長(mm)35使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)35耐熱温度(℃)400℃適合流体コンプレッサーエアノズル幅(mm)42ノズル形状コンパクトフラット形RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口R1/4ノズル取付口R1/4
1流体ノズル/フラットタイプ(標準型)
エバーロイ(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から8日以内出荷フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)25六角対辺(mm)14耐熱温度(℃)250取付サイズR1/4
目詰まり対策/液ダレ防止機能付き ミスト噴霧ノズル
エバーロイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷約20μmの微細粒子の気化熱により冷却しますので、暑熱対策に最適です。 液ダレ防止用にチェックバルブ付。 オリフィス目詰まり対策にフィルター付。用途冷却、加湿など。材質SUS303使用圧力(MPa)2~6取付ねじR1/4噴射角度80°(6MPa時)流量(mL/min)21~50最小通路径(Φmm)0.15
エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ
ジョプラックス(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷全長(mm)200ノズル長(mm)70ノズル口径(Φmm)1×16穴ノズル外径(Φmm)51エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
【オーダー】ブロワー(ブロアー)エアー専用エアーノズル 幅広タイプ
エバーロイ¥139,800~税込¥153,780~1個30日以内出荷から58日以内出荷ブロワーエアー専用のスリットエアーノズル。 流体解析により速度分布を均等になるように設計しています。用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。材質SUS304厚さt(mm)3
アルミ製ブローガン
ヤマトエンジニアリング¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。 スイベルコネクタプラグにて微妙な流量調整もできます。用途一般ダスト作業用トラスコ品番201-9419セット内容プラグ材質アルミニウム全長(mm)260色シルバー・青質量(g)370使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.8ノズル外径(Φmm)6エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8