カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 自動車純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「y767-abs」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイドフラットノズル ノーブランド

    ワイドフラットノズル

    ノーブランド(8件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。
    用途水切り乾燥、清掃に。材質ABS樹脂幅(mm)42径(Φmm)(通路)0.8ねじ径PT1/4おねじ最高使用圧力(MPa)0.7穴数(ノズル)16空気流量(L/min)246(0.2MPa)適合流体空気
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ)

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0710幅(mm)24全長(mm)30質量(g)4種類フラットねじ径R1/8空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)ノズル取付部R1/8
  • コードリヤコンビランフシヨー (G1) MAZDA(マツダ)

    コードリヤコンビランフシヨー (G1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥769税込¥846
    1個
    3日以内出荷
  • エアーノズル/フラットタイプ(樹脂) エバーロイ

    エアーノズル/フラットタイプ(樹脂)

    エバーロイ(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
    用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。材質樹脂質量(g)15種類フラット耐熱温度(℃)110取付サイズR1/4
  • ベータノズル 近畿製作所

    ベータノズル

    近畿製作所(4件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    16個の先端穴のインパクト面全体にわたりエアーを均等に分布させ抜群の作業性を発揮。 フェザー型ノズルでは国内最小。性能は同等の信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 カット面形で広角に噴射します。
    適合601AXE-BETAトラスコ品番353-1015長さ(mm)41(セット時)質量(g)22使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)275騒音値(dB)68(A)取付ねじG1/8ノズル口径(Φmm)1×16
  • エアダスター ジョプラスター(R2) ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスター(R2)

    ジョプラックス(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
    用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。材質PPS接続口径R(PT)1/4オネジ使用温度(℃)0~130常用使用圧力(MPa)0.7吹出し口Φ1×16穴適合流体エアー適合アダプタAD-Rc1/4
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ)

    いけうち(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番393-8671材質PPS樹脂質量(g)30種類フラットねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)90孔径(Φmm)×数1.0×16耐熱温度(℃)130空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4ノズル幅(mm)42
  • キャタピラースライドダスターガン β(ベータ) 近畿製作所

    キャタピラースライドダスターガン β(ベータ)

    近畿製作所(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは、カット面杉で広角に噴射する、専用ノズル[K-CPD-βN]です。
    トラスコ品番411-0285材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS質量(g)95最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)355(0.4MPa時)騒音値(dB)73(0.4MPa時)使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ)

    いけうち(5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
    用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却トラスコ品番485-0661質量(g)62種類フラット全長×幅W(mm)90×121ノズル口径(Φmm)1空気消費量(NL/min)1250(0.3時)ノズル取付部R3/8ねじサイズR3/8
  • エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム) エバーロイ

    エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム)

    エバーロイ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。 耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。
    用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。材質アルミニウム種類フラット耐熱温度(℃)200取付サイズR1/4
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅ショートタイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅ショートタイプ)

    いけうち
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。
    用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばし、エア冷却、剥離、エアカーテンなどトラスコ品番114-4836幅(mm)42全長(mm)35材質/仕上PPS質量(g)9使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0適合流体コンプレッサーエアノズル取付口R1/4
  • 標準扇形ノズル SUS303製 いけうち

    標準扇形ノズル SUS303製

    いけうち(11件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • プラグ付ワイドフラットノズル1型 AIR MASTER

    プラグ付ワイドフラットノズル1型

    AIR MASTER
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。
    材質(ノズル本体)ABS樹脂全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴接続口20型プラグ
  • 小型エアーノズル フラットタイプ エバーロイ

    小型エアーノズル フラットタイプ

    エバーロイ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    狭いスペースでのノズル設置が可能で、装置設計時もスペースを節約できます。 PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性と耐熱性。
    用途液切り、 乾燥、 冷却、 粉塵除去、 異物除去、 清掃、 エアーカーテン材質PPS質量(g)5種類フラット最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)130取付サイズR1/8最小通路径(Φmm)1.0吐出空気量(NL/min)560(最大)
  • コードリヤコンビランフシヨー (G1) G1Z7-67-SH3 MAZDA(マツダ)

    コードリヤコンビランフシヨー (G1) G1Z7-67-SH3

    MAZDA(マツダ)
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
  • 虹彩絞り アズワン

    虹彩絞り

    アズワン
    ¥6,090~税込¥6,699~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    開口径を同心円状に無段階で変化させることができます。 薄い金属製のブレード(羽)は、アパーチャー形状がほぼ真円になる様に配置されており、駆動ピン(レバー)による非常にスムーズな調整が可能です。 レーザシステム、レンズシステムの光量や焦点深度の調整などに使用可能です。
  • コンパクトフラット形エアノズル いけうち

    コンパクトフラット形エアノズル

    いけうち
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。熱と衝撃に強いステンレス製です。
    用途液切り乾燥・ゴミ吹き飛ばし・エア冷却・清掃・剥離・エアカーテンなどに。材質ステンレス鋼(SUS316L)幅(mm)42全長(mm)35使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)35耐熱温度(℃)400℃適合流体コンプレッサーエアノズル幅(mm)42ノズル形状コンパクトフラット形RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口R1/4ノズル取付口R1/4
  • 1流体ノズル/フラットタイプ(標準型) エバーロイ

    1流体ノズル/フラットタイプ(標準型)

    エバーロイ(4件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。
    用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)25六角対辺(mm)14耐熱温度(℃)250取付サイズR1/4
  • マルチチャンネルジェット FL-600ST AC ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600ST AC

    ティックコーポレーション
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
  • 水道接続ミストキット スプレーイングシステムス

    水道接続ミストキット

    スプレーイングシステムス(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    13日以内出荷
    現場やご自宅の水道に接続するだけで簡単に使えるミストキットです。広範囲に使えるノズル10個セット。
    用途運動場・校庭、園庭・庭、ベランダ、屋外休憩場、動植物への散水、遊園施設などのミスト冷房セット内容ノズルセット 10式、チーズユニオン 10個、封止プラグ 1個、結束バンド 1袋(100本)、チューブ 1巻(20m)、コネクター 1式、ホース 1巻(5m)、蛇口ニップル 1個、シールテープ 1個(5m)、説明書 1部ホース長さ(m)(水道接続ホース)5チューブ長さ(m)( ノズル接続チューブ)20