カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)

「aal10」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュワン Aシリーズ アダプタエルボ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ アダプタエルボ

    ニッタ
    369税込406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状アダプタエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • センサブラケット アングルL型タイプ 岩田製作所

    センサブラケット アングルL型タイプ

    岩田製作所
    839税込923
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法G(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    二面同時に研磨できます!。一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。
    用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10羽根の長さ(mm)15
  • マックスロック MAX-DA アルミ(AL) 異径カプラーアダプター フルネスジャパン

    マックスロック MAX-DA アルミ(AL) 異径カプラーアダプター

    フルネスジャパン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • DIAGRAM,VACUUM HO  87135MAAL10 ホンダ

    DIAGRAM,VACUUM HO 87135MAAL10

    ホンダ
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
  • マックスロック MAX-AA アルミ(AL) 両端アダプター フルネスジャパン

    マックスロック MAX-AA アルミ(AL) 両端アダプター

    フルネスジャパン
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応
  • V Series(VDW) SMC

    V Series(VDW)

    SMC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数2作動方式直動式
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハーネス フロント (1AAL) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1AAL)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • (1AAL)レバー、セレクト MAZDA(マツダ)

    (1AAL)レバー、セレクト

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • 真空発生器 SCPMb SCHMALZ(シュマルツ)

    真空発生器 SCPMb

    SCHMALZ(シュマルツ)
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    小型・パワフル・多機能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 950nm 赤外線発光ダイオード, サブミニチュア (2.5 x 2 x 2.7mm) 35mW VISHAY

    Vishay 950nm 赤外線発光ダイオード, サブミニチュア (2.5 x 2 x 2.7mm) 35mW

    VISHAY
    45,980税込50,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    ピーク波長 = 950nm。パッケージタイプ = サブミニチュア。放射束 = 35mW。放射強度 = 7mW/sr。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 2.5 x 2 x 2.7mm。レンズ形状 = ドーム。LED材質 = GaAlAs。Vishay TSML1000 / 20 / 30 / 40シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSML10x0ファミリは、高出力赤外線(IR)発光ダイオードです。 波長940 nmのTSML10x0赤外線LEDにより、高放射出力が得られます。 このファミリは、ドームレンズ付きで無色透明の表面実装(SMT)プラスチックパッケージに収められています。 TSML10x0赤外線エミッタに最適な用途には、リモートコントロール、穿孔テープリーダー、エンコーダ、フォトインタラプタなどがあります。 TSML1000 - 逆ガルウィング TSML1020 - ガルウィング TSML1030 - ヨークリード TSML1040 - アキシャルリード. TSML10x0赤外線LEDの特長: 寸法: 2.5 x 2 x 2.7 mm ピーク波長: 940 nm 高放射出力 / 強度 ビーム角度: 24 ° 低順方向電圧
    RoHS指令(10物質対応)対応