カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(591)
- パソコン/周辺機器(190)
- 制御機器(70)
- 空調・照明・電設資材(41)
- 科学研究・開発用品(25)
- 電気材料(20)
- 家電(13)
- 防災用品(12)
- メカニカル部品(11)
- オフィス家具(10)
- 店舗什器・備品(8)
- 測定用品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 物流用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 卓上消耗品(5)
- 安全用品(5)
- エンジン工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- バイク部品(3)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 医療(3)
- 切削工具(3)
- 研磨材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 完成車(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- Anker(アンカー)(15)
- BUFFALO(バッファロー)(25)
- CKD(10)
- DAIKO(大光電機)(8)
- HotaluX(ホタルクス)(7)
- onsemi(6)
- RS PRO(14)
- SMC(587)
- StarTech.com(36)
- TRENDnet(6)
- アズワン(6)
- エスコ(16)
- エレコム(21)
- サンワサプライ(41)
- タカチ電機工業(6)
- ネオダクト(16)
- 三笠産業[工具](5)
- 山金工業(7)
- 日動工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ab 100-w」の検索結果

インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(100本)ほか当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥13,988~税込¥15,387~1個当日出荷から39日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AB Circle キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型スマート カード リーダー CIR615A-01
AB Circle¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷非接触タグのUID/IDmをホストアプリケーションのカーソル位置に自動送信、ドライバーのインストール不要のHIDデバイス付属品カードホルダー適合カードタイプ ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、Calypso、 J-LIS Cards (マイナンバーカード)、 NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags材質Reader:ABS、Card Holder:ABS色Reader: White and Grey、Card Holder: Transparent質量(g)89(±5)規格【システム】ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、 HID、【環境対応】EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、 MIC (型式指定)、 REACHケーブル長(m)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)With Card Holder: 10101.6×72.1×12.9、Without Card Holder: 100.0×8.0×11.0対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above機能拡張APDU対応読取(mm)<50(タグタイプに依存)消費電流(mA)<250(動作時)、<50(スタンバイ時)インターフェース【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693保存温度範囲(℃)-20~70LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、1 Green (電源状態)動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB バスパワードライバ種類CCID、 HID動作温度範囲(℃)-10~70USBタイプUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000コネクタタイプUSB/デフォルト: Type A; オプション: Type C伝送速度(Kbps)106/ 212/ 424/ 848(Default: 424 kbps)
AB Circle キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型スマート カード リーダー 【Type-C】
AB Circle¥23,980税込¥26,3781台欠品中ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092とISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A&Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格とHIDに準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応。透明カードホルダー付き仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID、HID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存)適合カードタイプ :【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、Calypso、 J-LIS Cards (マイナンバーカード)、 NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Class A (5V) cards、カードサイズ:【SAM カード】ID-000 (SIM size)材質ABS色Reader: White and Grey、Card Holder: Transparent質量(g)89.0(±5)種類USB Type Cコネクタ、SAMスロット付き規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、 HID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、 MIC (型式指定)、 REACHケーブル長(m)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)WithCardHolder:101.672.1×12.9、WithoutCardHolder:100.0×68.0×11.0対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above保存温度(℃)-20~70速度【非接触スマートカード】106/212/424/848kbps(Default:424kbps)、【SAMカード】9.6-125kbpsインターフェース【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Part 3/4LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)プロトコル【非接触スマートカード】T=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)、【SAM カード】T=0、 T=1供給電源USB バスパワー消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000クロック周波数4.0 MHz
モップハンドル EA928ABシリーズ
エスコ¥7,700税込¥8,4701本翌日出荷ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。ダスター、モップ、クロスは別売です。組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に。仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-352-545-0●ヘッド幅:450mm●全長:1314mm●材質:ヘッド部、柄/アルミグリップ/ポリプロピレンジョイント/ナイロン●ヘッドサイズ:456(W)×100(D)mm●重量:620g繰り返し・詰め替え対応
ドリ研X ステンレス用 AB型
ニシガキ工業¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷トラスコ品番723-5607定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)130定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])20000
スタンド(100-LATAB013W)
サンワダイレクト¥4,498税込¥4,9481台当日出荷回転・角度調整できるのでいつでも好きな向きでタブレットを使用できます。 ホルダー部分は伸縮するので、6インチ~13インチの幅広いタブレットに対応します。 バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。 ブラケット部には滑り止めのシリコンゴム搭載です。 関節部分はすべて硬さ調整が出来るのでお好みの角度で固定可能です。 ブラケット挟み込み部はケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事が出来ます。 ブラケット部台座部は360度回転縦横、前後方向が変えられ打合せ時にも便利にお使いいただけます。材質アルミニウム、プラスチック他色ホワイト質量(g)約990使用工具手袋耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×220~247フレーム色ホワイト組立方法ノックダウン組立式組立時間20分有効挟み幅(mm)148~225六角レンチ(mm)4組立人数1
充電器 Type-C×2ポート USB-A×1ポート PD 最大100W 同時充電 パソコン スマホ タブレット iPhone 小型
エレコム¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スマホもノートパソコンも、3台同時充電をこれ一つで!コンパクトながらUSB-AとUSB Type-C(TM)、いずれのケーブルも接続できるAC充電器です。USB Power Delivery 100Wの高出力で、ハイスペックノートパソコンをはじめ幅広い機器をしっかり充電できます。用途3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 。USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 100Wを出力。ハイスペックノートパソコン、ゲーミングPCなどを十分な速度で充電できます。 。2ポート・3ポート同時接続時は12W~70Wでの出力が可能。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなど、幅広いデバイスを同時に充電できます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は100Wです。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック質量(g)約185使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 100WおよびPPS 100W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大100Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55.5×40.6×46.6定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~21V・USB-A1ポート:5V、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB-A1ポート:5V・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:最大出力100・PPS最大出力100・USB-A1ポート:最大出力12、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力100・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB Type-C2ポート最大出力30・PPS最大出力30、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1+USB-A1 ポート:合計最大出力82・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB-A1ポート最大出力12・USB Type-C2+USB-A1 ポート:合計最大出力24・USB Type-C2ポート最大出力12・USB-A1ポート最大出力12、【3ポート同時接続時】合計最大出力94・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB Type-C2ポート最大出力12・USB-A1ポート最大出力12使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V時3A・20V時5A・PPS出力5~21V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB Type-C2ポート:5V/9V時3A・15V時2A・20V時1.5A・PPS出力5~11V時3A、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V時2.4A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB Type-C2ポート:5V時2.4A・USB-A1ポート:5V時2.4A
スマートヘアドライヤー Silky White
ウィンコド¥24,900税込¥27,3901個5日以内出荷独自設計の高圧マイナスイオンナイザーは、1000万マイナスイオン/cm3を発生。髪の静電気を中和する事で、髪を滑らかにします。スマートフォン並みのコンパクトサイズのドライヤーです。用途無段階の風量設定可能。冷風・暖風・スタイリングモード・熱風・インテリジェントの5モード切替付き。付属品マグネットノズル、マグネットハンガー、ポータブルケース寸法(mm)46×46×174色ホワイト電源(V)AC100~120 50/60Hz定格電力(W)900(最大1400 風量最大時)コード長さ(m)約1.8最大風量(m/s)22
Omni 100W USB-C Cable
Omnicharge¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷最大100Wの電力を出力できる高品質の編組USB-Cケーブル。MacBook Pro やその他の USB-C デバイスの充電用に特別に設計されたこのケーブルは、USB-C PD で最大限の電力となる100W に対応していますので、充電速度が制限されることはありません。色ブラック質量(g)40ケーブル長(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×5×5
投込みヒーター 3本足 EA896ABシリーズ
エスコ¥9,900税込¥10,8901台翌日出荷材質【ヒーター】370質量(g)690(コード含)電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約2最低位(mm)【液】90保護等級IPX7材質(ヒーターシース)SUS316L
SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ブラック
CIO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ノートパソコンも充電できるモバイルバッテリー。100W出力対応ケーブル内蔵。充電も蓄電も高出力最大100W。CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載。安全機能 独自技術NovaSafety 2.0搭載。外観にも機能性をプラス。充電器の動作状況がわかるスクリーン。モバイルバッテリー回収サービス。CIO 安心保証対応付属品本製品、取扱説明書、専用脱着式充電ケーブル(USB-C to USB-C)仕様サイクル回数:約300回、蓄電時間(W):約70分(100以上の充電器使用時)適合急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+寸法(mm)約149.5×68.5×25.7色ブラック質量(g)約390出力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A(100W Max)・PPS:3.3-11V=5A(55W Max)、[USB-A出力] 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(18W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 65W+30W/30W+65W(95W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 45W+45W(90WMax)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-A] 65W+18W(83W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+(USB-C+USB-A)] 65W+15W(80W Max)、[USB-C+USB-A] Total Max 15W定格電圧(V)5対応機種iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / MP3プレーヤー、MacBook Pro 14インチなどの100Wクラスのノートパソコンなど入力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]、5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)バッテリー電圧(V)定格(Rated Voltage):5ケーブル長(mm)内蔵ケーブル長さ(全長):約108/有効長:約70バッテリー容量(mAh)Total Cell Capacity:20000、定格:11000USBポート数2充電端子TYPE-C給電端子TYPE-A/C
Anker 317 Charger (100W) ホワイト with USB-C & USB-C ケーブル
Anker(アンカー)¥4,809税込¥5,2901個当日出荷最大100Wの高出力:USB PD対応のUSB-Cポートを搭載し、MacBook Pro等のノートPCからタブレット端末、iPhone 14シリーズやGalaxy S23シリーズ等のスマートフォンまで充電することができます。MacBook ProなどのPCにも対応:MacBook Proだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも充電可能です。コンパクト設計:一般的な充電器と比べコンパクトなデザインを実現。96W出力以上の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。(※Anker調べ)。高い安全性:温度管理や過電流・過電圧防止、ショート防止等、安全性を重視した様々な機能を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。PPS対応で急速充電:USB PD 対応に加え、Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S23シリーズなどPPS対応のスマートフォンへの急速充電が可能です。またeMarker対応のケーブルも付属しております。色ホワイトサイズ約70 x 60 x 34mm ※プラグ部を除く質量(g)約216出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 12.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=5A (最大100W)ケーブル長(m)1.5内容Anker 317 Charger (100W) 、USB-C & USB-Cケーブル (1.5m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート入力100-240V ~ 2.2A 50-60HzUSBポート数1
Anker 317 Charger (100W) ブラック with USB-C & USB-C ケーブル
Anker(アンカー)¥4,809税込¥5,2901個欠品中最大100Wの高出力:USB PD対応のUSB-Cポートを搭載し、MacBook Pro等のノートPCからタブレット端末、iPhone 14シリーズやGalaxy S23シリーズ等のスマートフォンまで充電することができます。MacBook ProなどのPCにも対応:MacBook Proだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも充電可能です。コンパクト設計:一般的な充電器と比べコンパクトなデザインを実現。96W出力以上の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。(。Anker調べ)。高い安全性:温度管理や過電流・過電圧防止、ショート防止等、安全性を重視した様々な機能を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。PPS対応で急速充電:USB PD 対応に加え、Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S23シリーズなどPPS対応のスマートフォンへの急速充電が可能です。またeMarker対応のケーブルも付属しております。寸法(mm)約70×60×34色ブラック質量(g)約216出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 12.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=5A (最大100W)最大出力(W)100入力100-240V ~ 2.2A 50-60Hz
充電器 USB Type-C×3ポート PD 最大100W 同時充電 パソコン スマホ タブレット iPhone 小型
エレコム¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スマホもノートパソコンも、3台同時充電をこれ一つで!USB Type-C(TM)×3ポートを搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 100Wの高出力で、ハイスペックノートパソコンをはじめ幅広い機器をしっかり充電できます。用途3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、スマートフォンやノートパソコン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 。USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 100Wを出力。ハイスペックノートパソコン、ゲーミングPCなどを十分な速度で充電できます。 。2ポート同時接続時は12W~70W、3ポート同時接続時は12W~70Wでの出力が可能。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなど、幅広いデバイスを同時に充電できます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は100Wです。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック質量(g)約185使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×3定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 100WおよびPPS 100Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大100Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55.5×40.6×46.6定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1/C2/C3ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~21V、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C2/C3ポート:5V、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/C2/C3ポート:最大出力100・PPS最大出力100、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート:合計最大出力100・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB Type-C2/C3ポート最大出力30・PPS最大出力30、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C2+USB Type-C3ポート:合計最大出力24・USB Type-C2/C3ポート最大出力12、【3ポート同時接続時】合計最大出力94・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB Type-C2/C3ポート最大出力12使用地区日本USBポート数3プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1/C2/C3ポート:5V/9V/15V時3A・20V時5A・PPS出力5~21V時5A、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V時3A・15V時2A・20V時1.5A・PPS出力5~11V時3A、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C2/C3ポート:5V時2.4A、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB Type-C2/C3ポート:5V時2.4A
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LAB)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
ON Semiconductor PNP パワートランジスタ, 100 V, 1 A, 3-Pin TO-220AB
ON SEMICONDUCTOR¥739税込¥8131袋(10個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 30 W最小DC電流ゲイン = 15トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.82mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、最大1 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクボール100W部品バルーンボール
日動工業¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ディスクボール100W用のバルーンボール部品です。紛失時、破損時の交換用に適合機種L100W-AB-50K、L100W-AB-50K-DIM、L100W-JB-50K
SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ホワイト
CIO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ノートパソコンも充電できるモバイルバッテリー。100W出力対応ケーブル内蔵。充電も蓄電も高出力最大100W。CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載。安全機能 独自技術NovaSafety 2.0搭載。外観にも機能性をプラス。充電器の動作状況がわかるスクリーン。モバイルバッテリー回収サービス。CIO 安心保証対応付属品本製品、取扱説明書、専用脱着式充電ケーブル(USB-C to USB-C)仕様●サイクル回数:約300回●蓄電時間(W):約70分(100以上の充電器使用時)適合急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+寸法(mm)約149.5×68.5×25.7色ホワイト質量(g)約 390出力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A(100W Max)・PPS:3.3-11V=5A(55W Max)、[USB-A出力] 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(18W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 65W+30W/30W+65W(95W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 45W+45W(90WMax)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-A] 65W+18W(83W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+(USB-C+USB-A)] 65W+15W(80W Max)、[USB-C+USB-A] Total Max 15W対応機種iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / MP3プレーヤー、MacBook Pro 14インチなどの100Wクラスのノートパソコンなど定格容量バッテリー(Rated Capacity):11000mAh入力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]、5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)バッテリー電圧(V)定格(Rated Voltage):5ケーブル長(mm)内蔵ケーブル長さ(全長):約108/有効長:約70バッテリー容量(mAh)Total Cell Capacity:20000mAh、定格電圧(Rated Voltage):5V、定格容量(Rated Capacity):11000mAh
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MAB)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
【レンタル】ディスクバルーン300W(ガード付)三脚セット L300WG-AB-DIM
グリーンクロス¥4,298~税込¥4,728~1セット4日以内出荷屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、調光式作業用LED投光器です。メタハラ1000Wクラスの明るさ。電源装置が内蔵になりました。電線の長さは4m、コード先端はポッキンプラグです。三脚がセットになっています。用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。質量(kg)8消費電力(W)10~344番号NETIS登録:KK-190026-A保護等級IP65本体サイズ(mm)H346×W410×D390サイズ(mm)三脚:H1390~2820(手動ウィンチ)入力電源(V)100定格光束(Lm)28500サービス分類レンタル
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/HDMIまたはVGA/100W PD/USBハブ/SD & MicroSDカードリーダー/有線LAN
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個当日出荷9-IN-1、9機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 4K30HzまたはVGAビデオをサポート(DP Altモードが必要)。SD & MicroSDカードリーダー、ギガビットLANポート(PXEブート/WoL対応)、1x USB-C 5Gbpsポート、1x USB-C 100W PD 3.0ポート、2x USB-A 3.1 Gen 1 ハブ内蔵(1x BC 1.2充電ポート含む)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション。接続ツール (CONECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)用途ノートパソコンを4K30Hz対応HDMIモニタ(4096 x 2160p)または1080p VGA(60Hz)モニタに接続、パワフルな環境を構成。内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:ありセット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド長さ(mm)59幅(mm)326高さ(mm)14質量(g)137タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OSインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度HDMI: 4K30Hzディスプレイ対応ディスプレイ数:1保証期間3年間データ転送速度5Gbps(USB3.1Gen1)2Gbps(イーサネット、フルデュプレックス、RoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:1-ネットワーク速度LED、1-ネットワークアクティビティLEDUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
ディスクボール100W 収納ケース付
日動工業¥89,980税込¥98,9781セット4日以内出荷イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付、収納ケース付セット内容灯具:L100W-JB-50K/ケース:L-AB-PBOX材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)6.5(灯具:5.3/ケース:1.2)色白タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)灯具:W265×D265×H467/収納ケース:W349×D311×H492入力電圧範囲(V)AC90~125演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200比較水銀灯400Wクラス![USB-C to HDMI変換アダプタ 4K30Hz(PD100W) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71702176-260202-02.jpg)
USB-C to HDMI変換アダプタ 4K30Hz(PD100W)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥3,000税込¥3,3001本当日出荷PD給電しながら4K映像を高品質で出力できる変換アダプタ。4K/30Hz出力に対応したUSB-C to HDMI変換アダプタです。HDMI端子を持つテレビやモニターに簡単に映像・音声を表示できます。USB-CメスポートはPD3.0対応のため、ノートPCやタブレットを充電しながら安心して利用できます。PD給電と4K映像出力に同時対応した便利な変換アダプタです。材質:ABS、PVC。サイズ:ケーブル長:約160mm、アダプタ部:40×43×11mm、全長:約200×40mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS、PVC寸法(mm)ケーブル長:約160、アダプタ部:40×43×11、全長:約200×40包装形態袋入り
ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ125 1/2照度角60°
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125従来光源白熱灯100W相当
USB-C マグネット 変換アダプタ 100W PD対応 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵
エレコム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ピタッとくっついて、かんたん着脱&充電!磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを採用した、ストレートタイプのマグネットアダプターです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなく、機器やコネクター部分への負荷も軽減します。お手持ちのケーブルに本製品を接続すれば、簡単に着脱式コネクターに変換できます。コネクター部分にブレーカーを内蔵し、ホコリなどが入っても接続時のショートを防止して機器を守る安心設計です。用途磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを採用した、ストレートタイプのマグネットアダプターです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなく、機器やコネクター部分への負荷も軽減します。 。お手持ちのケーブルを本製品に接続しておくことで、簡単にコネクターを磁力着脱式に変換できます。 。USB Type-Cケーブルに本製品を接続し、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットの充電やデータ転送ができます。 。Thermal Protection for Cableを搭載。コネクター部分にブレーカーを内蔵し、高温状態や過電流を検知して電流を遮断します。異物の挟み込みや水滴がついた状態などの意図しない接続によるショートや発熱・発火から機器を守り、常温・正常な状態に戻れば引き続き使用できます。 。※本製品に汚れや水滴が付着していると発熱などのおそれがあります。ご使用前に清掃し、乾いたきれいな状態でご使用ください。 。※磁石コネクターとケーブルがズレた状態で使用すると発熱する場合があります。正しく接着していることを確認してからご使用ください。 。※磁石コネクターは定期的に挿抜確認してください。 。※磁気カードやペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものの近くでは使用しないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。 。※鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。 。USB Power Deliveryに対応し、最大100W(20V/5A)で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※本製品は100Wまでの電力を想定し設計されています。120Wを超える電力が加わると内蔵のブレーカーが作動し、使用できなくなります。 。データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●対応電圧/電流:最大20V/5A(100W)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間通信規格Hi-Speed USB(USB2.0)対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値USBPower Delivery対応:○
USB Type-C マルチ変換アダプタ 4K DisplayPort x2 USB-A x2 100W Power Delivery 3.0
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個当日出荷USB-C接続デュアルディスプレイ対応:DisplayPort出力(デュアル4K/30Hzまたはシングル4K/60Hz)、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps)、ギガビットLANポート、100W Power Deliveryパススルー対応。バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたは電源アダプタで動作するUSB-Cポータブルドック。PD 3.0 パススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンを充電しながらドックに給電(ドックで15W、残りの電力をホスト充電に使用)。互換性:各種ブランドに対応(HP、Dell、Lenovo、Surface Book/Laptop 3/Pro 7、Chromebookなど)。Windows、Chrome OSをサポート、MacBookでは互換性に制限あり(シングルモニタのみ)。2つの動作モード:ハードスイッチで高解像度のデュアル4K 30Hz DPモニター出力(USB 2.0転送速度付き)と、デュアルDP 1080pビデオ(大容量データ用の高速USB 3.0速度付)に切替え可能。簡単導入:付属の1m USB-Cホストケーブルでポートのリーチを延長。在宅勤務、オフィス、会議室での使用に最適。ドライバの自動セットアップに対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)用途会議室でディスプレイ2台の出力を活用しプレゼンテーションを実行。大きなコストをかけずに2面モニタワークステーションを構成仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性ありセット内容USB-Cケーブル、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)120幅(mm)60高さ(mm)18.8質量(g)200対応OSWindows 7/8/8.1/10湿度(%RH)0~95対応【ディスプレイ数】2保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】デュアルDisplayPortディスプレイの場合、4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p/30Hz。DisplayPortディスプレイ1台の場合、4096×2160p/60Hzまたは3840×2160p/60Hz。ウルトラワイド型DisplayPortディスプレイ1台の場合、3440×1440p/60Hz。低解像度もサポートされています。例えば、最大が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pもサポートされます。動作温度(℃)0~50USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
USB有線LANアダプター/USB-C接続/10/100/1000Mbps/100W PDパススルー/Thunderbolt互換/Windows & Mac/ネットワークアダプター
StarTech.com¥6,898税込¥7,5881個当日出荷100W充電対応:最大100WのPDパススルーポート搭載。USB-Cポートで充電器およびイーサネット接続の同時に利用可能。Type-Cポートが限られたデバイスでも、ハブを追加せずにポート共有を実現。幅広い互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなど、主要なOSに対応し、自動インストールが可能。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームで利用可能。カテゴリ5eケーブルで1Gbpsに対応:Type-Cポート搭載のノートパソコン、タブレット、iPhoneに1Gbpsのネットワークアクセスを追加。充電およびその他周辺機器の接続用にUSB-Cポートをそのまま利用しながらイーサネット接続が可能。ポート数の限られたデバイスに理想的。用途:ノートPCの故障したイーサネットポートの代替に理想的なLANアダプター。自宅、職場、外出先での高速かつ安全な有線接続の提供。WoL(Wake on LAN)やPXE(Preboot Execution Environment)対応で効率的な管理と設定を実現。仕様:USB-C 3.2 Gen 1(5Gbps)/1x RJ45/ケーブル長:15cm/10/100Mbpsおよび1Gbps、/Realtekチップセット/9Kジャンボフレーム/WoL、VLAN、PXEブート対応/USBバスパワー/Thunderbolt互換用途USB Type-Cポート経由で、ノートパソコンまたはデスクトップPCに1Gイーサネットネットワーク接続を追加長さ(mm)22色スペースグレー高さ(mm)15質量(g)25ポート数1適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、USB Power Delivery 3.0出力電圧5 VDC対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2008 R2、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)湿度(%RH)10~85 (結露なきこと)対応プロミスキャスモード/オートMDIX/PXE/フルデュプレックスサポート保存温度(℃)-10~70インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1/5Gbps)、RJ-45動作温度(℃)0~45電源供給方式USBバスパワーインターフェイスホスト側:USB 3.2 Gen 1ジャンボフレーム最大9KRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5 VDCMTBF平均故障間隔(h)1912948
...





































![USB-C to HDMI変換アダプタ 4K30Hz(PD100W) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71702176-260202-02.jpg)